ダンドリビス
三角化粧ビス MU ニッケルメッキ 12号
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04566882
V-MUN030-SX
1箱(480本)
424-3478
30
24
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
04576210
V-MUN045-SX
1箱(330本)
424-4971
45
27
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
04578809
V-MUN037-SX
1箱(400本)
424-3464
37
24
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
04584488
V-MUN050-SX
1箱(310本)
424-4988
50
30
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
04588496
V-MUN065-SX
1箱(250本)
424-4969
65
39
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください