クロゼット枠用調整ビス

クロゼット枠用調整ビス - ダンドリビス

省施工商品、壁胴縁の垂直出しやクロゼット枠の調整に使用するビスです。

トラスコ品番
424-6577
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズ
全長(mm)
50
ねじ長さ(mm)
26、17
ねじ径(mm)
4.7、3.8
頭部径(Φmm)
10.5
梱包内容
パック入
内容量
1パック(20本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561178V-TCX050-BP
¥990
¥639
¥703(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする