曜日別特売

三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Cbox

三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Cbox - ダンドリビス三角化粧ビス MU ニッケルメッキ Cbox - ダンドリビス

集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:ニッケルメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-MUN045-CX 0456122104561221V-MUN045-CX1箱(165本)424-49704527
¥4,070
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUN050-CX 0457629804576298V-MUN050-CX1箱(155本)424-50305030
¥4,070
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUN037-CX 0457979804579798V-MUN037-CX1箱(200本)424-34773724
¥4,070
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUN065-CX 0458295704582957V-MUN065-CX1箱(125本)424-50016539
¥4,070
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
返品不可
V-MUN030-CX 0458315804583158V-MUN030-CX1箱(240本)424-34823024
¥4,070
¥2,698
¥2,968(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする