ダンドリビス
三角化粧ビス MU ブロンズメッキ 12号
集成材、無垢材、造作家具などに最適な三角頭の化粧ビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
4.2
頭部径(Φmm)
8.6
梱包内容
箱入
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04570452
V-MUG045-SX
1箱(330本)
424-6541
45
27
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
04576036
V-MUG030-SX
1箱(480本)
424-5056
30
24
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
04576061
V-MUG050-SX
1箱(310本)
424-4997
50
30
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
04580918
V-MUG037-SX
1箱(400本)
424-5020
37
24
¥
6,600
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください