ダンドリビス
三角極細ビス ブロンズメッキ Abox
フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:ブロンズメッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全7種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15
20
27
32
37
45
ねじ長さ(mm)
選択してください
10
12
17
20
23
26
トラスコ品番
選択してください
422-9146
423-0769
423-5473
423-7075
423-7119
423-8668
424-3460
内容量
選択してください
1箱(86本)
1箱(94本)
1箱(120本)
1箱(126本)
1箱(146本)
1箱(200本)
1箱(270本)
7種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04563190
V-FVG037-AX
1箱(120本)
422-9146
37
23
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04571791
V-FVG045-AX
1箱(94本)
423-5473
45
26
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04576481
V-FVG050-AX
1箱(86本)
423-7119
45
26
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04579658
V-FVG015-AX
1箱(270本)
423-7075
15
10
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04584558
V-FVG032-AX
1箱(126本)
423-0769
32
20
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04585021
V-FVG027-AX
1箱(146本)
424-3460
27
17
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
04586132
V-FVG020-AX
1箱(200本)
423-8668
20
12
¥
1,430
¥
919
¥
1,011
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください