三角極細ビス 真鍮メッキ Abox

三角極細ビス 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角極細ビス 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角極細ビス 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角極細ビス 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角極細ビス 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角極細ビス 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス三角極細ビス 真鍮メッキ Abox - ダンドリビス

フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
内容量
7種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-FVB015-AX 0456405704564057V-FVB015-AX1箱(270本)423-86651510
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVB020-AX 0456544804565448V-FVB020-AX1箱(200本)424-33772012
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVB027-AX 0456951704569517V-FVB027-AX1箱(146本)422-92042717
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVB032-AX 0457236004572360V-FVB032-AX1箱(126本)424-18873220
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVB050-AX 0457522104575221V-FVB050-AX1箱(86本)424-02234526
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVB045-AX 0457914104579141V-FVB045-AX1箱(94本)423-39184526
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
V-FVB037-AX 0458463704584637V-FVB037-AX1箱(120本)422-91383723
¥1,870
¥1,298
¥1,428(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする