ダンドリビス
三角極細ビス 真鍮メッキ Cbox
フロアー、羽目板、化粧、家具などに最適な三角頭の仕上げビスです。
材質
本体:鉄、表面処理:真鍮メッキ
ねじ径(mm)
2.4
頭部径(Φmm)
4.3
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
全長(mm)
選択してください
15
20
27
32
37
45
ねじ長さ(mm)
選択してください
10
12
17
20
23
26
トラスコ品番
選択してください
422-9232
423-5496
423-5532
424-0284
424-1831
424-3395
内容量
選択してください
1箱(430本)
1箱(600本)
1箱(630本)
1箱(730本)
1箱(1000本)
1箱(1350本)
6種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04560442
V-FVB050-CX
1箱(430本)
424-3395
45
26
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
04574216
V-FVB037-CX
1箱(600本)
422-9232
37
23
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
04574338
V-FVB032-CX
1箱(630本)
424-0284
32
20
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
04576079
V-FVB015-CX
1箱(1350本)
423-5496
15
10
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
04583560
V-FVB020-CX
1箱(1000本)
424-1831
20
12
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
04584217
V-FVB027-CX
1箱(730本)
423-5532
27
17
¥
5,610
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください