曜日別特売

少太ABCビス 8号箱

少太ABCビス 8号箱 - ダンドリビス

木工用ビス 硬い木材にも使えます。

トラスコ品番
423-8705
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
全長(mm)
120
ねじ長さ(mm)
50
ねじ径(mm)
5.2
頭部径(Φmm)
9.2
梱包内容
箱入
内容量
1箱(100本)
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04581627V-ABC120-PX
¥3,680
¥2,398
¥2,638(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする