曜日別特売

枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ 24号箱

枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ 24号箱 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ 24号箱 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ 24号箱 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ 24号箱 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ 24号箱 - ダンドリビス枠組専用ビス 逆枠 逆ネジ 24号箱 - ダンドリビス

枠組みねじれ防止ビスです。

材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
梱包内容
箱入
全6種類を絞り込む
ねじ径(mm)
全長(mm)
頭部径(Φmm)
内容量
6種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
ねじ径(mm)
頭部径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04561196V-GNX075-RX1箱(85本)423-709175414.79
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04568431V-GNX050-RX1箱(178本)423-0827503048
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04569368V-GNX037-RX1箱(234本)423-3934372448
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04572421V-GNX045-RX1箱(184本)422-9224452648
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04582212V-GNX090-RX1箱(71本)422-924590484.79
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
04587839V-GNX065-RX1箱(111本)423-707865384.38.8
¥2,100
¥1,398
¥1,538(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする