曜日別特売

極太KKビス 四角穴 クロメート 徳用箱

極太KKビス 四角穴 クロメート 徳用箱 - ダンドリビス

耐震補強に安心の極太ビス 合板、根太、垂木に使えます。

材質
本体:ボロン鋼、表面処理:クロメート
ねじ径(mm)
5.8
頭部径(Φmm)
10
梱包内容
箱入
全7種類を絞り込む
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
トラスコ品番
内容量
7種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04560566V-KKX105-TX1箱(835本)424-027710550
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04561020V-KKX090-TX1箱(975本)423-71439045
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04562876V-KKX050-TX1箱(1675本)423-55275042
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04576806V-KKX065-TX1箱(1300本)423-70526536
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04579491V-KKX075-TX1箱(1153本)422-91987542
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04580349V-KKX040-TX1箱(2470本)424-18884034
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
04584452V-KKX120-TX1箱(735本)423-077412050
オープン
¥18,980
¥20,878(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする