曜日別特売

極細ビス(スチール)大十字穴 Abox

極細ビス(スチール)大十字穴 Abox - ダンドリビス極細ビス(スチール)大十字穴 Abox - ダンドリビス極細ビス(スチール)大十字穴 Abox - ダンドリビス極細ビス(スチール)大十字穴 Abox - ダンドリビス

呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。
細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。

用途
材料の取付に。
枠組みに。
6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。
フロアーや羽目板の取り付けに。
材質
本体:鉄、表面処理:クロメート
寸法d(mm)
2.6
梱包内容
箱入
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
全長(mm)
ねじ部長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
V-GLC025-AX 0458706004587060V-GLC025-AX1箱(204本)422-91902012
¥1,270
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
V-GLC027-AX 0458846004588460V-GLC027-AX1箱(180本)423-23882714
¥1,270
¥819
¥901(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木ねじ・ドリルネジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする