グラニティー タンブラー310 J2605 310cc(6個入)
全面物理強化。
耐熱温度差120℃
「Arcorco(アルコロック)」ブランドのガラス食器は、1958年の誕生以来、長年に渡り世界中のプロフェッショナルの方々にご愛用頂いています。業務用ガラス食器のグローバル・スタンダード・ブランドとして幅広く認知されています。
スタッキング(積み重ね)可能
デザイン性、機能性、使い勝手に優れた人気の業務用定番シリーズ。サイズも豊富で様々な飲み物に活用できます。
6個入
- 材質
- 全面強化グラス
- 容量(mL)
- 310
- 外寸法(Φ×Hmm)
- 75×139
- 食器洗浄機
- ○
- 内容量
- 1箱
タンブラー の新着商品
カテゴリ



























