曜日別特売
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772
CB-G426-LG 400W カーボンヒーター おおたけ 06171772

400W カーボンヒーター

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
注文コード
06171772
品番
CB-G426-LG
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

速 暖 で 熱 効 率 に れ て お り 暖 か い 。 イ ン テ リ ア に 合 わ せ や す い シ ン カ レ な デ ザ イ ン 。

質量(kg)
2
消費電力(W)
400
寸法(cm)
15.6×15.6×54.3
周波数
50/60 Hz
1時間あたりの電気代目安(円)
12.4

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする