※サンプル画像
ROOMMATE
足踏みヒーター
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
06171056
品番
RM-215H
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
足踏みスイッチで簡単操作
10秒で暖める
上下角度45°可変
左右角度90°自動首振り
加熱防止機能
転倒&移動時、自動電源OFF機能
用途
電気ストーブ、小型ストーブ、電気ヒーター、足元暖房、脱衣所暖房、トイレ暖房、洗面所暖房、更衣室暖房として。
付属品
取扱説明書
色
ホワイト
電源
AC100V 50/60 Hz
定格消費電力(W)
550
安全装置
転倒時自動OFF機能
保証期間
購入日より1年
モード
【弱】275【強】550
本体寸法(cm)
22×20.5×31
電源ケーブル
1.25m
可動範囲(°)
上下45°(手動)、左右90°(自動)