エンジンオイル ウルトラ G2のおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
101件の「エンジンオイル ウルトラ G2」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スーパーカブエンジンオイル」、「エンジンオイル SAE30」、「バイク用化学合成オイル」などの商品も取り扱っております。
環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加速性能を強化したこのオイルは、フリクションを低減し、エンジン内部の摩耗を抑制します。 アクセルを開けたその瞬間から進化した加速性能を発揮します。 小~中排気量の高回転・高性能4サイクルバイクに最適で、街乗りから高速クルージングまで幅広いライディングが楽しめます。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

JASO MAを取得した化学合成(テクノシンテーゼ)オイル。 スクーターなどの小排気量バイクから大排気量のスポーツバイクまで幅広く使用可能。
用途4st 2輪用(ストリート系) 仕様 4ストロークエンジン用 適合 全4ストロークエンジン、ストリート、オフロード、スクーターなど 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA2 RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

高回転・高負荷と言うシビアなコンディションに合わせて開発された4サイクルオイルです。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
769 税込846
当日出荷

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。コストパフォーマンスに優れた低燃費マルチタイプオイルです。 ストリートからスポーツ走行まで幅広くカバーします。優れた低温始動性で冬場でも始動性が良く、通年使用可能です。 ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです。
用途4サイクルバイク用 スクーターなどストリート走行に適したオイルです。 成分 石油系炭化水素、添加剤 種別 部分合成油 褐色透明 引火点(℃) 200 密度(g/cm3) 0.88 流動点(℃) -30 危険等級 動粘度(mm2/s) 71(40℃)、11(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
当日出荷

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。 樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 容量(L) 20 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L API SP SAE 10W-30 ベースオイル 全合成油(グループⅢ) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
9,998 税込10,998
当日出荷

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クラッチ磨耗特性評価試験MAに合格していますので、全ての4サイクル二輪車にご使用いただけます。 優れたエンジン保護性能を持っており、街乗りから長距離ツーリングまで、幅広い用途に使えます。
用途4サイクル二輪車用オイル 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)ほか
959 税込1,055
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

CVTベルトによる無段変速の潤滑油として機能。HondaのCVTの特性に合わせて開発したフルードです。 スムーズで滑らかな、効率の良い走りをサポートします。
種類 CVTF ベースオイル 鉱物油 適合 CVT車用 容量(L) 4 交換目安 40000km走行毎 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
7,798 税込8,578
当日出荷

エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
SAE 0W-8相当 API SN 容量(L) 4 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 4L ベースオイル 合成油 主な適合車種 N BOX、N ONE、N WGO、アコードハイブリットなど 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)
7,698 税込8,468
当日出荷

特殊保護分子で卓越したエンジン保護性能。エンジン始動時から優れた保護性能を発揮し、エンジンを確実に保護します。高回転・高負荷という2輸車工ンジンの特性に合わせて開発された4サイクル2輪車専用オイル。その卓越したエンジン保護性能は、ストップ&ゴーを多用する街乗りから長距離ツーリングまで、アクティブなライディングを確実にサポートします。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA RoHS指令(10物質対応) 対応 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。レースで培ったノウハウをフィードバックし、低粘度ながら高温、高負荷時にしっかりとした油膜を保ち、ハイパフォーマンスエンジンの性能を最大限に発揮できるHondaの最高級低フリクションオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:0W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エンジンの耐久性と省燃費性能を高次元で両立させた次世代エンジン用エンジンオイル。 車両のエンジンと一体開発 低温から高温までエンジンの全温度域において低粘度化 このオイルは、省燃費性の追求のために品質規格で設定されている最も低粘度の規格よりさらに低粘度化しています。
危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)ほか
24,980 税込27,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ベースオイルはグループⅠにグループⅢを処方した部分合成油です。マルチタイプオイルでロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けに適しています。排気量や車種を問わずあらゆる走行シーンで安定した性能を発揮します。ホンダ・ヤマハ・スズキ・カワサキのバイクにも最適なオイルです
用途4サイクルバイク用 ロングツーリングなど高温で多用されるエンジン向けオイルです。 成分 石油系炭化水素、添加剤 種別 部分合成油 褐色透明 引火点(℃) 200以上 密度(g/cm3) 0.87 流動点(℃) -15 危険等級 動粘度(mm2/s) 110(40℃)、16(100℃) 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 20L JASO規格 MA 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(20L)
14,980 税込16,478
当日出荷

吸収体に綿花を採用したことで吸油性能が大幅に向上。段ボールを使っていないので可燃ゴミとして処理が可能。紙袋に折り線が入っており、3段階の高さ調整が可能。
用途自動車、バイクのオイル交換時等に出るエンジンオイルなどの廃油の処理に セット内容 吸収体入りポリ袋/紙袋/結束バンド 材質 吸収体入りポリ袋:吸収体:綿花/ポリ袋:LDPE、 紙袋:クラフト紙、結束バンド:PA66 危険物の類別 非危険物
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)