- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 外装系
- セロー225のおすすめ人気ランキング
セロー225のおすすめ人気ランキング
2026/04/30更新156件の「セロー225」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「agmバッテリー」、「セロー225 ガスケット」、「セロー250」などの商品も取り扱っております。
RIDING SPOTリアキャリア
角パイプ製ナイロンコーティング仕上げというハードな仕様で、絶大な信頼と実績を持つライディングスポットキャリア。街乗りからロングツーリングまで、貴方のバイクライフを確実にサポートします!!
色ホワイト耐荷重(kg)5寸法(幅W×長さL)(mm)262×260適合車種SEROW225[セロー](90-00)
1セット
¥12,980税込¥14,278
4日以内出荷
ツーリングの際のスペアや補修用・日常ユースにお使いいただけます。レバーはバイクを操作する上で重要な部品ですので 、転倒などにより折れたり曲がったりした場合は早めに交換することをお奨め致します。
メーカーYAMAHAセット内容左右1本づつ計2本入り適合車種RZ50 (84/88-96) /、TZ50 (90) /3XM1、TZR50/R (90-97) /3TU1-3/4EU1-4、TZM50R (94-97) /4KJ1-3、DT125R(85-97) /34X/3FW1-A、DT200R/WR(85-94) /1GT/2LR/3ET1/3XP1-5、TW200E(ディスクブレーキ) (00-01) /5LB1-2、TW225E (02) /、TT225 (86) /1RH、セロー225/W/WE (86-00) /48Y/2LN/3RW1-5/4JG1-6/5MP1-2、ブロンコ (97) /ST225 5BT1 、マジェスティ250/C(Rドラム)(95-99) /YP250/C 4HC1-5/5GM1-8/5SJ1-3、トリッカー(04) /DG10J、SR400(ディスクブレーキ)(01) /、XJ400/D(01) /4GO8/9、SR500(ディスクブレーキ) /34A/33Y左右区別左右セット適合排気量(cc)50
マフラーガスケットはガスケットが潰れることで排気漏れを防ぐため、一度使用すると再利用が出来ない消耗部品となっております。マフラーの交換や整備をする際にマフラーを外す場合は新品に交換することをお勧めします。
KIJIMA(キジマ)チェンジペダル シーソー
大人気販売中の足型、靴底シーソーチェンジペダルに2022年にモデルチェンジしたスーパーカブ/クロスカブ110用が登場!エンジン形状の変更に伴い形状を見直しました。さらに使いやすさを求め、ペダル位置を考慮。純正に比べてペダルも大きく、踏みやすくなるのでデザインと機能を両立します。ノーマルのシーソーチェンジペダルと交換するだけの簡単装着。
適合スーパーカブ/クロス110 22y-材質ペダル部:アルミ製バレル仕上げ
KIJIMA(キジマ)シーソーチェンジペダル
人気の足型/靴底シーソーチェンジペダルシリーズにDAX125用が登場!愛嬌のある車体デザインにさらに遊び心を追加するアイテムで魅力アップ。デザインだけでなく、使いやすさも考えたポジションで設定。
適合DAX125 22y-タイプ足型
1個
¥11,980税込¥13,178
4日以内出荷
ハーレーダビッドソンに装着するキャブレターとしてあまりにも有名なスーパーGキャブレター。通称「ショーティー」と呼ばれるように、ベンチュリーが短く、コンパクトでシンプルなデザインでハーレーカスタムシーンには欠かせない存在です。性能面では、大口径キャブならではの回転が上がるにつれて盛りあがるパワー感が魅力です。ブラックコーティングを施した精悍なルックスに加え、ベンチュリー径を拡大し、通常のスーパーE/Gキャブに比べて7%のハイフロー化。スロットル全開時のパワーアップを実現しています。
色ブラック適合車種汎用口径2-1/16インチ(52.3mm)
1個
¥79,980税込¥87,978
82日以内出荷
主な適合純正品番11H-12438-00主な適合車輌型式(ヤマハ)YP250C(5SJN)
1個
¥3,298税込¥3,628
3日以内出荷
適応車種:トリッカー DG10J/16J セロー250 DG11J/17J/31J SR400 2H6/1JR
用途93210-07135互換品。サイズ:7.0×2.5
1個
¥129税込¥142
10日以内出荷
ハーレーダビッドソンに装着するキャブレターとしてあまりにも有名なスーパーEキャブレター。通称「ショーティー」と呼ばれるように、ベンチュリーが短く、コンパクトでシンプルなデザインでハーレーカスタムシーンには欠かせない存在です。性能面では、大口径キャブならではの回転が上がるにつれて盛りあがるパワー感が魅力です。ブラックコーティングを施した精悍なルックスに加え、ベンチュリー径を拡大し、通常のスーパーE/Gキャブに比べて7%のハイフロー化。スロットル全開時のパワーアップを実現しています。
色ブラック適合車種汎用口径1-7/8インチ(47.6mm)
1個
¥73,980税込¥81,378
82日以内出荷
握り直しでもたつくことなくフルスロットルすることが出来るハイスロットルSETです。
スポーツ走行やサーキット走行に非常に有効です。キタコ製キャブレターKIT専用となります。
用途ビッグキャブレター用セット内容スロットル本体×1、左右グリップ×1、グリップワイヤー×1、スロットルケーブル×1材質樹脂製スロットル
ハイパーイグニッションコイルは放電電圧をアップさせ、優れた燃焼効率が可能となる為、エンジン出力及び燃費が向上します。放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によりノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは安定した放電電圧を可能とし、カスタムエンジンにもお薦めです。取付けはノーマルと交換するだけでステー類を別途取付ける必要はありません。
TAKEGAWA(武川)製ハイパーC.D.I.との相性がとても良好な為、同時装着をお薦めします。
コード長さ(mm)380主な適合車種モンキー・ゴリラ(Z50J-2000001~/AB27-1000001~1899999)、スーパーカブ50(C50-8900015~/C50-0200001~のC.D.I.点火/AA01-1000001~1699999)、リトルカブ(C50-4300001~/AA01-3000001~3999999)、Ape50(AC16-1000001~1599999)、Ape100(HC07-1000001~/HC13-1000001~)、XR50 Motard(AD14-1000001~)、XR100 Motard(HD13-1000001~)色オレンジ
メーカー名:プロト。メーカー品番:PGR0118。天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。色[カラー]:段ボール色。材質[素材]:天然繊維(綿)。使用箇所:廃油処理。内容量[数量]:1個。付属品:タイラップ。備考:天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。特記事項:対応容量以上での使用はおやめください。関連商品:品番:PGR0119
仕様【関連商品】品番:PGR0119付属品タイラップ材質天然繊維(綿)色段ボール色備考天然繊維(綿)を使用しているため、オイル吸着力が高い(表示容量分を確実に吸着)。バイク専用のパッケージデザイン。国内生産による安心品質。使用箇所廃油処理危険物の類別非危険物
1個
¥369税込¥406
4日以内出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。
オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。
セット内容オイルエレメント:FY-4、ドレン・ストレーナーOリング:OY-05、フィルターカバーOリング:OY-12、フィルターカバーボルトOリング:OY-10、フィラーキャップOリング:OY-02
1個
¥1,898税込¥2,088
当日出荷
NISSINラジアルクラッチマスター
ピストンを縦型にすることでレバーレシオを大きくとり油圧レシオを小さく設定することで入力ロスの低減。クラッチのコントロール性を向上させました。ストリート用として必要なクラッチスイッチ(平端子2極タイプ)標準装備。レバーアジャストは5段階調整可能。アルミタンクステー付属。クランプホルダーはミラー穴有り(M10×P1.25正ネジ付属)。ハンドル外径Φ22.2専用。Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。※他サイズへの使用は不可。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。
仕様Φ19は横型マスター14mmと互換性があります。レバーアジャストは5段階調整可能。安心のブレーキスイッチ、リザーバータンク、アルミタンクステー付。バンジョーボルト(M10×P1.25)は別売り。Φ22.2ハンドル用。バンジョーボルトノ取付位置が下側のため、クラッチホースの交換が必要になる場合がございます。装着前に必ずご確認ください。ピストン径(Φmm)縦型19(3/4インチ)横型14相当主な適合車種バリオス2 2000-2007年式:06-に適合
1個
¥1,198税込¥1,318
4日以内出荷
DELTAバレル4サイレンサー
排気効率の向上と排圧バランスを追求し、全回転域での出力アップを実現したサイレンサー。
内部構造を徹底的に追及したサイレンサーと、多段膨張型ミッドパイプとの組み合わせで
高回転域の排気効率と低・中回転域のトルク感の特性をバランスさせた。
サイレンサーボディーを車体重心へ近づける事で、動力性能の向上に貢献。
エンデューロレースモタードレース等、様々なジャンルに対しての使用を前提に開発。
ハーレーダビッドソン特有の振動に対応した、耐振動型バッテリー!メンテナンスフリー(MF)バッテリー ハーレーダビッドソン用。スポーツスターシリーズからツーリングモデルまでのサイズを用意。
電解液が注入済みのため、開封後すぐに使用できます。