- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- タイヤ/チューブ関連/タイヤチェーン
- タイヤバルブ バイク用のおすすめ人気ランキング
タイヤバルブ バイク用のおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新177件の「タイヤバルブ バイク用」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「スクーター バルブ」、「スクーター タイヤ バルブ」、「タイヤ エアーバルブ 交換」などの商品も取り扱っております。
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
タイヤバルブの交換用に。
用途二輪用
材質
ゴム
幅(Φmm)
19/15
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用
材質
ゴム
タイプ
一般コア
部品番号
No.9100(コア)/C(キャップ)
幅(Φmm)
19/15
最大使用圧力(kPa)
450
適合リム穴(mm)
Φ11.5
8インチホイールとディスクブレーキの組み合わせ等でエアバルブ位置を変更できるL型タイプのエアバルブセット。チューブレス用。2個セット
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
バイクタイヤ用チューブレスバルブ
タイプ
一般コア
材質
ブラス(ニッケルメッキ)
最大使用圧力(kPa)
1400
タイヤ交換時に同時交換することをオススメします。4個入り
タイヤ交換、パンク修理に便利な工具、修理キットをデイトナは多数ラインナップ。ガレージでの使用から、ツーリング先で困らないためのキットまでアイディア商品をご利用ください!
全長(mm)
(ホース部)200+(バルブ取付部)20
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
代表車種
KL110A8F
1個
¥1,698
税込¥1,868
5日以内出荷
ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。
バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用
材質
ゴム
適合リム穴(mm)
Φ11.5
タイプ
一般コア(No.9100)
最大使用圧力(kPa)
約450
使用温度範囲(℃)
-20~100
部品番号
No.9100(コア)
幅(Φmm)
19/15
このエアーバルブを使用すれば、タイヤの空気入れ作業がより簡単に出来ます。特にスクーターの場合、バルブが狭い箇所にありますので今までの困難さが解消されます。
適合
汎用
用途PVR-70(スナップ・イン・バルブ)
色
ブラック
1個
¥299
税込¥329
当日出荷
バルブ本体を90°ではなく74°にやや起こし、理想的なエアー注入を可能にしました。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
全長30mmのショート仕様としてエアーを入れやすくしたストレートエアバルブ。材質もアルミニウムで軽量な仕上がりです。
アルミキャップ付属。
ブレーキディスクに干渉しにくい角度でエア補充できます。60°、90°の2タイプを用意しました。
軽快で安定した走りでスクーターにベストマッチ。ダンロップのスクータータイヤ。
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア
タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。
リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用
材質
ゴム
最大使用圧力(kPa)
450
タイプ
一般コア