タイヤ空気抜きのおすすめ人気ランキング

2025/08/13更新
108件の「タイヤ空気抜き」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エア抜き チューブ」、「バイク虫ゴム」、「空気抜き」などの商品も取り扱っております。
タイヤから強制的に空気を排出させる工具で、チューブ交換や窒素ガス充填時に有効的な仕様です
質量(g) 100
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
用途建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに 全長(mm) 125 質量(g) 20 先端径(mm) (大)約6、(小)約4
1個
149 税込164
当日出荷

1セット
539 税込593
当日出荷

圧力計付で空気圧を確認しながらエアー充填ができます。また使いやすいレバー式のガンタイプなのでレバーとボタンの操作で充填だけでなく空気抜きも可能です。バルブにしっかり固定できるクリップオンタイプです。
用途エアーコンプレッサーに接続すれば自動車やバイクにエアーの充填・減圧や空気圧の測定が行えます。 最高使用圧力(MPa) 1 測定範囲(kPa) 0~1000 タイプ クリップチャック 最高使用圧力 1000kPa 精度 ±30kPa 接続ねじ M11×P1.0 空気接続口 G(PM)1/4プラグ ホース長さ(mm) 約440 最小目盛(kPa) 10 取付径(Φmm) (メーター)R1/8オネジ 取扱説明書 (0.7MB)
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

コア保持機能付きなので着脱中のバルブコアをしっかり保持します。そのためコアの脱着中にはずれたりや飛んだりする事が少なく大変便利です。
用途乗用車・トラック・バス用 グリップ径(Φmm) 14
1個
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軸長が長いためホイールに工具があたらず作業性が向上します。(軸長165mm)。グリップはまわしやすくするため細径にしています。
用途軽自動車・乗用車・トラック・バス等のタイヤのバルブコアの取付け、取外しに使用。 (除く二輪車・建設車両、車上でのダブルタイヤ外側) 全長(mm) 235 軸長(mm) 165 柄径(Φmm) 17 質量(g) 40 トラスコ品番 395-7781
1本
549 税込604
当日出荷


接続に便利なソケット対応、使い勝手の良いショートタイプです。
用途トラック・乗用車・自転車 適合 英式バルブ・米式バルブ 材質 本体:真鍮・プラグ:スチール 全長(mm) 約65 タイプ クローズ 最高使用圧力(MPa) 0.7 先端径(mm) 20 接続方式 カプラ接続 常用使用圧力(MPa) 0.1~0.5 適合流体 空気 先端幅(mm) 30 取付ネジ径 G1/4(PF) 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
829 税込912
当日出荷

米式バルブ(タイヤチューブ用)のバルブコアの着脱に便利な専用ドライバーです。ハンドルは早回しがしやすい六角仕様です。
用途バルブコアの着脱に。 トラスコ品番 407-3878 全長(mm) 75 質量(g) 20 軸長(mm) 25 ハンドル径(Φmm) 10
1本
439 税込483
当日出荷

タイヤのバルブコア用のレンチです。パンク修理やタイヤ、チューブの交換に使用します。
用途パンク修理やタイヤ、チューブの交換に 材質 アルミニウム 軸径(Φmm) 4.5 全長(mm) 35 軸(mm) 15
1個
409 税込450
当日出荷

タイヤ交換やパンク修理の際、。チューブのバルブをリムの穴に簡単セットできる優れもの。
1個
1,298 税込1,428
当日出荷から25日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。 最高使用圧力(MPa) 0.8 最小目盛(kPa) 10 精度 (圧力計)参考:±30kPa 接続ねじ チャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)。本体/プラグ:M12×1.0 空気取入口 汎用常圧ワンタッチプラグ ホース長さ(mm) 400
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)エア抜き弁
ポンプ吐出側・シリンダー側に取付ける事で、自動的に混入エアーを排出させる弁です。
最高使用圧力(MPa) 21 質量(kg) 0.2
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

OR用バルブコア―をバルブに組付けたり、取り外したりする、バルブコア―専用ドライバー
全長(mm) 270
1本ほか
589 税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤチューブのバルブ取り外し工具。
用途車両整備等に。 軸径(Φmm) 4 全長(mm) 42 質量(g) 26 軸長(mm) 30 RoHS指令(10物質対応) 対応
1本
499 税込549
当日出荷

Made in JAPAN!! 少量しか必要ない場合はミニタイプがおすすめです。乾燥の早い二輪車・乗用車のタイヤ専用。タイヤビード部・シーリング部を保護し、タイヤの脱着をスムーズに。またホイールのサビも防止します。無駄が無く、経済的なゲル状タイプ。
用途二輪車・乗用車 成分 水、グリコール類、脂肪酸ナトリウム、ステアリン酸ナトリウム 化学物質等安全データシート(SDS) (0.4MB)
1個(50g)
518 税込570
当日出荷

1個
3,498 税込3,848
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

タイヤのビード部分に塗布することで、タイヤ交換をスムーズに行うことが可能。スポンジ付属。携帯にも便利なコンパクトサイズ。
危険物の類別 非危険物
1個(40g)
549 税込604
当日出荷

1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エアー抜きバルブ付。 エアーグリースガンに発生しやすい、エアーポケットを解消できます。
エスコ品番 EA166HA-10 全長(mm) 43 質量(g) 63 六角対辺(mm) 17 適合品番 EA166D、EA166HA、EA166SG-3B用 危険物の類別 非危険物 ねじサイズ 雄:M12×1.0、雌:Rc1/8”
1個
1,430 税込1,573
当日出荷