- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車用オイル・ケミカル
- エンジンオイル
- トヨタ 純正 オイルのおすすめ人気ランキング
トヨタ 純正 オイルのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新2,664件の「トヨタ 純正 オイル」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「エンジンオイル 4l」、「ガソリンエンジンオイル」、「トヨタキャッスルオイル」などの商品も取り扱っております。
容量(L)
4
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
4L
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油
ILSAC
GF-6A
危険物の性状
非水溶性
1缶(4L)
¥4,198
税込¥4,618
当日出荷
API
SP
ベースオイル
鉱物油
SAE
5W-30
ILSAC
GF-6A
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油(グループⅡ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
トヨタ車のエンジンのために特別に開発された高品質なオイルです。
用途四輪車用
種類
合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
ベースオイル
合成油
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
容量(L)
20
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SP
SAE
10W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
高いエンジン保護性能で、世界で信頼を得ているエンジンオイルです。
DOHC(ツインカム)、ターボチャージャーなどを装備した高出力・高性能エンジンにも対応。卓越した高温酸化安定性によりエンジン内の高温にも耐え、優れた潤滑性能を確保。リンの含有量を低く抑えているため、公害対策用触媒装置の寿命をのばします。
摩擦軽減材の配合により、エンジン内各部の金属摩擦抵抗を軽減します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
10W-30
API
SM/CF相当
ベースオイル
鉱物油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
5W-30
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。
SAE
5W-30
ベースオイル
全合成油
渋滞路や街中での頻繁なストップアンドゴーはエンジンにとって厳しい条件であり、スラッジが発生しやすくなります。このスラッジが堆積するとエンジンの性能低下や故障を引き起こす原因になります。カストロールGTXはエンジンに悪影響をおよぼすスラッジの発生を抑制します。
カストロールGTXブランドのベーシックモデルです。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
10W-30
ベースオイル
鉱物油
API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力、低温始動性に優れたオイルです。ベースオイルには高性能な全合成油を使用しています。
樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリンエンジン専用
成分
鉱油、潤滑油添加剤
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
0W-20
ベースオイル
全合成油(グループⅢ)
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.3MB)
危険物の性状
非水溶性
Mobil Specialは、優れた品質のベースオイルと新しい添加剤技術により、様々な運転条件下でエンジン性能を発揮し、エンジン保護性能を提供する鉱物油系ガソリンエンジンオイルです。
容量(L)
20
粘度
10W-30
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
API
SN/CF相当
ベースオイル
鉱物油
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
従来からのスタンダードなオイルです。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
SAE
10W-30
ILSAC
GF-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
【PRO STAGE-Sがリニューアル】
低回転高負荷運転時のノッキングの原因となるLSPIに対応し、直噴エンジン等で発生する
ススによるタイミングチェーン摩耗を抑制します。
低油温時に優れた潤滑性能を発揮する独自の「ニューリキッドセラミックステクノロジー」
により、低温から高温まで幅広い温度域でエンジンを摩耗から守ります。
ベースオイル技術「3D テクノロジー」により、強固な油膜でエンジンを保護します。
用途4 サイクルガソリンエンジン車用
SAE
10W-40
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
JASO規格
MA
危険物の性状
非水溶性
厳しい環境下においても優れた性能を発揮する高温粘度特性に優れた高性能エンジンオイル。
NA車からターボ車に使用できるオールマイティーオイル。
エンジンオイルの性能を最大限に引き出し優れた熱安定性を発揮、高負荷での油圧安定性、油圧の戻りを素早く長期間に渡り性能維持。
また交換直後から効果が体感でき、馴染むことに向上する感覚を体感できます。
小~中排気量・高回転型エンジンに。鋭い高回転の吹き上がりと超レスポンスを実現。
耐熱劣化性に優れた高品質のGⅢベースオイルに、PAO配合。
卓越したハイレスポンスは、ハイパワー車から一般車輌車まで対応します。
優れた高温酸化安定性により、高回転・高負荷連続走行時のエンジンオイルの劣化を抑えます。
長期間にわたり最高のエンジンパフォーマンスを引き出します。
エンジンの性能をフルに引き出すためにエンジン効率を改善します。
ハイパワー車向けのオイル。エンジンの性能を最大限に引き出したい方へ。
また、高級国産車、スポーツタイプ車にオススメのオイルです。
高年式車種・走行距離の長い多走行車にオススメのオイルです。
SAE
5W-40
API
SN/CF(相当)
ベースオイル
グループⅢ+PAO
成分
石油系炭化水素、ポリアルファーオレフィン、潤滑油添加剤
容量(L)
20
引火点(℃)
200以上
密度(g/cm3)
0.85
流動点(℃)
-30.0以下
注入口
外径:41.0mm、内径:39.0mm
危険等級
Ⅲ
動粘度(mm2/s)
89(40℃)、15(100℃)
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
20L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.6MB)
危険物の性状
非水溶性
1缶(20L)
¥15,980
税込¥17,578
当日出荷
合成油の配合により強化されたエンジン保護性能が最新の高性能エンジンを確実に守ります。マルチバルブ、ターボなどのハイメカニズムを駆使した高性能エンジンにも対応。過酷な条件下でもエンジンを保護します。高いせん断安定性でエンジンオイルの総合的な性能を維持。また優れた高温酸化安定性により、エンジン内部で高温にさらされるオイルの劣化を軽減し、高い潤滑性能を長期間維持します。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
5W-40
ベースオイル
部分合成油
クルマを愛する全てのドライバーのために優れたコストパフォーマンスを追及したエンジンオイル
最新の省燃費規格「ILSAC GF-5」に合格する高い省燃費性能を発揮します。
合成油の働きにより、特に高温域で高いエンジン保護性能を発揮。エンジン内部の高温に耐え、優れた潤滑性能を維持します。
バランスよく配合された添加剤により、エンジン内部を常にクリーンに保ち、エンジンの寿命を伸ばします。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用
SAE
10W-30
API
SP/CF Performance
ベースオイル
全合成油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
ACEA
A5/B5
ILSAC
GF-6
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。
成分
潤滑油基油、潤滑油添加剤
規格
JASO MA/SL
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.2MB)
危険物の性状
非水溶性
1本(1L)
¥749
税込¥824
当日出荷
【新処方で性能大幅アップ!メンテナンスオイル】
《音の静かさを実感!いつもの走行がもっと快適に!》
モリドライブ サイレントプラスは、走行中の気になるエンジン音を静かにします。
潤滑保護性能をさらに強化、オイル減りを抑え、オイル持ちも良く、省燃費性能も回復します。
もっと快適に走ることができるエンジンオイルです。
音が静かになる!
オイル減りを抑える!
省燃費性能を回復!
オイル持ちが良い!
用途4サイクルガソリン車専用(4輪)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
API
SP
ベースオイル
全合成油
ILSAC
GF-6A
危険物の性状
非水溶性
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。
付属品
注入ノズル
トラスコ品番
473-6443
色
褐色
質量(g)
980
容量(L)
1
主成分
潤滑基油
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
1000mL
SAE
SAE10W-30相当
危険物の性状
非水溶性
1本
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷