- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バイク 車輪止めのおすすめ人気ランキング
バイク 車輪止めのおすすめ人気ランキング
2025/08/11更新116件の「バイク 車輪止め」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールチョック」、「バイク転倒防止」、「フロントホイールクランプ」などの商品も取り扱っております。
タイヤ幅145mmまで対応。
20mmパイプを使用。
床に固定が可能なM6取付穴を装備。
材質
スチール
質量(kg)
1.4
色
ブラック
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。
質量(kg)
9.9
耐荷重(kg)
250
本体寸法(mm)
610×510×340
適合タイヤサイズ
80~150mm/16~18インチ
取扱説明書
(1.1MB)
1個
¥7,898
税込¥8,688
当日出荷
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥9,198
税込¥10,118
当日出荷
軽自動車~普通乗用車まで使用できるゴム製のタイヤストッパーです。ゴム製なので設置時はタイヤが滑りにくいです。
用途坂道での駐車時。ジャッキアップ時の補助。
適合車種
乗用車
材質
合成ゴム
色
黒
質量(g)
330(1個)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
127×70×62
1セット(2個)
¥629
税込¥692
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質
ステンレス
寸法(mm)
680×285
耐荷重(kg)
400
1台
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
タイヤ幅130mmまで対応するスタンダードタイプのホイールチョック。Φ22パイプ使用、重量1.3kg。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
色
ブラック
1個
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
一人でリアスタンドアップは慣れていても不安な作業です。
イージースタンドヘルパーはそんな不安を一発で解消してくれます。
ビギナーさんでも一人で簡単にできるようになります。
適合タイヤサイズ
3.50-8~100/90-12用
寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)
360×370×570
1台
¥19,980
税込¥21,978
6日以内出荷
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)
320
適合幅(mm)
275~330
質量(kg)
4.6
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
750×550×365
耐荷重(kg)
160(均等荷重時)
パイプ径(Φmm)
35
キャスター径(Φmm)
70
取扱説明書
(1.7MB)
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット!
通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。
別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。
耐荷重(kg)
200
質量(kg)
1.85
材質
アルミニウム
本体寸法(mm)
302×230×38
基礎は埋込式です。
用途自転車用車止め
トラスコ品番
127-3761
材質
ステンレス
質量(kg)
6.9
パイプ径(Φmm)
42.7
外寸(幅W×高さH)(mm)
2170×372
1個
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
ゆるやかな斜面や平地での車止めに最適です。
材質
ポリプロピレン(PP)
間口(mm)
87
奥行(mm)
162
高さ(mm)
103
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに
長さ(mm)
790
幅(mm)
370
質量(kg)
26.6
最高位(mm)
368
最低位(mm)
118
最大荷重(kg)
680
取扱説明書
(76.2MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院
材質
スチール
仕上
焼付塗装
タイプ
自転車用アーチ
形状
ベース式
DRCのホイールチョックの取り外しが容易にできるアダプター。穴径6.2mm/2個入り
穴径(Φmm)
6.2
1セット(2個)
¥529
税込¥582
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
スタンドムーバーがスタンドの引きずり、ひっかかりを解消。
材質
ステンレス
寸法(mm)
680×285
耐荷重(kg)
400
1セット
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
片持ちスイングアームでも安心 「片持ちスタンド」片持ちスタンドJT-136を右スイングアーム用にしたものです。現在適合車種はBMW各車とホンダRS250のみです。
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
用途軽トラなどへの積み込み作業に
全長(mm)
1820
全幅(mm)
293
材質
アルミニウム
質量(kg)
6.5
全高(mm)
60
最大積載荷重(kg)
200
有効幅(mm)
250
取扱説明書
(1.6MB)
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,集合住宅,駅前広場,病院
材質
ステンレス
形状
固定式
寸法(mm)
Φ48.6(t3.0)×W2000×H350
質量(kg)
約10.0
タイプ
自転車用アーチ
仕上
H.L.#240
1台
¥34,980
税込¥38,478
15日以内出荷