- 工具の通販モノタロウ
- 自転車用品
- 自転車部品
- 自転車ブレーキ関連
- ブレーキワイヤー エンドキャップのおすすめ人気ランキング
ブレーキワイヤー エンドキャップのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新392件の「ブレーキワイヤー エンドキャップ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ブレーキワイヤー」、「ブレーキワイヤー アジャスター」、「ワイヤーエンド」などの商品も取り扱っております。
真鍮製ブレーキ用アウターキャップです。
色
シルバー
サイズ
Φ5mm用
材質
真鍮
ワイヤロープ端部のバラケを防止するPVC製のキャップです。ワイヤがばらけず安全です。
ワイヤーを差し込んで固定するキャップです。
材質
アルミニウム
全長(mm)
15
質量(g)
2
タイプ
インナー用
1袋
¥179
税込¥197
当日出荷
豊富なカラーが揃ったアルミニウム製ブレーキ用インナーキャップです。
サイズ
Φ1.6mmインナーケーブル用
材質
アルミニウム
アルミニウム製シフト用インナーキャップです。
色
シルバー
サイズ
Φ1.2mmインナーケーブル用
材質
アルミニウム
用途ワイヤーロープの末端処理用パーツです。
被せるサイズより1mm小さいキャップを使用すると、抜けにくくなります。
用途針金・細いパイプの先端被せに
材質
軟質塩ビ
インナーワイヤー材質も亜鉛メッキ線で、メッキなしのスチール製と比べ耐食性があります。
国産品で高品質な通常軽快車・シティ車用の交換・補修用ブレーキワイヤーです。グレーに関しては2000mmなのでお好きなサイズにカットして使用が可能です。
付属品
インナーエンドキャップ×1個
材質
PVC被覆・SWRH62A・アエンメッキ線
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
真鍮製シフト用アウターキャップ
色
シルバー
適合
Φ4mm用
材質
真鍮
豊富なサイズバリエーション。突起部の保護やけが防止の安全対策として使用できます。吹付け塗装等の低温環境で使用できます。
耐熱温度(℃)
100
硬度(ショア A)
約90
材質
PVC
付属品
L型レンチ、ホーローネジ(イモネジ)
材質/処理
スチール/ユニクロ
ATB/MTB用のタイコ型エンドが付いたブレーキ用インナーケーブルです。国産品で高品質な商品で、材質もSUS304製ででサビに強くなっています。
色
シルバー
付属品
インナーエンドキャップ×2個
材質
SUS304
寸法(Φmm)
1.5
ケーブル種類
インナーケーブル
付属品
六角レンチ
表面処理
クロームメッキ
仕上
クロームメッキ
ワイヤーの両端にはめてお使いください。キャップをつけることで危険回避・デザイン性がアップします。
材質
塩化ビニル樹脂
付属品
M4イモネジ2コ
長さ(mm)
6
使用ワイヤー(mm)
1.2
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
アズワン品番
64-9594-75
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
クラッチワイヤーのタイコ部分が突然切れてしまった時などの応急処置に!!
2~2.5mmワイヤー対応
本体寸法(mm)
8Φ×12(ビス・ナットを除く)
1袋(2個)
¥589
税込¥648
当日出荷