- 工具の通販モノタロウ
- スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
- 接着剤・補修材
- 液状ガスケット
- ラジエーター 液状ガスケットのおすすめ人気ランキング
ラジエーター 液状ガスケットのおすすめ人気ランキング
2025/08/10更新104件の「ラジエーター 液状ガスケット」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ラジエーター液」、「マフラー グリス」、「液体 ゴムパッキン」などの商品も取り扱っております。
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
374-8669
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
黒色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.01(25℃)
伸び(%)
425(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.9(9)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
7
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.33(3.31)。クリアランス0.2mm:0.18(1.8)。クリアランス0.5mm:0.07(0.7)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
1本(100g)
¥3,298
税込¥3,628
当日出荷
短時間で弾性に富んだパッキング膜(粘弾性皮膜)を構成する液状ガスケットです。
肉盛性・弾力性・復元力がよく、振動にも耐え、取りはずしも簡単です。
又、耐熱圧性がよく、水・油・ガソリン・不凍液・エンジン油などに侵されません。
用途各種配管工事の接合部。工作機械、車両、農業機械などの油密、気密、水密を必要とする接合部。
色
灰色
耐熱温度(℃)
約150
JIS規格
K6820液状ガスケット2種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。
危険物の類別
非危険物
シリコーンを主成分とした液状ガスケットです。液体なので、フランジ面の間隙をまんべんなく充填し、もれを完全に防ぎます。硬化後はゴム弾性体を形成するため優れた耐振動性、耐衝撃性を発揮します。
汎用液状ガスケット。
耐エンジンオイル性良好
耐ギヤオイル性良好
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
伸び(%)
320(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.5(15)(硬化後)
硬度(JIS A)
45(硬化後)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.55(25℃)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
20(200)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
0.8(8)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
60
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.05(0.5)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
シリコン系ガスケット剤とは。耐オイル、耐クーラント性に優れた液状シール剤です。
危険物の類別
非危険物
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
赤褐色ペースト状
トラスコ品番
374-8677
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
主成分
シリコーン
比重
1.50(25℃)
伸び(%)
170(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
4.0(40)(硬化後)
硬度(JIS A)
60(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
5
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.21(2.1)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.15kg
1本(150g)
¥4,498
税込¥4,948
6日以内出荷
・粘度が低く、流動性(やわらかい)があるので作業性良好。
・固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
・塗布後約30分で硬化し始め、約24時間でゴム状に硬化します。
●内容量:10g●適用温度範囲:-60℃~250℃
■適用箇所
・クランクケース・ラジエーターポンプカバー
・オイルフィルターカバー・ミッションケース
※銅、銅合金への使用不可。
※完全に硬化するまでは接着部をむやみに動かさないでください。
※ガソリンに直接触れる場所には使用できません。
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.01L
危険物の性状
非水溶性
1個
¥649
税込¥714
当日出荷
特殊合成ゴムを主成分とした半乾性型の液状ガスケットです。肉盛り性が良好です。平面度の良くないクリアランスの大きい接合面のシールにも威力を発揮します。耐振動・衝撃性に優れています。塗布乾燥後はゴム状弾性体を形成しますので、優れた耐振動・耐衝撃性を発揮します。耐熱・耐寒性に優れています。-40℃~150℃の広い温度範囲で安定したゴム弾性を保ちます。耐水性・耐油性・耐ガソリン性に優れています。ねじ部からの漏れ防止にも効果があります。
用途各種フランジ面、各種ねじ部のシール。
クリアランスの大きなフランジ面のシールにも使用可能です。
トラスコ品番
394-6771
使用温度範囲(℃)
-40~150
比重
1.26
耐圧性(MPa)
(室温)10.0/(80℃)8.5/(150℃)8.5
引張強度(MPa)
0.17
外観
灰色
硬度(JIS A)
23
粘度(Pa・s)
9.5
危険等級
Ⅲ
労働安全衛生法の表示
有機溶剤中毒予防規則 第二種有機溶剤
タックフリータイム(分)
12
伸長率(%)
1720
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.2L
PRTR法
第一種指定化学物質(キシレン、エチルベンゼン)
危険物の性状
非水溶性
1本(200g)
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
5gチューブの使い切りタイプ。
酸化し難いアルミチューブ採用。
シリコン系液状ガスケット。
温度範囲(℃)
-60~200
危険物の類別
非危険物
引張強さが大きく、耐久性に優れています。応力緩和率が低く、特に高温・高面圧での応力緩和率が低いです。
用途潤滑油や燃料をシールする箇所に適しています。
材質
ノンアスベストビーターシート
耐熱温度(℃)
-40~200
化学物質安全性参考資料
(0.3MB)
1211の高粘度タイプ。非流動性のため肉盛性に優れています。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
エスコ品番
EA930TA-2
トラスコ品番
126-3552
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
白色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.05(25℃)
伸び(%)
300(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)(硬化後)
硬度(JIS A)
30(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
100(1000)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
20
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.28(2.8)。クリアランス0.2mm:0.15(1.5)。クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
アズワン品番
1-6422-03
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1kg
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度が低く、流動性があり作業性に優れています。
固形ガスケットとの併用、Oリングの仮固定に使用できます。
銅・銅合金を腐食するので、密封状態での銅・銅合金への使用は不可。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
白色ペースト状
比重
1.01(25℃)
伸び(%)
230(硬化後)
硬度(JIS A)
20(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
反応形態
脱オキシム
表面乾燥時間(min)
90
スランプ流動性
流動性
取り外し性
良
主成分
シリコーン
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.07(0.7)。クリアランス0.2mm:0.04(0.4)。クリアランス0.5mm:0.01(0.1)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
1.0(10)(硬化後)
トラスコ品番
126-3544
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-6422-02
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
1本(100g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
粘度が高く肉盛性に優れているので、クリアランスの大きい接合面に効果があります。
耐エンジンオイル、耐LLC性に優れています。
速乾性で、塗布組付け後すぐに良好な耐圧性を発揮します。
銅、銅合金を腐食しません。
未硬化のままで120℃の高温化におかれても硬化します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
813-0558
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
使用温度範囲(℃)
-60~200(250)
液色
アルミ色ペースト状
主成分
シリコーン
比重
1.50(25℃)
伸び(%)
170(硬化後)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
4.0(40)(硬化後)
硬度(JIS A)
60(硬化後)
粘度(25℃)(Pa・s[P])
70(700)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
2.0(20)(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
5
スランプ流動性
非流動性
取り外し性
良好
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.21(2.1)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.05(0.5)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第二類
危険物の品名
引火性固体
危険物の数量
0.15kg
RoHS指令(10物質対応)
対応
1本(150g)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
各種フランジ、ねじ配管などをシールする液状材料です。
固形シート状ガスケットとの併用ができます。
無溶剤でゴム、プラスチックを侵しません。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
トラスコ品番
356-9748
種類
無溶剤タイプ
使用温度範囲(℃)
-40~130
液色
灰色ペースト状
主成分
変性エステル樹脂
比重
1.45(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):-5.5。耐ガソリン性%(50℃):-4.4。耐油性%(100℃):+1.7
不揮発分
100%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
300(3000)
取り外し性
良
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:9.0(90)。80℃:7.0(70)。150℃:6.5(65)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
7.0(70)
乾燥後の状態
不乾性
ゴム弾性の有無
なし
肉盛性
普通
粘着性
有り
危険物の類別
非危険物
1本(200g)
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
各種フランジ面、各種ネジ部のシール、特にギアー油に耐性のあるシール剤です。
シリコーンを主成分としていますので、その硬化物は広範囲の温度領域で安定した性能を発揮します。
ギヤーオイルに耐性のある反応性液体ガスケットです。
耐寒性、耐熱性(-60℃~250℃)、耐水性、耐候性、電気絶縁性、耐油性に優れています。
また、常温で硬化してゴム状の弾性体を形成しますので、耐振動性、耐衝撃性にも優れています。
特に高温のかかる機械の接合面や、クリアランスの大きい接合面のシールに威力を発揮します。
エンジンオイルのオイルパン、ATFフルードのオイルパンともに使用可能でございます。
用途デファレンシャルケース・トランスミッションケース・シリンダーヘッド・各ネジ部、各種フランジ面のシール
成分
メチルオキシムシラン、ビニルトリス(メチルエチルケトキシム)シラン、酸化チタン、γ-アミノプロピルトリエトキシシラン
使用温度範囲(℃)
-60~250
液色
灰色ペースト状
主成分
シリコン
比重
(155)1.55(23℃)
粘度
92000(25°)CPS
不揮発分
99.5wt%
反応形態
脱オキシム
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性固体類
危険物の数量
0.1613L
関連資料
よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)
(0.5MB)
1本(250g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
使用する箇所の温度、振動、接合面のクリアランスなどによって最も適切な物を選択できるように様々なガスケット剤をご用意しています。ゴムを侵す特性があるため薄いOリング等がある接合面には適しません。
使用温度範囲(℃)
-54~371
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
シリコーン系の中で最も耐熱性に優れています。
揮発性低分子シロキサンの含有量が0.03%以下です。
銅、銅合金を腐食しません。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-60~250(300)
液色
黒色パテ状
比重
1.05(25℃)
主成分
シリコーン
粘度(25℃)(Pa・s[P])
140(1400)
剪断接着力(MPa[kgf/cm2])
1.4(14)(硬化後)
取り外し性
良
伸び(%)
300(硬化後)
硬度(JIS A)
37(硬化後)
反応形態
脱アセトン
表面乾燥時間(min)
10
スランプ流動性
非流動性
硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:10(100)以上。80℃:10(100)以上。150℃:10(100)以上
未硬化時耐圧性(MPa[kgf/cm2])
クリアランス0.1mm:0.20(2.0)。クリアランス0.2mm:0.14(1.4)。クリアランス0.5mm:0.06(0.6)
種類
無溶剤タイプ(シリコーン系)
引張強度(MPa[kgf/cm2])
2.4(24)(硬化後)
危険等級
Ⅲ
アズワン品番
1-6422-01
危険物の類別
第二類
危険物の数量
0.1kg
多元重合の特殊高分子樹脂を主成分にした、高性能粘着形液状ガスケットです。優れた耐熱圧性・耐水性・耐油性を発揮します。
用途フランジやケーシングのガスケット面(平面)、締付ボルト、植込みボルトのねじ部、打込みプラグなどの接合部に
色
淡黄色
JIS規格
K6820液状ガスケット1種規格
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の性状
非水溶性
塗布乾燥後、剥離性に優れた薄いフィルム状の弾性皮膜を形成します。
振動の激しい接合面にも効果あり。
液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
用途その他一般シール剤
使用温度範囲(℃)
-40~150
液色
黒色粘稠液状
トラスコ品番
126-3196
種類
溶剤タイプ
主成分
合成ゴム
比重
0.92(25℃)
耐薬品性
耐水性%(95℃):+0.3。耐ガソリン性%(50℃):-5.2。耐油性%(100℃):+6.9
不揮発分
26%
粘度(25℃)(Pa・s[P])
3.5(35)
取り外し性
良好
耐圧性(MPa[kgf/cm2])
25℃:8.5(85)。80℃:6.5(65)。150℃:5.5(55)
耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])
5.5(55)
乾燥後の状態
乾性剥離皮膜
ゴム弾性の有無
有り
肉盛性
普通
粘着性
なし
希釈溶液
2802溶剤
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
0.15L
危険物の性状
非水溶性
1本(150g)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
●各エンジン部品に最適な液状ガスケット。
●5gチューブの使い切りタイプ。
●酸化し難いアルミチューブ採用。
●用途に合わせてそれぞれ最適なものをご使用下さい。
※開封後は化学反応により、蓋をしていても硬化しますのでお早めにご使用下さい。
●ゴム系液状ガスケット(耐ガソリン・耐油タイプ)
用途ガソリンコック・キャブレター周り・マニホールドの合わせ面・接触面等
温度範囲(℃)
-54~204
液色
灰色
スランプ流動性
流動
乾燥時間(時間)
24
危険物の類別
非危険物
表面乾燥時間
約15分~
1個
¥559
税込¥615
当日出荷