ラバー バルブのおすすめ人気ランキング

2025/08/15更新
286件の「ラバー バルブ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「パンク修理剤 チューブ」、「タイヤ エアーバルブ 交換」、「タイヤバルブ」などの商品も取り扱っております。
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200) 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの交換用に。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
209 税込230
当日出荷

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 バルブコアの使用温度は-20~100度の一般コア。
用途乗用車用 材質 ゴム 適合リム穴(mm) Φ11.5 タイプ 一般コア(No.9100) 最大使用圧力(kPa) 約450 使用温度範囲(℃) -20~100 部品番号 No.9100(コア) 幅(Φmm) 19/15
1袋(4個)ほか
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(4個)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途乗用車用 材質 ゴム 最大使用圧力(kPa) 450 タイプ 一般コア
1袋(100個)
5,298 税込5,828
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨーロッパメーカー監修の高品質商品です。タイヤバルブの交換用。 使用温度-54~140度のバルブコア。 エアー漏れ防止のパッキン付き。
用途乗用車用 全長(mm) 42 適合リム穴(mm) Φ11.5 使用温度範囲(℃) -54~140 材質 ゴム タイプ 耐熱コア(No.9200)パッキン付ポリキャップ 部品番号 No.9200(耐熱コア) 幅(Φmm) 19/15 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 最大使用圧力(kPa) 約450
1袋(4個)ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1袋(10個)ほか
988 税込1,087
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
169 税込186
当日出荷

1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
599 税込659
翌々日出荷

タイヤバルブの中でも最も一般的に使用されているチューブレスタイヤ用スナップインバルブ。 リム穴に挿入して装着するとゴムの弾性によりシール面とリップがリム穴にぴったり密着しタイヤ内のエアーを保持します。
用途二輪用 材質 ゴム タイプ 一般コア 部品番号 No.9100(コア)/C(キャップ) 幅(Φmm) 19/15 最大使用圧力(kPa) 450 適合リム穴(mm) Φ11.5
1袋(4個)ほか
369 税込406
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ホイールにゴムバルブを取り付ける専用工具
用途ゴムバルブ組付け 仕様 ゴム付 材質 ゴム部分:天然ゴム 全長(mm) 約255
1個
899 税込989
当日出荷


1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


一般的なクッションゴムです。
用途防振緩衝用 形状 丸形 硬度 68 接続方式 丸穴 材質(防振ゴム) 天然ゴム 適合用途 防振/緩衝
1個
279 税込307
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)