- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- バイク部品
- 電装
- 延長プラグコードのおすすめ人気ランキング
延長プラグコードのおすすめ人気ランキング
2025/08/12更新248件の「延長プラグコード」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「バイク プラグキャップ」、「バリオス2 プラグコード」、「プラグコード 発電機」などの商品も取り扱っております。
プラグコード用のケーブルジョイントです。
用途プラグキャップコードの装着に。
全長(mm)
62
適合
Φ7mm(プラグキャップコード、従来ケーブル)
1個
¥559
税込¥615
当日出荷
ありそうでなかった二輪車用配線小物。カスタムパーツを装着したりする際には、ノーマルと同様の配線ですっきりと決めたいモノ。しっかりとした方法で配線しないと故障のもとにもなります。
幅広い車種に適応し、優れた走行性能を提供。金属抵抗巻線で抵抗値が安定しており、コード本来の機能である伝送性能に優れています。エンジンの点火系から発生するノイズに起因する電波障害を防止し、バランスの取れた設計でエンジン電子機器の保護、カーオーディオ・カーナビ・カー無線機等に入る点火ノイズを抑えます
一般ケーブルの1/10の抵抗値を実現。
超低抵抗でありながら、バリアブルピッチ巻線(粗巻、密巻)構造と磁性体フェライト芯採用によりスパークノイズの発生を防止し、優れた着火性・加速性を発揮。
さらに、カラフルで軽量化したキャップがハイレベルな耐電圧・耐震性・防水性を実現いたしました。
種類
丸型
定格電圧(V)
DC12
ケーブル長(m)
1.8
ニューセラミック抵抗体とシリコンゴムを採用。
1.さらにパワーアップ!
2.耐熱性抜群!
3.完全防水!
4.電波雑音を防止
1.高性能 ひときわすぐれた耐久性、耐熱性、耐電圧性をもったシリコン製です。
2.高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
3.高信頼性 100%防水を実現したモールドタイプのキャップです。
材質
シリコン
色
赤
導通性に優れたカッパーコアケーブルを7本使用!ピュアシリコンラバーとスーパーグラスファイバーの抜群の絶縁力が漏電を防止!耐候性にも優れています。
コード長さ(m)
1
耐候性・耐寒性・耐オゾン性、及び電気的性能に優れている純正採用のEPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)を外被に採用。プラグコード外径Φ7mm/芯線:銅線メッキタイプ
色
ブラック
強い着火性が必要なレーシングエンジンに最適なプラグキャップです。
抵抗なし。
内径7.7mm(ターミナルタイプ)
ULTRA-SE2ボアアップ補修パーツ
キャップタイプ
Lタイプ
適合
汎用(C:10mm/D:12mm/B:14mm プラグ用)
高品質 きわめて高いノイズ防止効果のあるセラミック抵抗体を使っています。
高性能 耐電圧・耐熱性抜群
高信頼性 完全防水・優れた耐久性
キャップ色
赤
材質(キャップ)
フェノール
ケーブル長(mm)
約500(Φ7)
汎用。抵抗無し。ULTRA-SEボアアップ補修パーツ(70-Bのみ)。
STDのリプレイスメントとしてご好評いただいております強化型イグニッションコイルと、信頼と実績のNGK製プラグキャップをセット。さらに安定した性能を発揮します。一次抵抗3Ω、マウントピッチ90mm。1台分セットでのデリバリー。
適合車種
KAWASAKI Z750~1000 '72-'78
主な適合車種
21121-1003 / 21171-1019
1個
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
放電電圧がアップし、優れた燃焼効率を発揮するシグナスX用ハイパーイグニッションコイルです。
放電電圧はエンジンが高回転になるほど低下し、プラグコード、スパークプラグの劣化状態によっては、ノーマルイグニッションコイルでは要求電圧に届かず、失火の原因になる場合があります。
このハイパーイグニッションコイルは全回転域の放電電圧を向上させ、ノーマルエンジンからステージボアアップキット装着車まで最適な燃焼状態になります。
形状はノーマルと同一にすることで、取付けも簡単に行えます。
純正品では入手困難な旧車の補修用イグニッションコイルです。
サイズ
タイプA
代表車種
ZR250-B9
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
1本
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷