4サイクルエンジンオイル 刈払機のおすすめ人気ランキング

2025/08/12更新
102件の「4サイクルエンジンオイル 刈払機」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「草刈機エンジンオイル」、「Honda純正ウルトラU汎用」、「除雪機用エンジンオイル」などの商品も取り扱っております。
高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 適合範囲 サイクルエンジン 付属品 注入ノズル トラスコ品番 390-9867 褐色 容量(L) 1 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL ISO規格 VG56 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,598 税込1,758
当日出荷

国産各メーカーの小排気量4サイクルエンジンにご使用して頂けます。 エンジン性能を長期間維持する、スタンダードオイルです。
用途4サイクルエンジン用。 推奨バイクの種類はスクーターなどストリート走行向き。本来は刈払機や発電機、除雪機などの業務用使用がメイン。 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
1缶(1L)
999 税込1,099
当日出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、ガソリンエンジン専用オイルです。
用途自動車・小型発電機などに。 付属品 注入ノズル トラスコ品番 473-6443 褐色 質量(g) 980 容量(L) 1 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1000mL SAE SAE10W-30相当 危険物の性状 非水溶性
1本
1,898 税込2,088
当日出荷

潤滑油
用途発電機、耕運機等に 適合範囲 発電機、耕運機 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 SAE 10W-30 毒劇区分 普通物 危険物の性状 非水溶性
1個(0.5L)ほか
959 税込1,055
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Made in Japanの高品質エンジンオイルです。コストパフォーマンスは当然ながらグレードも汎用オイルに多く使われているSJやSGグレードではなく純正メーカーオイルに多く採用されているSLグレードです。JASO T 903:2006適合品。
用途ホンダ車をはじめヤマハ車・スズキ車・カワサキ車の4サイクルエンジン車(水冷・空冷)にお勧めです。 成分 潤滑油基油、潤滑油添加剤 規格 JASO MA/SL 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 関連資料 よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.2MB) 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
749 税込824
当日出荷

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。100%化学合成油によるスムーズなエンジン回転の実現とフリクションロスの低減、高性能を追求したハイグレードオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-30 使用油 100%化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

各種ガソリン車及び小型ディーゼル車に適し、車両別にエンジンオイルを使い分ける必要がなく、車両整備の軽減を可能にしたガソリン・ディーセル兼用タイプの高性能エンジンオイルです。
寸法(mm) H15×W65×D65 容量(mL) 500 質量(g) 450 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 500mL 危険物の性状 非水溶性
1本(500mL)
1,498 税込1,648
3日以内出荷

ディーゼル・ガソリン兼用エンジンオイル
SAE 10W-30 API (CD/SF) ベースオイル 鉱物油
1缶(1L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小さな汎用発動機こそ強い油膜が必要です。効果は絶大、古いエンジンにもバツグンの効果。
SAE 20W-50 ベースオイル 鉱物油
1缶(4L)
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

API規格のSPグレードを取得しており、低燃費性能とその持続力に優れたオイルです。ベースオイルにはコストパフォーマンスに優れた鉱物油を使用しています。 樹脂ボトル・樹脂ペール缶を使用しています。
用途4輪車用ガソリン・ディーゼルエンジン両用 成分 鉱油、潤滑油添加剤 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 API SP SAE 10W-30 ベースオイル 鉱物油(グループⅡ) 化学物質等安全データシート(SDS) (0.3MB) 危険物の性状 非水溶性
1缶(4L)ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 危険物の数量 1L 危険物の性状 非水溶性
1本(1L)
1,498 税込1,648
当日出荷

高級エンジンオイルベース油に専用添加剤を配合した、混合ガソリン専用オイルです。
用途刈払機・芝刈機・チェーンソー・小型発電機などの混合ガソリン用オイルに。 粘度 ISO VG68 付属品 注入ノズル トラスコ品番 390-9875 緑色 質量(g) 980 容量(L) 1 主成分 潤滑基油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の数量 1000mL 危険物の性状 非水溶性
1本
1,698 税込1,868
当日出荷

ハイパワー30CCエンジン!Rスタート
ハンドル形状 両手ハンドル 付属品 チップソー(255mm)、保護メガネ、飛散防護カバー、ワンアクション離脱式、肩掛バンド付 質量(kg) 5.1 タンク容量(L) 0.6 排気量(mL) 30 燃料混合比 (ガソリン)50:(2サイクル専用エンジンオイル)1 スタート方式 Rスタート 運転時間(分) (満タン)約90
1台
54,980 税込60,478
当日出荷

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。快適な走り出しと低燃費、低温時特性を強化した4サイクルスクーター向け高性能マルチタイプオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:5W-30 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MB 危険物の性状 非水溶性
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境への配慮とHonda二輪車のエンジン性能を最大限に引き出す最適なバランスを目指し開発されたエンジンオイルです。過酷なコンディションで多用されるエンジンに安心感をプラスするエンジンオイルです。Hondaでは公的な規格だけではなく、Honda独自の高温度、高負荷、長時間の社内評価基準を設け、Pro Hondaの品質を保証しています。
規格 API:SL、SAE:10W-40 使用油 部分化学合成油 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第四石油類 JASO規格 MA 危険物の性状 非水溶性
1個
2,298 税込2,528
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

2サイクルエンジン専用のオイルです。清浄性が高く、排気煙の少ないハイグレードタイプです。エンジン内部が汚れにくく、エンジン始動がスムーズです。焼き付きを防止して、エンジンを長持ちさせます。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG46 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FDグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(0.5L)ほか
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

農機具・発電機等の小型ガソリンエンジンに最適な汎用エンジンオイル
SAE 10W-30 API (SL) ベースオイル 鉱物油
1缶(1L)
999 税込1,099
当日出荷

2 サイクルエンジン専用の混合燃料用オイルです。高級エンジンオイルのベース油に専用添加剤を配合したガソリンと混ざりやすいオイルです。
用途刈払機等の混合燃料を作る際にご使用いただけます。 粘度 ISO VG56 適合範囲 サイクルエンジン 等級 FBグレード 危険等級 危険物の類別 第四類 危険物の品名 第三石油類 危険物の性状 非水溶性
1本(4L)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

袋閉じ用の結束バンド付なので廃棄までこのボックスで対応可能。 繊維の内部までオイルを取込む吸油性の高いコットンを使用しているので傾けてもこぼれる心配なし。 使用しているコットンは、ストローの様に繊維の真ん中が空洞になっており、繊維自体がよじれているため空間が多く、オイルを吸着しやすい構造になっています。 ポリプロピレン系と比べ温度の影響を受けにくく、極低温下でも高い吸着力を発揮します。
用途エンジンオイルやギヤオイル等の交換時に 付属品 結束バンド×1本 材質 コットン100% 危険物の類別 非危険物
1個
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)