- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- プラグ
- NGK CMR7Hのおすすめ人気ランキング
NGK CMR7Hのおすすめ人気ランキング
2026/02/20更新31件の「NGK CMR7H」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「NGK BPMR8Y」、「ngk cmr6h」、「ngk bpmr7a」などの商品も取り扱っております。
中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。
ニューセラミックの絶縁体を使用しています。
レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質
鉄
自動車、二輪車、小型ガソリンエンジンなどのスパークプラグ製造メーカーで自動車メーカーの製造ラインにも納入実績があります。
中国国内市場の40%以上のシェアを持ち、アメリカ、カナダ、イタリア、マレーシア、シンガポール、台湾、韓国など世界20カ国以上で愛用されています。
端子形状
一体型
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
刈払機のメンテナンス用スパークプラグです。チェーンソー・発電機等にも対応しています。
用途刈払機メンテナンス用品。
材質
鉄
イリジウムIXは標準熱価装着(新車装着)プラグと交換可能なイリジムプラグです。一般プラグに比べ燃焼の広がりが速く、また絶縁体先端部にサーモエッジを設けて、プラグ汚損が改良されています。着火性、加速性、燃費アップを可能にした高付加価値プラグです。
IXプラグの性能はそのままにロングライフを実現!。中心電極にイリジウム合金、外側電極に白金チップと、両電極に貴金属を採用。IXプラグの着火性、燃費向上に加え、耐久性向上を図りました。
●家庭菜園や畑のお手入れで大活躍する持ち運びが出来るエンジン式の小型耕うん機です
●フレンチ刃に比べ摩耗しにくく土の反転性に優れる本格的なナタ刃を採用しています
●作業と移動の切換えはワンタッチでできて、車輪に切換えれば畑までの移動は楽です
●車のトランクにラクラク収納できるコンパクトボディです
●リコイルの引きが軽くてエンジン始動が楽なKスタートを採用しています
用途耕うん、中耕、培土、除草
耕うん幅(mm)
360
耕深(mm)
280
タンク容量(mL)
1200
運転時間(分)
50~60
付属品
抵抗棒、車輪組立・ボックスレンチ(13/19mm)
トラスコ品番
493-1882
質量(kg)
19
刃形
ナタ爪刃(4枚刃)
使用燃料
混合(無鉛ガソリン):1(2サイクル専用FC級、FD級オイル)
全長×全幅W×全高(mm)
長さ:1040×幅:480×高さ:965(収納時740×480×550)
最大出力(kW)
1.27
アズワン品番
64-5046-43
取扱説明書
(1.65MB)
1台
¥79,980
税込¥87,978
4日以内出荷
ゼノア エンジン刈払機 BC3510DW-EZ 部品 キャブレター
用途部品の交換に
適合品番
BC3510DW-EZ
関連部品
【部品グループ】キャブレター
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 ショートブロック
用途部品の交換に
適合品番
BCZ300ST-EZ
関連部品
【部品グループ】ショートブロック
新車時に搭載されているイリジウムプラグになります。
ゼノア エンジン刈払機 BCZ300ST-EZ 部品 Covers and fuel tank
用途部品の交換に
適合品番
BCZ300ST-EZ
関連部品
【部品グループ】Covers and fuel tank
ハスクバーナ エンジンチェーンソー GZ3950 部品 ハンドル
用途部品の交換に
適合品番
GZ3950
構成部品
ハンドル