- 工具の通販モノタロウ
- 自動車用品
- 自動車補修部品
- エンジンルーム内部品
- ドレンプラグのおすすめ人気ランキング
ドレンプラグのおすすめ人気ランキング
2026/02/28更新422件の「ドレンプラグ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ドレインプラグ」、「ドレンコック」、「オイルドレンプラグ」などの商品も取り扱っております。
最強マグネット(ネオジ)によりオイルフイルターを通過してしまう様なエンジンオイル内に浮遊するミクロン単位の鉄粉でも確実に捕捉しエンジン寿命によい結果をもたらせます。
用途オイルパンの排出口のコックに材質スチール、クロームメッキ磁力300mT
アルミオイルパンのねじ山がなめてしまった時のねじ山修正ボルト。タップ立ての作業をしなくてもねじ山を造ることが出来ます。下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。応急的な使用でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。応急使用した後も、ヘリサート等の作業が可能です。タップ立ての切り粉がでません。
主な適合純正品番90131ZE1000
1個
¥139税込¥153
当日出荷
寸法l(mm)10ソケット形状4角
1セット
¥5,698税込¥6,268
4日以内出荷
トラスコ品番287-8984接続口径R1/4全長(mm)36材質(本体)真鍮製(ニッケルメッキ)質量(g)50使用圧力(MPa)1.5主な用途エアー配管の中のドレン抜き。空気圧縮タンク等のドレン抜き。
1個
¥999税込¥1,099
当日出荷
ミッションケース・アルミオイルパンのネジ山がなめてしまったらこれ1本。
タップ立ての作業をしなくてもネジ山を造ることができます。
下穴作業が不要でスピーディに作業ができます。
応急的な仕様でもドレンプラグとしての継続的な使用でも可能です。
タップ立ての切り粉がでません。
材質ステンレス材質/仕上ステンレス
オイル交換ワンタッチ。オイルは下から抜くのが一番! 一滴残らず抜くことができます。また、金属粉を残さず、短時間にオイルの交換ができます。オイルを一滴もこぼさないので、手、服を汚さず環境にやさしいオイル交換ができます。
用途大型トラック用
集中分配等の組立型マニブロック
鋼管配管と同流量を確保でき、外観寸法は約半分
形状の異なる14タイプを自由に組み合わせ可能
用途止め栓形状プラグ使用流体空気接続ねじ種類M材質金属本体・ガイドリング/黄銅+ニッケルメッキ。樹脂本体/ポリブチレンテレフタレート(PBT)。開放リング/ポリアセタール(POM)。ロック爪/ステンレス。チューブ/ポリウレタン・ナイロン等。弾性体スリーブ・Oリング/ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0(カップリングモジュール:QMC20使用時は、0.9)使用温度範囲(℃)0~60(凍結なきこと)使用真空圧力(kPa)-100タイプ分配型タイプ
12.7sq.の採用により、大きなトルクで締付けられているドレンプラグに対応できます。本体に六角形状を設けていますので24mmのめがねレンチ等の使用が可能です。
用途日産、スバル車に使用されているミッション、ディファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業を行う専用工具です。適合主にニッサンFF車マニュアルミッション(AC301-10)、主にニッサン車マニュアルミッション、リアディファレンシャル、スバル4WD車のリアディファレンシャル(AC301-13)、主に旧ニッサンFR車マニュアルミッション(AC301-17)トラスコ品番821-7823セット内容・12.7sq.ドレンプラグソケット(AC301-10、13、17)高さ(mm)AC301-10(31)、AC301-13(31)、AC301-17(32)質量(g)245、(AC301-10:70/AC301-13:85/AC301-17:90)寸法D(Φmm)26.5二面幅(mm)AC301-10(10.5)、AC301-13(13.1)、AC301-17(17.3)差込角(sq.)12.7
1セット(3個組)
¥5,298税込¥5,828
当日出荷
透明な本体は超硬質特殊合成樹脂ですからどんな衝撃にも破損しません。
反射板は白色で、少々暗い場所でも日の丸の表示がはっきり見えます。
反射板は油をはじく性質を持っていますから油で汚れる心配はありません。
熱にたいしては約100℃
寸法E(mm)2種別日の丸型材質(透明カバー)ポリカーボネート、(白色部分)耐油性のある材質形状丸型寸法C(mm)8耐熱温度(℃)100
ネジ加工のいらないオイルキャップです。
用途注油口兼空気口のキャップに材質ニトリルゴム(NBR)方式押し込み式耐熱温度(℃)100
オイル交換の必需品。再使用はオイル漏れの原因となります。
17mmの六角ドライブを採用したことで障害物のある狭いところでも作業が可能。
四角凸寸法10.0mmにすることでドレンプラグの安定した締結作業を実現。
差込角を自動車整備で主流の9.5sq.にすることで、工具を持ち変えることなく作業効率UP。
用途自動車に使用されているミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグの締付け、緩め作業。適合スズキ車およびそのOEM車のミッション・デファレンシャルのドレン(フィラー)プラグ。全長(mm)23質量(g)31差込角(sq.)9.5サイズ(mm)10外径(mm)20アズワン品番65-2490-25
1個
¥1,798税込¥1,978
当日出荷





![マグネット付ドレンプラグ(パッキン付) BRIDGE[自動車用品]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono36558024-110316-02.jpg)