- 工具の通販モノタロウ
- バイク用品
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品
- バイクメンテナンスツール
- バイクフロントホイールクランプのおすすめ人気ランキング
バイクフロントホイールクランプのおすすめ人気ランキング
2026/05/01更新107件の「バイクフロントホイールクランプ」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「ホイールチョック」、「バイク 移動 スタンド」、「メンテナンスローラースタンド」などの商品も取り扱っております。
バイクのフロントタイヤを保持しガレージ内で場所を取ることなく車両の保管が可能です。フロントタイヤをクランプに乗せるだけで、ホルダー部分が上がり、簡単にタイヤをロック出来ます。
用途メンテナンス作業に。質量(kg)9.9耐荷重(kg)250本体寸法(mm)610×510×340適合タイヤサイズ80~150mm/16~18インチ取扱説明書(1.1MB)
1個
¥7,898税込¥8,688
当日出荷
幅が130mm以下のタイヤであれば8~21インチまで、一台だけで対応できる斬新なスタイルのホイールチョック。折畳み式でコンパクトになり、ワンボックスカーのセカンドシートを倒した時に干渉しづらい設計(折畳み時の高さ135mm)。また8~21インチホイールなら折畳んだままで使用。折畳んだ状態から不意にアームが起き上がる事を防止するセルフロック機能付き。二箇所のアダプター取付け穴を設置。
1個
¥9,198税込¥10,118
当日出荷
1人でスタンドアップは意外と大変で不安ですよねしかし!!このイージースタンドヘルパーがあればへっちゃら!!1人でできます!しかもフロントアップまでできちゃいます。整備でもトランポでも大活躍すること間違いなし!!
用途フロント用。16インチ~18インチ車に対応。
1個
¥21,980税込¥24,178
11日以内出荷
タイヤ幅145mmまで対応。
20mmパイプを使用。
床に固定が可能なM6取付穴を装備。
材質スチール質量(kg)1.4色ブラック
バイクの後輪整備時には必要不可欠なメンテナンス用スタンドです。
スイングアームに掛けて簡単にリア回りを持ち上げることが可能です。
爪部分の材質がゴムなのでスイングアームに傷が付きにくくなっています。
アタッチメントの幅を調整することでいろんな車種に使用可能な汎用タイプになっています。
有効高さ(mm)320適合幅(mm)275~330質量(kg)4.6寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)750×550×365耐荷重(kg)160(均等荷重時)パイプ径(Φmm)35キャスター径(Φmm)70取扱説明書(1.7MB)
1台
¥4,398税込¥4,838
当日出荷
油圧式の二輪車用ジャッキです。フット式なので楽にジャッキアップ出来ます。車高の低いバイクも680kgまでジャッキアップ可能です。キャスター付きで移動も簡単で傷つき防止のラバー付です。
用途二輪車のメンテナンス作業のジャッキアップに長さ(mm)790幅(mm)370質量(kg)26.6最高位(mm)368最低位(mm)118最大荷重(kg)680取扱説明書(76.2MB)
1台
¥14,980税込¥16,478
当日出荷
バイクフレームの下部に入れてリフトアップが可能です。チェーンの清掃やタイヤ交換時などのバイクのメンテナンスに便利です。アタッチメントが2種類ありますので高さの調整が幅広く対応できます。
用途バイクのメンテナンス作業に。付属品安全ピン、アタッチメント(2種類)、ハンドル材質スチール質量(kg)14本体寸法(mm)450×150×90(アダプター含まず)最高位(mm)400(アダプターなし)、480(標準アダプターあり)、550(ロングアダプターあり)最低位(mm)90定格荷重(kg)450
1個
¥9,498税込¥10,448
当日出荷
50ccから400ccクラスまでの車両にジャストフィット!
通常のスタンドよりも幅を50mm狭くしました。
別売りのV受け(107A2)またはL受け(104L4)等と組み合わせてご使用ください。
折りたたみ式で持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。バイク等を積載車へ積み込む際に便利です。
階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)1820全幅(mm)293材質アルミニウム質量(kg)6.5全高(mm)60最大積載荷重(kg)200有効幅(mm)250取扱説明書(1.6MB)
1本
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
バイクを狭い駐車スペースに旋回収納。
ガレージ内でのバイクの移動に。
複数バイクの効率的な収納に。
先端が反り返り形状&ギザギザで抜けにくい。
左右非対称形状で効率的に力がかけられる。
ステンレスで錆びにくい。
ベアリング交換可能。
材質ステンレス寸法(mm)680×285耐荷重(kg)400
1台
¥19,980税込¥21,978
当日出荷
J-TRIPミニフロントスタンド JT-116S
ミニバイク専用設計「ミニフロントスタンド」ステアリングステムにΦ13mm以上の穴があいている、アメリカン・オフロード以外の車種であればほぼ全機種をリフト可能なフロントスタンドです。
C3102ポジションチェンジャー用のスタンドローラーになります
材質スチール色ブラック
1個
¥3,598税込¥3,958
当日出荷
1個
¥5,898税込¥6,488
当日出荷
このカードーリーを使用すれば故障車の移動が簡単に行えます。またキャスターは自在スチール製キャスターを使用しているので移動もスムーズです。
長さ(mm)601幅(mm)385高さ(mm)約140(キャスター・フチ込)質量(kg)18(2台)・9(1台)車輪径(Φmm)90関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)最大荷重(kg)450(2台)
1セット(2台)
¥9,998税込¥10,998
当日出荷
折りたたみ式で軽量なので持ち運びや収納に便利なアルミ製のラダーレールです。
湾曲になっているので車高の低い車種でも底打ちしにくいです。
バイク等を積載車へ積み込む際や階段などのちょっとした段差のバイクや自転車の移動にも便利です。
また、爪部分はフラットでゴムカバー付ですので車輛を傷つけにくくなっています。
ラダー固定補助用のタイダウンベルト付き。
用途軽トラなどへの積み込み作業に全長(mm)2200全幅(mm)280付属品タイダウンベルト材質アルミニウム質量(kg)7全高(mm)50最大積載荷重(kg)200折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)1150×280×150有効幅(mm)260取扱説明書(1.1MB)
1本
¥12,980税込¥14,278
当日出荷
オフロードバイク用のメンテナンススタンドです。車体の下にスタンドを差し込んでハンドル部分を足で踏むだけで車体を持ち上げることが出来ます。天板にはゴム板が貼ってあるので傷をつけにくく、滑り止めの効果もあります。
用途タイヤ交換時やメンテナンス作業に。質量(kg)6耐荷重(kg)160本体寸法(mm)295×310×270天板寸法(mm)295×235最高位(mm)390最低位(mm)270取扱説明書(12.8MB)
1個
¥5,998税込¥6,598
当日出荷
カムバックル式タイダウン有効長約1700mm×2本、サブベルト長約500mm×2本のセットです。
サブベルト付きのため様々なシチュエーションで使用できます。
用途バイク・農機等の固定に。使用荷重(kg)(サブベルト)300、(タイダウンベルト)100セット内容タイダウンベルト(1700mm)×2本,サブベルト(500mm)×2本取扱説明書(0.8MB)材質(ベルト)ポリエステル
二輪車のリアタイヤを簡単に回転させる事が出来るスタンドです。
洗車時やパンク修理時に、スロープからタイヤをローラーに乗せ、手で簡単にタイヤを回すことが出来るので作業時間短縮になります。
また、アルミ製なので軽く持ち運びも楽です。
用途バイクのメンテナンス作業に。耐荷重(kg)200質量(kg)1.85材質アルミニウム本体寸法(mm)302×230×38
トラックの荷室や狭いスペースなどでも楽にバイクが移動できるツール。ポジションチェンジャーとスタンドムーバー(別売)を併用することで、フロントホイールを基点にしてリヤホイールを移動することが可能。ポジションチェンジャーはテコの原理を利用して持ち上げるため大型バイクでも簡単に動かすことが可能。
1台
¥10,980税込¥12,078
当日出荷
サイドスタンドと併用してリヤホイールを持ち上げる為の簡易スタンド。
ホイールの清掃やチェーン注油など簡単なメンテナンスに最適。
無段階で高さ調整が可能なため、様々なバイクに対応。
使用後はコンパクトに収納できる折り畳みタイプ。高さ330~380mmまで対応。
色ブラック折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×70×220
1個
¥3,398税込¥3,738
当日出荷