バイク、オートバイ、自転車のホイールベアリングに使うおすすめ商品

バイク、オートバイ、自転車のホイールベアリングに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「ベアリング」「オイルシール」「マスク」などの商品を紹介します。

3層プリーツマスク モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(3種類の商品があります)
モノタロウ3層プリーツマスク
レビュー:1,002件のレビュー 平均満足度4.34(1002)
【特長】花粉防止対策にもお使いいただけます。 ゴム紐は平ゴム形状なので、耳への当たりが柔らかく、よくある耳の痛みも軽減してくれます。 粒子捕集効率(PFE)95%以上および細菌ろ過効率(BFE)95%以上カット。
【用途】掃除・花粉レベルの吸入防止。
【寸法(mm)】ゴム/平ゴム【材質】簡易マスク【仕様】(本体)ポリプロピレン不織布/(ノーズクリップ)ポリエチレン/(耳ひも)ウレタン【種別】約175×95
お客様の声
用途: 粉塵対策  感染予防満足度: 2品質的には以前と変わらないと思いますが、箱がコンパクトになったせいかマスクの紐が全てまとまって中に入れてあるため、上から取ることが困難で、無理に取って紐がちぎれました。
スムーズに出すためには一度ビニールから出して紐を外に出す必要があり、手に触れるのは必須です。不衛生と思います。
Mタッチブーツ(分割式ブーツ) ミヤコ自動車
販売価格(税別)4,2904,719税込
0営業日後以内から3営業日後以内
バリエーション一覧へ
(104種類の商品があります)
ミヤコ自動車Mタッチブーツ(分割式ブーツ)1セット
レビュー:634件のレビュー 平均満足度4.47(634)
【特長】交換作業時間を大幅に短縮したセパレートタイプのドライブシャフトブーツ。
シャフト、ベアリング等の脱着が不要で交換時間は約4分の1。
お客様の声
用途: ドライブシャフトのベアリングの保護満足度: 5普通のブーツの交換のより、分解しないので時間がかからなくていいです。
深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 LLU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:154件のレビュー 平均満足度4.82(154)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼【JIS等級】0【シールド形状】両側接触シール形【材質(本体)】ラジアル【荷重方向】フラット【軌道輪形状】深溝玉軸受【軌道輪列数】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイク(CB750:RC42)のホイールベアリングに使用満足度: 5純正同等の性能のベアリングがこの価格で
値段、品質ともに最高です。
用途: バイク ホイールベアリング交換用満足度: 5既に3,000km走行したが、非常にスムーズ。
用途: オートバイのホイールベアリングに使用満足度: 5純正部品購入より安く買えて満足です。
深溝玉軸受 6200番台 開放形 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)229252税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 開放形1個
レビュー:142件のレビュー 平均満足度4.91(142)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【外輪タイプ】開放形【シールド形状】ラジアル【軌道輪形状】フラット【JIS等級】深溝玉軸受【転動体材質】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ホイールベアリング交換に満足度: 5NTN製しか使ってません。
精度もよく間違いない製品とメーカーです
ダストカバーブーツ ミヤコ自動車
販売価格(税別)199219税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(118種類の商品があります)
お客様の声
用途: スタビライザーリンクのダストブーツ交換満足度: 5まだ使用していませんが純正部品ではスタビライザーリンクAssyでしか注文できないのがブーツのみ注文できたので部品代の節約になりそうです。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)129142税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(23種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:241件のレビュー 平均満足度4.62(241)
【特長】最も代表的な転がり軸受です。
【外輪タイプ】両側鋼板シールド形【軌道輪列数】深溝玉軸受【材質(本体)】フラット【シールド形状】単列【荷重方向】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪形状】ラジアル
お客様の声
用途: スクーターのホイールベアリング交換満足度: 5リピートです 安いですが全く問題ないです 純正は内側がシールドされてないないタイプがゴロゴロなりやすいっぽいです このベアリングは両シールドのまま使ってます
用途: スクーターのホイールベアリング交換満足度: 5毎回在庫で使っているのですが、純正品1/10の価格に助かります。品質も文句無し!!
用途: 原付車両のホイールベアリング満足度: 5同じものでも安い!耐久性も問題ないです。
オイルシール NOK
販売価格(税別)409450税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(77種類の商品があります)
NOKオイルシール1個
レビュー:104件のレビュー 平均満足度4.83(104)
【特長】回転軸動作対応の油用シール対象物が一方にあり、軽微なダストがある場合のオイルシール
【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)【材質】はめあい部(外周)/ゴム製
お客様の声
用途: スーパーカブ90フロントビックドラムのベアリングオイルシール満足度: 5カブ90のフロントビックドラムのオイルシールにピッタシのサイズです。実際、外した純正パーツと全く同じものでした。
深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(31種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6000番台 LLU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:166件のレビュー 平均満足度4.83(166)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。 本商品は、箱入り品となります。
【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】0【荷重方向】両側接触シール形【JIS等級】ラジアル【材質(本体)】フラット【転動体材質】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: ピストバイクのハブに満足度: 5非接触タイプのベアリングがついていましたが、空転時にゴリゴリ引っかかる感じが出ていたので交換。
よくあるむき出しのベアリングを押し込んである構造のハブで、1~2年も使うと水が入ってしまうようでリテーナーに錆も出ており、こちらの両側接触タイプにしてみました。
手で回した際のするするとした軽さはなくなりますが、慣性でちゃんと回り続けます。自転車のハブは人間の体重を乗せて転がるものなので街乗りでベルであれば大した差でもないでしょう。実際デメリットは感じませんし、耐久性を考えればメリットが大きそうです。
1年ほどほぼ毎日使っていますがコリコリした感じも出ていません。
用途: オートバイのホイールベアリングに満足度: 5純正品に比べ圧倒的に安く済み助かります。他の方のレビューも参考にさせていただきました。満足しています。
単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ NSK(日本精工)
販売価格(税別)259285税込
0営業日後以内から9営業日後以内
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
NSK(日本精工)単列深溝玉軸受 6200番台 ZZ1個
レビュー:82件のレビュー 平均満足度4.87(82)
【特長】単列深溝玉軸受は、転がり軸受の中で最も代表的な形式であり、その用途は広い。内輪・外輪に設けられた軌道の溝は、転動する玉の半径より、わずかに大きい半径の円弧の横断面をなしている。
ラジアル荷重のほかに、両方向のアキシアル荷重を負荷することができます。摩擦トルクが小さく、高速回転する箇所や低騒音、低振動が要求される用途にも適しています。
お客様の声
用途: オルタネーターのベアリング交換満足度: 3オルタネーターのベアリングが鳴き始めたので交換用に購入しました。元から付いていたものがNSKの品番だったので同じものを購入して交換しました。ただ一回目に購入したものは半年持たずになり始めたので、今回で2回目の購入です。古いオルターネーターなので経年劣化のガタの影響でベアリングに負担が掛かったのかどうかわからないので、ベアリング単体での評価は良い意味で普通とだけしておきます。
深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)299329税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 LLU (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:321件のレビュー 平均満足度4.79(321)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝側面に接触している。
【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪形状】0【転動体材質】両側接触ゴムシール形【材質(本体)】ラジアル【荷重方向】フラット【シールド形状】深溝玉軸受【外輪タイプ】単列【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイクホイールのハブベアリング交換満足度: 5信頼できるNTNですし、純正の物より安価で助かります。リピートの購入です。
メーカー純正品と比べて何の遜色もありません。
用途: オートバイのホイールベアリングの交換満足度: 5もちろん何の問題もなく使用できます。近所にベアリングの置いてあるホームセンターがないし、ベアリング屋さんには依頼したことがなかったので、助かりました。
用途: バイク用ホイールのベアリング交換満足度: 5注文から納品までとても早くて助かりました。
これまでバイクメーカーの部品リストから発注していましたが
消耗品なので大幅なコストダウンができて大満足です。
深溝玉軸受 6300番台 ZZ NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)359395税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(24種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6300番台 ZZ1個
レビュー:70件のレビュー 平均満足度4.89(70)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、金属のシールド板を外輪に固定し、内輪シール面のV溝とのラビリンスすきまを形成しています。
【シールド形状】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】0【軌道輪列数】両側シールド形【荷重方向】ラジアル【軌道輪形状】フラット【JIS等級】深溝玉軸受【材質(本体)】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: カブのホイールベアリング満足度: 5価格、品質共に満足です
グリス 等速ジョイント用 モノタロウ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウグリス 等速ジョイント用
レビュー:222件のレビュー 平均満足度4.75(222)
【特長】等速ジョイントのアウター、インナー兼用で使用できるリチウム複合石けんグリースです。 二硫化モリブデンを高濃度に配合した等速ボールジョイント専用のグリスで、ゴムブーツに対して膨潤、硬化などの悪影響を与えません。 また耐荷重性、耐摩耗性に優れています。 専用容器にて、FF車のアウターはもちろん、インナーにも使用が可能です。
【用途】等速ボールジョイントに。
【色】黒色【使用温度範囲(℃)】No.2【増ちょう剤】-20~200℃【ちょう度】リチウム複合石鹸【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: オートバイ、自転車のベアリングへの補充満足度: 5お手頃価格で翌日に届きました。大変満足してます。
深溝玉軸受 6000番台 ZZ モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(19種類の商品があります)
モノタロウ深溝玉軸受 6000番台 ZZ1個
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.63(153)
【材質(本体)】両側鋼板シールド形【シールド形状】深溝玉軸受【荷重方向】フラット【外輪タイプ】単列【軌道輪形状】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪列数】ラジアル
お客様の声
用途: オートバイのホイールベアリング交換用満足度: 5両シールドで価格が安いです。
ボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)159175税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(14種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6200番台 2RS (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.65(216)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【材質(本体)】両側接触ゴムシール形【軌道輪列数】深溝玉軸受【荷重方向】フラット【シールド形状】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪形状】ラジアル
お客様の声
用途: ホイールベアリング用として。満足度: 3問題ないと思いますよ、耐久性はどうかなぁ?と思いますが値段なりならOKです。整備を定期的にするので問題は無いです
用途: スクーターのホイールベアリング満足度: 5接触ゴムシールなので耐久性もバッチリです。他のサイズもあると良いと思います。
ホイールベアリング JTEKT(ジェイテクト/旧:光洋精工)
販売価格(税別)499549税込
0営業日後以内から出荷目安:8日
バリエーション一覧へ
(224種類の商品があります)
お客様の声
用途: ジムニーのハブベアリング交換満足度: 5商品に問題もなく他で買うより安価に交換できました。
快調に動いています。
用途: デリカ・スターワゴンのハブベアリング交換満足度: 5デーラで買うよりも格安で、納期も早く愛用しております。
用途: ホイールの異音満足度: 5いつもありがとうございます
注文してから到着まで早くすごく感謝です
koyoベアリングは信頼度は高く感じてます
今後も良い商品を作り出して下さい
オイルシール TC型 NOK
販売価格(税別)519571税込
0営業日後以内から6営業日後以内
バリエーション一覧へ
(132種類の商品があります)
お客様の声
用途: オートバイのホイールベアリングのシール満足度: 5交換費用が削減できてよかった
オイルシール UE型 武蔵オイルシール工業
販売価格(税別)249274税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:14日
バリエーション一覧へ
(375種類の商品があります)
武蔵オイルシール工業オイルシール UE型1個
レビュー:303件のレビュー 平均満足度4.82(303)
【特長】形態が小さく、取り付け取り外しが容易です。
機器の小型、軽量化にも役立ちます。
回転軸用のシールとして使用され、外部よりの異物を防ぐ必要のある場合に使用されます。
【用途】自動車、農業機械、建設機械など一般産業機械に。
【材質】NBR【型式】UE【使用圧力(MPa)】-25~120℃(ゴム自体の適用温度であり、使用時における耐熱温度は20~30℃低目で御使用ください)【使用温度範囲】0.03以下【接点部】ダブルリップ(主リップ・副リップ)
お客様の声
用途: バイクのホイールベアリングのダストシールに使用満足度: 4まだ交換していませんが、価格も手頃でよかった。
用途: バイクのホイールベアリングのダストシールに使用満足度: 4まだ交換していませんが、価格も手頃でよかった。
深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間 NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)279307税込
0営業日後以内から2営業日後以内
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6200番台 ZZ C3隙間1個
レビュー:20件のレビュー 平均満足度4.80(20)
【特長】ラジアル内部すきまC3
【ベアリング番台】高炭素クロム軸受鋼【内部すきま予圧記号】C3【軌道輪形状】-【転動体材質】0【グリース記号】両側シールド形【シールド形状】ラジアル【軌道輪列数】フラット【荷重方向】深溝玉軸受【材質(本体)】単列【JIS等級】高炭素クロム軸受鋼【外輪タイプ】6200
お客様の声
用途: バイクのホイールベアリングとして満足度: 5純正部品は高いので、品番さえ判ればこれでOK!
ボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形) モノタロウ
販売価格(税別)189208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(12種類の商品があります)
モノタロウボールベアリング 6000番台 2RS (両側接触ゴムシール形)1個
レビュー:134件のレビュー 平均満足度4.54(134)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
【材質(本体)】高炭素クロム軸受鋼【軌道輪形状】0【軌道輪列数】両側接触ゴムシール形【JIS等級】ラジアル【外輪タイプ】フラット【シールド形状】深溝玉軸受【荷重方向】単列【転動体材質】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: バイクのホイルベアリング交換に使用満足度: 5性能的に純正部品と何ら遜色ないです。価格が安いので助かります。
用途: バイクのホイルベアリング交換に使用満足度: 5性能的に純正部品と何ら遜色ないです。価格が安いので助かります。
用途: バイクのホイールベアリング用満足度: 5中国製でしょうが値段がとにかく安いので買って使っています。 耐久性などは評価できませんが特に問題はありません。
深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形) NTN(エヌティーエヌ)
販売価格(税別)339373税込
特価
0営業日後以内から出荷目安:12日
バリエーション一覧へ
(53種類の商品があります)
NTN(エヌティーエヌ)深溝玉軸受 6900番台 LLB (両側非接触ゴムシール形)1個
レビュー:47件のレビュー 平均満足度4.79(47)
【特長】ベアリングの中で最も多方面に活用されている深みぞ玉軸受。
深溝玉軸受は、内輪・外輪とも軌道は円弧状の深い溝になっておりラジアル荷重、両方向のアキシアル荷重、又はそれらの組合せである合成荷重を受けることができ、高速回転にも適しています。
シールド形は、鋼板に合成ゴムを固着したシール板を外輪に固定しシール先端部は内輪シール面のV溝に沿ってラビリンスすきまを形成。
【軌道輪列数】高炭素クロム軸受鋼【材質(本体)】両側非接触シール形【転動体材質】ラジアル【軌道輪形状】フラット【シールド形状】深溝玉軸受【荷重方向】単列【外輪タイプ】高炭素クロム軸受鋼
お客様の声
用途: 自転車ホイールのハブベアリング交換用満足度: 5ホイールのハブベアリングの寸法測ってみたら合いそうだったので購入しました。
結果、うまく交換できました。
もともと入っていたのはノーブランド品みたいで結構引っかかりがあったのですが、これはなめらかに回ります。
まだ少々渋いですが、しばらく距離乗れば良くなる気がします。

バイク、オートバイ、自転車のホイールベアリングに使う商品」に関連する商品一覧

オートバイ、レーシングカートのベアリングに使う商品

オートバイ、レーシングカートのベアリングに使う商品

単列深溝玉軸受 6200番台 DDU (両側接触ゴムシール形),ホイールベアリング