バイク、車、トラクターのタンクに使うおすすめ商品

バイク、車、トラクターのタンクに使うおすすめ商品のページです。 この使い方におすすめの「オイルフィルター」「バフ」「コンテナボックス」などの商品を紹介します。

オイルフィルター モノタロウ
販売価格(税別)369406税込
特価
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(154種類の商品があります)
モノタロウオイルフィルター1個
レビュー:8,409件のレビュー 平均満足度4.63(8409)
【特長】日本メーカー監修の高品質なオイルフィルターです。
【用途】エンジンオイル中のスラッジ、カーボン、金属粉などの不純物の濾過。
お客様の声
用途: オイル交換時満足度: 5値段がとてもやすくよかったです。
吸湿スポンジ卵型(興研) 興研
販売価格(税別)619681税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
興研吸湿スポンジ卵型(興研)1パック(50枚)
レビュー:55件のレビュー 平均満足度4.25(55)
【特長】マスク内部の水滴吸収、不快感防止。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
お客様の声
用途: 作業中に防塵マスクへ装着し使用する。満足度: 5消耗品なので、安いの一番です。
タンク サビ取りクリーナー モノタロウ
販売価格(税別)2,9983,298税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウタンク サビ取りクリーナー1本(1L)
レビュー:515件のレビュー 平均満足度4.58(515)
【特長】繰り返し使用可能なので経済的です。 またこれ1本でタンク内のサビを取り除くだけではなく、新たにサビの発生を抑える効果もあります。 最大20倍(20L)まで希釈してご使用頂けるのでほとんどのバイクのタンクをカバー可能です。 無リンタイプなのでガソリンタンクの塗装面を傷めることはありません。 中性の洗剤です。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り除錆 ・防錆剤。
【希釈倍率】水、添加剤、界面活性剤、メタノール【危険物の類別】中性【成分】最大20倍(繰り返し使用可能)【タイプ】非危険物
お客様の声
用途: バイクタンク錆び取り満足度: 5タンク底まで 錆びていましたが 綺麗に錆びが
取れました 別のタンクにも 使用します
用途: トラクターのタンクのさび取り満足度: 5小型トラクターのタンクの錆取りに使いました。綺麗になりました。バイクの燃料タンク錆取りに使ったことある花咲Gと遜色ない結果に満足しています。トラクターなどの農機はどうしても現場での給油が多いため、水分や異物の混入から錆が出やすいので刈り取りバインダーなどほかの農機にも利用したいと思います。
用途: 自動車のガソリンタンク満足度: 5十分錆びがとれ値段以上の商品でした。次からも買います。
スポンジバフ 細目 モノタロウ
販売価格(税別)699769税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
モノタロウスポンジバフ 細目1個
レビュー:197件のレビュー 平均満足度4.26(197)
【特長】研削力弱めの最終仕上げ用ウレタンバフです。
微粒子研磨剤と組み合わせてご使用いただく他、空バフ仕上げにも適している鏡面仕上げ用バフです。
【用途】磨き用
【タイプ】180【外径(Φmm)】細目【取付け方法】マジック式(約Φ160のバフパッド)
お客様の声
用途: バイクのガソリンタンク磨き満足度: 5スポンジが良くピカピカになりました。又、予備に購入します!
オートウエルド 隆成コミュニティ
販売価格(税別)1,7981,978税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
隆成コミュニティオートウエルド1セット
レビュー:135件のレビュー 平均満足度4.50(135)
【特長】耐水・耐油・耐酸性で接着力が抜群に強く、衝撃・振動・極端な温度変化にも耐え完全硬化後は、穿孔・ネジきり・研磨・肉盛り・塗装も可能です。
【用途】金属(鉄・アルミ・真鍮・銅・合金など)、陶器、石、プラスチック、木、コンクリートなどの接着補修・漏れ止め・隙間充填に適しています。 水道管(飲料水以外)、ガソリンタンク、バッテリー周辺、シリンダーヘッドにも使用可能です。
【抗張力】炭酸カルシウム、鉄粉、BA-PE【耐熱温度(℃)】steeL(本剤)1本(26.8g)・Hardener(硬化剤)1本(26.8g)【危険物の類別】約300kgf/cm2【硬化時間】摂氏300まで【セット内容】非危険物【成分】(硬化開始)30分、(実用硬化)6時間以上、(完全硬化)24時間以上
お客様の声
用途: バイクタンクの修理満足度: 5大変良く漏れもなくなりました。
コントール 武蔵ホルト
販売価格(税別)9491,044税込
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
武蔵ホルトコントール1セット
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.09(23)
【特長】超微粒子ポリエステル樹脂を使用した二液性の高品質厚付けパテです。ハガれにくく、ひび割れたり縮みにくい高性能に加え速乾性で、作業性にも優れています。
【用途】(へこみの場合)直径10~15cm位、深さ2cm位
(穴の場合)アルミシート使用で直径5cm位
【色】ヘラ、耐水サンドペーパー#100、#320、#1000各1枚【危険物の品名】鉄、ステンレス、アルミ等金属、木、陶器、コンクリートなど【硬化時間(分)】(パテ)グレー、(硬化剤)ライトブルー、(硬化後)ライトブルー【危険物の類別】170【適合】約15(20℃)【危険等級】【耐熱温度(℃)】第二類【付属品】引火性固体
お客様の声
用途: バイクタンクの補修満足度: 5ソフト99の物より冬季でも確実に硬化してくれる。
硬化剤に色が付いているので主剤との混合割合がわかりやすい。
パワーコンテナ JEJアステージ
販売価格(税別)1,0981,208税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(6種類の商品があります)
JEJアステージパワーコンテナ1個
レビュー:46件のレビュー 平均満足度4.74(46)
【特長】工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。丈夫な線材バックルを使用。スタッキング(積み重ね)でき便利です。(#22は#45とも可能)フタに目盛り付き。
【材質】【フタの種類】(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン
(線材)ステンレス鋼
【RoHS指令(10物質対応)】あり【フタ】対応【スタッキング】ベタ目【コンテナ種類】バックル式
お客様の声
用途: 野外の道具いれ満足度: 5躯体の精度も確かで価格に対してよい品物。
あとは耐久性。
スーパーフューエルホースSET KITACO
販売価格(税別)429472税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(10種類の商品があります)
KITACOスーパーフューエルホースSET1セット
レビュー:116件のレビュー 平均満足度4.55(116)
【特長】耐ガソリン性の高い透明チューブです。ゴミや水が入っても内部の様子がすぐにわかります。 グリーンホースはミディアム質ですので、キャブレターブリーザーやフュエルタンクブリーザーに最適です。 ピンクホースはソフト質ですので、冬場でも固くならず、フュエルホースとしては最適です。 一般的な黒色ホースに比べると、耐久性は少し劣りますので、定期的に新品交換をお薦めします。 ホースクリップ5個付属。
【長さ(m)】ホースクリップ5個【付属品】汎用【適合】1
お客様の声
用途: バイクのガソリンタンクに使用満足度: 5ちょうどよい長さで助かりました。
18-0 セフティー フリーサイズおとし蓋 下村工業
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
下村工業18-0 セフティー フリーサイズおとし蓋
レビュー:2件のレビュー 平均満足度5.00(2)
【特長】1.均等に加熱される…美味しい! 2.ふきこぼれがない…清潔! 3.こげつきがない……にがりがない! 4.煮くずれしない……美しい! 5.早く仕上げる………燃料費が経済的!
【最小径(Φmm)】18-0ステンレス【材質】140【TKG品番(2017)】230【最大径(Φmm)】9-0000-0000【TKG品番】6-0044-0901
お客様の声
用途: 家庭用、寺行事用の煮物落し蓋満足度: 5重なり部分の洗浄が完全にできるので、とても安心。前に使っていた他社のものは、中心部分が分解できないタイプだったので、重なり部分にブラシを突っ込んだりして洗っていました。それでも、イワシの煮つけの後は煮沸してもにおいがのこることがあり、気になっていたのですが、この下村工業製のは分解できるので簡単に衛生的に使えます。留め具をなくさないようにだけ注意すれば良いので、とても良い商品だと思います。
MCペインター DAYTONA(デイトナ)
販売価格(税別)1,7981,978税込
特価
0営業日後以内から4営業日後以内
バリエーション一覧へ
(155種類の商品があります)
DAYTONA(デイトナ)MCペインター1本(300mL)
レビュー:85件のレビュー 平均満足度4.44(85)
【特長】メーカーごとの純正色対応
MCペインターは各メーカーの純正色に対応したペイントスプレー。
部分補修時のペイントや、全体に色あせてしまった時の新車カラーの再現、または好みの他車カラーへのオールペイント等、様々に利用できます。
カスタムペイントに最適なオリジナルカラー
純正対応色以外にもオリジナル色のペイントスプレーも豊富にラインアップ。
鮮やかで深みのある輝きを発するキャンディー、キラキラと光を反射するパール等、自分だけのカスタムペインティングが楽しめます。
お客様の声
用途: SR400タンク塗装満足度: 4下塗り、上塗り、仕上げ???素人には難しいですね!やはり!
タップアッシ フューエル 51023-1282 Kawasaki
販売価格(税別)8,0988,908税込
5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
お客様の声
用途: バイクのガソリンタンクに満足度: 5カワサキ純正品なので品質に問題無しです。
土日、もしくはWEB限定10%オフの日なら安く買えるので助かります。
花咲かG タンククリーナー 栄技研
販売価格(税別)3,8984,288税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
栄技研花咲かG タンククリーナー1本(1L)
レビュー:216件のレビュー 平均満足度4.78(216)
【特長】ガソリンタンク内のサビを取りのぞき、トリートメント効果により、あらたなサビの発生を抑えることができます。 サビとりと、あらたなサビの発生を抑える、二つの働きを一液で行います。使い方は、いたって簡単。ガソリンタンクを車体から取り外し、ガソリンを完全に抜いてから、10倍~20倍に薄めた本製品を注入します。そのまま、半日から2~3日おいておくだけで、ガソリンタンク内のサビや汚れが取りのぞけます。1リットルの原液を、最大で20倍(20リットル)に希釈して使用できるので、ほとんどのオートバイのタンク容量をカバーします。また、1回きりの使い捨てとは違い、繰り返して使用することができます。 いわゆる石鹸と同じく、界面活性剤を主原料にしているので、ガソリンタンクの塗装面を傷めることもありません。使用後の廃棄処理も容易です。中性で、環境にも”優しい”といえます。 繰り返し使用可能。
【用途】鉄製のガソリンタンク内のサビ取り、防錆剤
【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: バイクのタンク内のサビ除去満足度: 5使い勝手も良く価格も安いのでいつも使ってます。錆び取り能力も問題ありません。
用途: タンクの錆取りに満足度: 4工程も簡単で後処理も簡単で使い勝手が良いです、後錆びネジなどの処理もしています。
用途: 45年前のバイクのガソリンタンクの内部のさび取り。満足度: 5ネット上で検索した使用方法のとおりに、作業を行った。48時間タンク内に満たしておいた。補給口から除くと、若干のさびは残っていたが、給油コックとガソリンタンクの間にフィルターを入れることで、3分間以上アイドリングを続けるとエンジンストップしていた症状がなくなった。外部から中が見えるフィルターであるが、さびは溜まっていない。
タンクシーラー KITACO
販売価格(税別)4,9985,498税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
KITACOタンクシーラー1缶(230mL)
レビュー:153件のレビュー 平均満足度4.50(153)
【特長】完全に内壁をコーティングします。 あらゆるガソリン、アルコール、添加物に強く、タンク内壁を完全コーティング。錆・腐食・漏れを防ぎます。 コーティング色はシルバー色となります。
【用途】コーティング剤
【適合】汎用
お客様の声
用途: 旧車バイクのガソリンタンク内のコゥーテング満足度: 5タンクシーラの蓋など口コミでは固く開けにくいなど書いてありましたが
私は直ぐに空きました。ただ部屋の中で作業しましたので臭いが、シンナーのような臭いがいつまでも有り困りました。これからタンクシーラで作業する方はなるべく外で作業をお勧めします。
用途: ガソリンタンクの内部塗装満足度: 4塗装前に、割りばし等で、混ぜ込みが必須。予想以上に下に溜まっています。
用途: ガソリンタンクの錆落とし満足度: 5作業をはじめてまだ2週間くらいの時間しか経過していないので使用感についてはまだわかりませんが、作業過程は非常に良好で現在、ガソリンを入れて使いはじめ
たばかりなので最終的にはまだわかりませんが良い結果は期待できると確信しています。
ウォッシャータンク ミツバサンコーワ
販売価格(税別)
取扱終了
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
ミツバサンコーワウォッシャータンク
レビュー:23件のレビュー 平均満足度4.96(23)
【特長】自動車、建設機械用として汎用性の高いウオッシャーセットです。
【使用液】130×97×194【タンク容量(L)】1.5【吐出量(mL/min)】自動車用ウインドウォッシャー液【寸法(mm)】600
お客様の声
用途: 自分の車のタンクの劣化によるもれ満足度: 5非常にしっかりした商品で10年くらいは使用できそうです
タンクエンブレム Kawasaki
販売価格(税別)1,5981,758税込
0営業日後以内から5営業日後以内
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
Kawasakiタンクエンブレム1個
レビュー:3件のレビュー 平均満足度4.67(3)
【特長】カワサキロゴのアルミタンクマーク。
【仕様】両面テープ付
お客様の声
用途: バイクのタンクに貼付満足度: 4エリミネーター400のガソリンタンクを塗装したので貼り付けました。
比較的、左右には曲がりやすいですが、さすがに上下に曲げると、少し表面にしわができてしまいました。
液状ガスケット1102 スリーボンド
販売価格(税別)2,3982,638税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(2種類の商品があります)
スリーボンド液状ガスケット11021本(200g)
レビュー:14件のレビュー 平均満足度3.93(14)
【特長】耐ガソリン性に優れています。 耐水、耐油性に優れています。 液状ガスケットは、固形シートガスケットと全く異なった概念と漏洩防止理論に基づいて開発されたものです。機器の接合面に塗布し、組み付けるだけで接合面からの”もれ”を防止します。
【液色】-40~150【取り外し性】黄色粘稠液状【粘着性】1.33(25℃)【主成分】変性アルキッド樹脂【乾燥後の状態】6.9(69)【不揮発分】困難【ゴム弾性の有無】不乾性【比重】なし【肉盛性】普通【危険物の類別】有り【耐圧性(MPa[kgf/cm2])】2801溶剤【耐冷熱性(MPa[kgf/cm2])】溶剤タイプ【危険物の性状】耐水性%(95℃):+1.0
耐ガソリン性%(50℃):-2.4
耐油性%(100℃):+3.4
【使用温度範囲(℃)】79%【危険等級】25℃:9.5(95)
80℃:7.5(75)
150℃:6.5(65)
【種類】7.5(75)【耐薬品性】【危険物の品名】第四類【粘度(25℃)(Pa・s[P])】第一石油類【希釈溶液】非水溶性
お客様の声
用途: オートバイ燃料タンクコックの補修満足度: 5製品は信頼、定番のスリーボンド製 耐ガソリン仕様
理想はこの製品より10分の一ぐらいの量 価格の使いきりサイズがあれば理想です
無いので、冷暗所、冷蔵庫で保管
デントマジック 武蔵ホルト
販売価格(税別)7,9988,798税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
武蔵ホルトデントマジック1個
レビュー:10件のレビュー 平均満足度3.70(10)
【特長】パテも塗料も使わずボディのへこみの補修が出来るキットです。天候や作業場所に左右されず、初心者にも作業が可能です。
【吸着面寸法(Φmm)】プラスチック、アルミ【材質】520【最大吸着能力(kg)】45【質量(g)】約9kg/mm2(気温23℃)
お客様の声
用途: 凹んだバイクのタンクを引っ張り出すのに使用しました。満足度: 5上手くいかせるコツは、接着面(施工物と工具の両方)を念入りに脱脂すること。それから引き出し工具の足の角度を調整して、施工物に対して垂直に引っ張ることが大切です。尖ったものがぶつかって線が入るような凹み方をしたモノについては、上手くリペアするのは困難なようです。
液体サビ落とし 鈴木油脂工業(SYK)
販売価格(税別)4,5985,058税込
0営業日後以内
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
鈴木油脂工業(SYK)液体サビ落とし1本(4L)
レビュー:114件のレビュー 平均満足度4.32(114)
【特長】錆の程度により浸漬時間及び濃度を調整し、サビ取り後は水洗いをし、防錆浸透剤を使用すると再発防止に効果的
【用途】浸漬用サビ取り剤
【仕様】サビ落とし【タイプ】燃焼性/なし
揮発性/低い
【外観】リン酸・非イオン系界面活性剤・グリコール系溶剤・精製水【主な用途】原液から100倍希釈まで有効。浸漬時間と希釈濃度を組み合わせることで、必要に応じて錆を落とすことができる。
ひどい錆・・・原液を使用するか、希釈液を使用し浸漬し時間を長くする。
かるい錆・・・錆の程度に応じて100倍まで希釈して使用する。原液を使用すると短時間で錆が落ちる。
いずれの場合も使用後は、水できれいに洗い流す。
【使用方法】濃縮【成分】1.05(20℃)【引火点(℃)】なし【危険物の類別】無色透明液体【使用可能材質】非危険物【pH】
お客様の声
用途: バイクのタンクとさびた工具満足度: 5バイクのタンクにはちょっと強すぎるかも。
きっちり錆は取れました
メインはさび付いた工具の洗浄などに使いました。
価格が安い割にとても性能はよかったので、錆には今後愛用したいと思います。
用途: オートバイのタンクに使用満足度: 3完全には取りきれませんでしたが、錆を落とす効果は確認できました。
価格の割にいい仕事します。

バイク、車、トラクターのタンクに使う商品」に関連する商品一覧

バイクの燃料タンクに使う商品

バイクの燃料タンクに使う商品

F-1 フューエルワン,花咲かG タンククリーナー