カブのメンテナンス時に使う商品

カブのメンテナンス時に使う商品のページです。 この使い方におすすめの「チューブ」「グリス」「プラグ」などの商品を紹介します。

スパークプラグ 2輪車用 NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
389
税込428
特価
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(166種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ 2輪車用1個
レビュー:1,608件のレビュー 平均満足度4.78(1608)
【特長】中心電極は、多量の熱を素早く逃がすよう、先端近くまで銅を封入した「銅芯入り」構造となっています。これにより、焼けにも、くすぶりにも強い超「ワイドレンジ」プラグを実現しています。 ニューセラミックの絶縁体を使用しています。 レジスタープラグは低周波から高周波まで、いずれの周波数においても、すぐれた電波ノイズ防止効果があります。
お客様の声
用途: カブメンテナンス満足度: 510年交換してなかったので、交換してみました。
特に変化は無いかと思いますが、多少の燃費向上と、長寿化に期待します。
リチウムグリース モノタロウ
販売価格(税別)
399
税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ
(8種類の商品があります)
モノタロウリチウムグリース
レビュー:263件のレビュー 平均満足度4.56(263)
【特長】リチウム石けんで増ちょうしましたリチウムグリースです。耐熱性、耐水性、せん断安定性などに優れています。基油は鉱物油で汎用的です。
【用途】各種機械の軸受け、摺動部などに。
【色】淡褐色【商品タイプ】リチウムグリース【使用温度範囲(℃)】-20~130【危険物の類別】非危険物
お客様の声
用途: カブメンテナンス用満足度: 5今まで液体タイプのグリスをつかってたのですが、こちらを使うようになって飛び散りにくくなった!
非常にメンテナンスしやすいのと、量が多いためほぼ一生分ありそうです
モーターサイクル用チューブ IRC
販売価格(税別)
879
税込967
特価
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ
(55種類の商品があります)
お客様の声
用途: カブメンテナンス用満足度: 5手ごろな値段で性能もよい。
(これは消耗品なので)必要な時にすぐ入手できるのが良い。
スパークプラグ(C~) NGK(日本特殊陶業)
販売価格(税別)
408
税込449
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ
(33種類の商品があります)
NGK(日本特殊陶業)スパークプラグ(C~)1個
レビュー:310件のレビュー 平均満足度4.83(310)
【特長】標準プラグ(新車組み付け用プラグ)
お客様の声
用途: カブのメンテナンス満足度: 5信頼の商品が割引のうえ配達されて大変助かりますね。
ウルトラG2 ホンダ
販売価格(税別)
取扱い終了
バリエーション一覧へ
(4種類の商品があります)
ホンダウルトラG2
レビュー:606件のレビュー 平均満足度4.64(606)
【種別】部分化学合成油【危険等級】【危険物の類別】第四類【危険物の品名】第四石油類【API】SL【JASO規格】MA【危険物の性状】非水溶性
お客様の声
用途: カブのメンテナンス満足度: 5北海道はまだ、春遠し。
消耗品ですが、信頼のメーカー品
用途: カブのメンテナンス満足度: 5G2がこの値段で買えるので、ホントに助かります。カブ2台とシャリーが家にいるので、よく買います。今度はボルティーにも入れてみようかな・・
スペーサー(ステンレス) ノーブランド
販売価格(税別)
459
税込505
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(73種類の商品があります)
お客様の声
用途: カブのメンテナンス時満足度: 4カブにベトナムキャリアを取り付ける為に購入しました、これを取り付けて車体の傷つき防止が出来ました、ホームセンターでは入手出来ないので助かりました。
エキゾーストマフラーガスケット KITACO
販売価格(税別)
369
税込406
特価
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ
(65種類の商品があります)
KITACOエキゾーストマフラーガスケット
レビュー:187件のレビュー 平均満足度4.65(187)
【特長】マフラー交換時の必需品! 国内4メーカーに対応した豊富な種類! お求め易い2個/4個セット販売! マフラーとシリンダーヘッドを密着させ、排気漏れを防ぎます。
お客様の声
用途: カブのメンテナンス満足度: 5まとめ買いで送料も無料になり、納期も早く助かりました。
二輪車用エアフィルター NTB
販売価格(税別)
169
税込186
特価
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ
(136種類の商品があります)
NTB二輪車用エアフィルター
レビュー:404件のレビュー 平均満足度4.57(404)
【特長】優れた吸入効率と、高い防塵効果!
お客様の声
用途: カブのメンテナンス満足度: 5スーパーカブ110 ja07に使用。中古バイク購入して、どのくらい使ってるかわからなかったが、モノタロウ価格なら迷わず購入。自分で簡単に付け替えできて満足。
虫回し モノタロウ
販売価格(税別)
199
税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウ虫回し1個
レビュー:369件のレビュー 平均満足度4.41(369)
【特長】バルブコアの取付、取り外しに。 作業箇所に合わせて大:OR(建設車両用タイヤ)用、小:乗用車・トラック用とサイズ使い分けが出来ます。一部の原付スクーターにもサイズが合えば使用できます。
【用途】建設車両用タイヤ(Off the road)、乗用車、トラック、スクーターなどのバルブコアの取り付け・取り外しに
【全長(mm)】125【質量(g)】20【先端径(mm)】(大)約6、(小)約4
お客様の声
用途: カブのメンテナンス時満足度: 1カブのタイヤ交換用に注文しましたが、全長が長過ぎたのでキャンセルさせて頂きました、電話の対応も迅速丁寧で有難う御座いました。別タイプを購入させて頂きました。
二輪車用ブレーキシュー NTB
販売価格(税別)
1,298
税込1,428
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ
(35種類の商品があります)
NTB二輪車用ブレーキシュー1個
レビュー:274件のレビュー 平均満足度4.33(274)
【特長】新技術により開発したNAO(ノンアスベストオーガニック)採用。 鳴きや異音の発生が少なく、快適なブレーキングを実現! スプリング同梱
お客様の声
用途: カブのメンテナンス満足度: 5メーカー装備品と比べても遜色有りません
耐久性は付け替えただかりなのでわかりませんが制動力は装備品より良い
STANDARD IRC
販売価格(税別)
1,898
税込2,088
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ
(39種類の商品があります)
IRCSTANDARD1本
レビュー:231件のレビュー 平均満足度4.63(231)
【特長】「働くバイク」を応援! 国内メーカーすべての業務用バイクに対応した信頼の品質。
【用途】モーターサイクル用タイヤ
お客様の声
用途: カブメンテナンス満足度: 5不慣れなため、チューブ二度もパンクさせつつ何とか完成しました
走った感じは、ワンサイズ太いのでしっかり感がありいい感じです
インパクトドライバー モノタロウ
販売価格(税別)
2,798
税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ
(1種類の商品があります)
モノタロウインパクトドライバー1セット
レビュー:127件のレビュー 平均満足度4.07(127)
【特長】ビットを差込みハンマーで叩くと回転し、ねじを締めたり緩めたりできます。ビットホルダーを取り外すと、差込角12.7mmソケットレンチも取り付け可能
【用途】自動車整備、機械器具の組み立て、頑固なネジの取り外しに。
【セット内容】(-)ビット:6・8・10mm/(+)ビット:#2・#3・#4(いずれも全長36mm)【種類】セット品【差込角(mm)】12.7【商品構成】セット品
お客様の声
用途: カブのメンテナンスに使用満足度: 5安かったのですぐに壊れると思っていたが丈夫で使いやすかった
エンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用) 京セラインダストリアルツールズ
販売価格(税別)
1,198
税込1,318
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ
(21種類の商品があります)
京セラインダストリアルツールズエンドレスベルト(充電式やすり・電気やすり・ベルトサンダー用)
レビュー:11件のレビュー 平均満足度4.64(11)
【特長】●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨に適したエンドレスベルトです
●鉄工用のエンドレスベルトです(木工にも使用可能)
●BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・LSB1030に取付が可能です
【用途】●薄鉄板・パイプのバリ取りや木工工作の研削から農機具などの刃物の研磨
【適合機種】BBY-1110L2・BY-1031・BY-1030・BY01・BBY-1110本体のみ・LBS1030【材質】砥粒:アランダム【ベルト幅(mm)】10【ベルト長さ(mm)】330【寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】10×330×1【適合材】鉄工/木工
お客様の声
用途: カブメンテナンス用満足度: 5思ったより丈夫で長持ちする。
初心者でも簡単に使用できる。

カブのメンテナンス時に使う商品」に関連する商品一覧

カブのオイル交換時に使う商品

カブのオイル交換時に使う商品

オイルジョッキ(フタ+網付),エンジンオイル 10W-30 SM(API) CF相当 全合成油