空調・照明・電設資材の新着商品

空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13,049件中 1,4011,440
キャンペーン情報RSS配信
”eSafe シリーズ471”(ホース取付用ニップル CEJN(セイン)
1箱(5個)
6,998税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ471”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
91,980税込101,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
1箱(5個)
9,998税込10,998
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ471”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
91,980税込101,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
1箱(5個)
8,998税込9,898
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ471”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
91,980税込101,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ416”(ホース取付用ニップル CEJN(セイン)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
59,980税込65,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ416”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
359,800税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
45,980税込50,578
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

”eSafe シリーズ416”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
359,800税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
38,980税込42,878
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

40型万能直管LEDライト(両側・片側給電共用タイプ) MG(旧エム・システム技研)
どの蛍光灯も工事不要で簡単にLEDに交換できます。切れた蛍光灯を取り替える要領でこれに替えると、今すぐ節電が始まります。ポリカーボネート+アルミフレーム仕様で衝撃に強いです。高周波点灯により、ちらつきを抑制します。
トラスコ品番128-3742消費電力(W)1灯使用時:17~25(グロー方式)、20~22(ラビット方式)、17~22(AC電源直結方式)管径(Φmm)28.9口金G13全光束(Lm)1650(グロー方式、ラピッド方式、AC電源直結方式)定格寿命(時間)50000管長(mm)1198.8光源色昼白色明るさ(Lm)1650演色性(Ra)82
1本
5,898税込6,488
当日出荷

”eSafe シリーズ416”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
359,800税込395,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”eSafe シリーズ410”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)10.4最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
93,980税込103,378
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリニップル) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
9,698税込10,668
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ミリカップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
64,980税込71,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,998税込7,698
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
57,980税込63,778
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
6,798税込7,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
59,980税込65,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
7,698税込8,468
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ381”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質スチール/真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)8最高使用圧力(MPa)1.2使用流体空気最小破壊圧力(MPa)4.8RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
56,980税込62,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ミリカップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
34,980税込38,478
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

”eSafe シリーズ331”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,598税込6,158
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

”eSafe シリーズ331”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
199,800税込219,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
4,698税込5,168
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

”eSafe シリーズ331”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。耐久性に優れたステンレス製です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化ステンレススチール(AISI 316)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
199,800税込219,780
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)
シリーズ331のカップリングと接続が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:硬化スチール(亜鉛メッキ)使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
5,998税込6,598
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

”eSafe シリーズ331”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(ホース取付用カップリング・保護カバー付) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
46,980税込51,678
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

”eSafe シリーズ320”ロックリング付き(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9334材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気相手側取付サイズG 3/8 オネジ最小破壊圧力(MPa)14RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
41,980税込46,178
23日以内出荷

”eSafe シリーズ320”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番634-2561材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7.6最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ13×18mmRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
43,980税込48,378
23日以内出荷

”eSafe シリーズ300”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番633-9313材質本体:スチール/真鍮 (亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)5.5最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)14相手側ホースサイズ5×8mmRoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
34,980税込38,478
23日以内出荷

eSafe シリーズ331(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

eSafe シリーズ331 (めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)
安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。省エネ、作業効率化に貢献する大流量・低圧力損失設計です。接続時はワンタッチ、分離時はスリーブを引くだけで自動的に残圧を除去可能な簡単操作です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。材質本体:スチール / 真鍮(亜鉛メッキ)、シール:NBR使用温度範囲(℃)-20~100呼び径(ND)7最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気最小破壊圧力(MPa)6.4RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
29,980税込32,978
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LEDヘッドライト ”I-VIEW” スキャングリップ
スキャングリップLEDヘッドライト ”I-VIEW”
バッテリーは1000回充電後も80%以上の容量確保が可能です。一般的なLEDライトの2倍以上の製品寿命です。広範囲を照らすことができるワイドレンズ仕様です。モーションセンサー機能付きでスイッチに触れずに点灯/消灯できます。IP65の防水・防塵性能で屋外作業でも耐久性を発揮します。OPTILightボタンを押すとワンタッチで一般的作業に必要な明るさが出力されます。バッテリーインジケーター付きでバッテリー残量が可視化できます。リサイクル原料を19%使用しています。
用途検査作業に。夜間作業に。庫内、暗所での作業に。仕様OPTILight設定:500lux(0.5m)付属品USB充電ケーブル(1m)トラスコ品番696-1377材質プラスチック幅(mm)99高さ(mm)50奥行(mm)40消費電力(W)2.6保護等級IP65色温度(K)5700使用電池充電式リチウムイオン電池充電時間(時間)4.5耐衝撃性IK07明るさ(Lm)40~400照射範囲120°/60°演色指数(Ra)80最大点灯時間21時間(40lm使用時)/2時間(400lm使用時)落下耐久(m)2
1台
8,398税込9,238
当日出荷

LEDデスクライト 多関節 サンワダイレクト
サンワダイレクトLEDデスクライト 多関節
設置しやすい卓上ベースタイプのデスクライトです。全体幅約95cmとワイドサイズで、しっかりとデスクを照らします。6ヶ所の関節と、3ヶ所あるLED部で、手元や必要な場所に動かして明るさ範囲を変えることができます。電源をOFFにしても最後に使用したLEDの色・明るさを記憶しています。オートモードが設定でき、環境に合わせて自動で明るさを調整します。
1個
11,980税込13,178
翌々日出荷

LEDデスクライト 充電式 サンワダイレクト
サンワダイレクトLEDデスクライト 充電式
コンセントのない場所でも使える充電式LEDデスクライト。普段はUSB電源でデスクで使用し、電源ケーブルを抜いてリビングやベッドサイドなど、さまざまなシーンで利用できます。折りたたみ式なので、省スペースに収納して持ち運びも簡単です。電池内蔵モデルで、満充電で約13時間使用でき、停電時の防災ライトとしても役立ちます。高演色Ra90で、書類や教材の色味が自然に見え、リビング学習やクラフト作業に最適です。3段階の調色機能で、仕事・読書・リラックスタイムなどシーンに応じた光を選択可能です。各色ごとに無段階で明るさを調整でき、時間帯や用途に合わせて快適な照明環境を実現します。
1個
3,598税込3,958
翌々日出荷

FENIX LEDヘッドライト”HM23” FENIX(フェニックス)
FENIX(フェニックス)FENIX LEDヘッドライト”HM23”
コンパクトで軽く、角度調整可能な万能型ヘッドライトです。明るさは白色ライト3段階・赤色ライト2段階に切り替え可能です。ボディクリップとマグネットが付属いているため、取り外して懐中電灯としても使用するなど柔軟にお使いいただけます。
付属品AA電池×1本、予備Oリングトラスコ品番679-6642セット内容ヘッドバンド、単3形アルカリ電池(1個)、予備Oリング、取扱説明書材質アルミニウム合金(6061-T6)幅(mm)73.6高さ(mm)36奥行(mm)30保護等級IP68使用電池単3形アルカリ乾電池×1本(付属)、または1.5V 14500型リチウム充電池明るさ(Lm)300照射距離(m)80最大点灯時間100時間落下耐久(m)2
1個
6,798税込7,478
当日出荷

高気密SBダウンライト コイズミ照明
1個
特価
7,898税込8,688
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(238種類の商品があります)