空調・照明・電設資材の新着商品
「空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
1巻
¥25,980税込¥28,578
4日以内出荷
macros(マクロス)ウルトラズームマルチライト
射程距離最大約300mの強力ズームライト。照射タイプをズームとワイドで切り替え可能。手元など近くを照らすのに便利な側面ライト付き。用途に合わせて使える6種類の点灯モード。
用途防犯・防災に。仕様射程距離:約300m(強モード/ズーム時)材質アルミニウム、ABS質量(g)約140(ストラップ付)電源USB充電式(5V1A)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)W35×D35×H140~155(最大)充電時間(時間)約3(満充電)内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V1200mAh明るさ(Lm)約280(強モード/満充電時)稼働時間(時間)約2.5(強モード時)
1個
¥1,898税込¥2,088
6日以内出荷
TAIGASHOJI(大河商事)アンティークウォールライト
布製のシェードから電球色のあたたかな光を灯し、壁掛け、置き型、持ち歩きの3WAY の使い方が可能な多機能ライト。1. タッチ・リモコンで無段階明るさ調整。2. マグネットでどこでも設置。3.USB 充電・コードレス仕様。最大60 分の自動OFF タイマー機能もあり、おやすみ時にも安心
用途夜間のランタン、ディスクライト、寝室、リビング、廊下
1個
¥7,998税込¥8,798
3日以内出荷
クマさんのお腹が寝息をたてながらふくらみます。やわらかなシリコン素材でそばにいるだけでリラックス。眺めているだけでリラックス効果のあるシリコンライト。クマさんのお腹がふくらみます。クマさんの寝息が聞こえます!2段階のボリューム調節 。OFF機能有り。3段階の明るさ調節。安心なUSBType-C給電式。
付属品Type-C USBケーブル質量(g)300定格電圧DC5Vケーブル長(m)【USBケーブル】1.5連続使用時間(分)最大60本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×185×66給電方式USB Type-C
1個
¥3,598税込¥3,958
6日以内出荷
ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight 【PINK&BLACK】
蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。後端が平らなので、自立させて使用できます。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向に装着できる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品マルチホルダー、キャンドルカバー性能耐落下:1m材質本体/アルミニウムサイズΦ17×92mm質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯連続点灯時間3.5h光度(cd)1840明るさ(Lm)100防水性IPX6照射距離(m)85
1セット
¥2,198税込¥2,418
6日以内出荷
ENGINEER(エンジニア)おりこうなLight
「PINK&BLACK」シリーズ。蓄光カバー付きでキャンドルとしても使えるLEDフラッシュライト。先端をスライドさせることで、ライトの照射範囲を調整できます。後端が平らなので、自立させて使用できます。マグネット搭載のマルチホルダー付きで、ハンズフリーで作業ができます。2方向に装着できる、S字クリップ付き。常時点灯:スイッチを「カチッ」と鳴るまで押し込みます。半押点灯:スイッチを軽く押せば、その間だけ点灯します。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。付属品マルチホルダー、キャンドルカバー性能耐落下:1m材質本体/アルミニウムサイズΦ17×92mm質量(g)24電源単四電池×1本光源高輝度LED1灯連続点灯時間3.5h光度(cd)1840明るさ(Lm)100防水性IPX6照射距離(m)85
1セット
¥2,198税込¥2,418
6日以内出荷
このキットさえあればPAG車のリーク検査が行えます。新冷媒R-1234yfにも対応可能です。高性能紫外線ライトはLEDでわずらわしい球切れも無いです。蛍光剤は、お車のコンプレッサーオイル量150mLに対して3.5mL使用します。
キット内容LEDリーク検知ライト(ゴーグル付):CP-UVL400/蛍光剤30mL:TP-3840-1/134a用ケミカルジョイント:CP-LCJF/1234yf用ケミカルジョイント:CP-LCJYF/注射器2本:CP-PS10/接続チューブ2本:CC-LCJ120T/蛍光剤吸入用ストロー2本:CP-ST/ケース:CP-TLB-B/蛍光剤注入済みラベル/単四電池3個付き
1セット
¥25,980税込¥28,578
3日以内出荷
LEDフラットライトLJS-FH10、LEN-FH10用のポリカカバーです。LED前面ガラスをポリカーボネイトに。
適合機種LEN-FH10D-SL-50K、LEN-FH10V-SL-50K、LEN-FH10S-SL-50K、LEN-FH10C-SL-50K、LJS-FH10D-BK-50K、LJS-FH10D-BK-50K-SAL、LJS-FH10D-W-50K、LJS-FH10D-W-50K-SAL、LJS-FH10D-BK-25K、LJS-FH10D-W-25K材質PCサイズ(mm)W105×D63×H3
1個
¥859税込¥945
4日以内出荷
スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大700ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。使用電池は単3形2本タイプと単4形3本タイプから選べます。IPX4の防まつ性能に対応しています。携帯に便利なストラップ付きです。
付属品ストラップ、カートリッジ質量(g)103型番要確認連続使用時間約2時間(HIGH)、約18時間(LOW)、約5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)Φ34×L117使用電池単4形アルカリ乾電池×3本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)700照射距離(m)190取扱説明書(4.42MB)調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
1本
¥1,098税込¥1,208
翌々日出荷
スライドフォーカス機能付きの電池式LEDフラッシュライトです。最大400ルーメンの明るさで照射できます。HIGH、LOW、点滅の3モードで使用できます。IPX4の防まつ性能に対応しています。単3形アルカリ乾電池1本で使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
付属品ストラップ質量(g)54型番要確認連続使用時間約2.5時間(HIGH)、約12時間(LOW)、約3.5時間(点滅)保護等級IPX4光源白色系LED1個外径(Φ)×全長(mm)25×108使用電池単3形アルカリ乾電池×1本フォーカススライドフォーカス明るさ(Lm)400照射距離(m)96取扱説明書(3.82MB)調光機能3モード HIGH/LOW/点滅
1本
¥889税込¥978
翌々日出荷
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)29全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色取扱説明書(3.83MB)演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
1個
¥5,498税込¥6,048
翌々日出荷
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。8畳までの部屋に対応し、最大3900ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)823周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)28全光束(Lm)3900型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色取扱説明書(3.78MB)演色指数(Ra)80適用畳数8畳調光機能5段階
1個
¥4,498税込¥4,948
翌々日出荷
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)24全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色取扱説明書(3.83MB)演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
1個
¥4,498税込¥4,948
翌々日出荷
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。6畳までの部屋に対応し、最大3300ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)703周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ400×H79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)23全光束(Lm)3300型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色取扱説明書(3.78MB)演色指数(Ra)80適用畳数6畳調光機能5段階
1個
¥3,500税込¥3,850
欠品中
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光・5段階調色に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。電球色から昼光色まで、使用シーンに合わせて光色を切り替えできます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書色調色:5段階質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)38全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色電球色~昼光色取扱説明書(3.83MB)演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
1個
¥6,998税込¥7,698
翌々日出荷
直径40cmのコンパクトなLEDシーリングライトです。12畳までの部屋に対応し、最大5100ルーメンの明るさです。5段階調光に対応し、付属リモコンと壁スイッチで設定できます。30分・60分のおやすみタイマー付きです。LED5年保証対象商品です。
付属品専用リモコン、リモコンケース、リモコンケース取付用ねじ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書質量(g)830周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)400×79定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)37全光束(Lm)5100型番要確認定格寿命(時間)40000リモコン付属光色昼光色取扱説明書(3.78MB)演色指数(Ra)80適用畳数12畳調光機能5段階
1個
¥5,998税込¥6,598
翌々日出荷
ヒロ・コーポレーションBluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライト10畳用
天井から音が降り注ぐ♪Bluetoothワイヤレススピーカー内蔵LEDシーリングライトです。お手持ちのスマートフォンやミュージックプレイヤーからBluetoothで接続して手軽に音楽を再生できます。工事不要で手軽に設置でき、10段階調光機能、常夜灯付き、リモコン付き。
セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー、ネジ×2寸法(mm)本体:Φ445×高さ100、スピーカー:Φ155質量(g)約1300消費電力(W)本体:45、スピーカー:3、待機時:0.6定格AC100V50/60Hz保証期間1年間光束(Lm)最大4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
1台
¥4,898税込¥5,388
6日以内出荷
ヒロ・コーポレーションBluetoothワイヤレススピーカー内蔵 7カラーLEDシーリングライト
工事不要、取付も簡単なBluetoothワイヤレススピーカー内蔵7カラーLEDシーリングライト。普段使いの昼光色LEDと、7色LEDが灯る遊び心あふれるシーリングライトです。搭載のBluetoothへはスマホで操作できます。ライト操作のリモコン付属です。
セット内容本体、カバー、アダプター、リモコン、リモコンホルダー寸法(mm)直径445×高さ100cm、スピーカー:直径155質量(g)約2140消費電力(W)本体:45、スピーカー:3定格AC100V50/60HzHz保証期間1年間光束(Lm)最亜4500BluetoothVer.5.3 class2 対応プロファイル:A2DPv1.0、対応コーデック:SBC/AAC、ペアリング台数:最大3適用畳数~10畳
1台
¥6,498税込¥7,148
6日以内出荷
ヒロ・コーポレーション6畳用LEDシーリングファンライト
お部屋を明るく照らしながら空気を効率よく循環する、LED照明一体型のシーリングファンライトです。照明とファンをそれぞれ単独でも同時でも使用でき、冷暖房効率の向上や室内の空気循環に役立ちます。工事不要で一般的な引掛シーリングへ簡単に取り付け可能な薄型モデルです。
仕様【調光】10段階【調色】昼光色・温白色・電球色・常夜灯セット内容リモコン、リモコンホルダー、ネジ3個、アダプター、取付補助具、取扱説明書兼保証書寸法(mm)Φ550×200質量(g)2100消費電力(W)LED全灯時:30、常夜灯時:1、ファン最大時:10電源AC100V(50/60Hz)風量4段階光束(Lm)3600タイマー1・2・4時間適用畳数6演色性(Ra)Ra80
1台
¥12,980税込¥14,278
6日以内出荷
2K・4K・8K対応4C用ニッケルメッキS/S型アンテナケーブル(グレー)(両端ストレートプラグ)ブリスタータイプになります。従来の2K放送のテレビでも使用できます。高シールド設計になっているため、外来電波の影響を受けにくい仕様となっております。S型ストレートプラグははめ込み式で簡単に接続ができるため頻繁な取り外しが必要な場合に最適です。
仕様ニッケルメッキ色グレー長さ(m)1
1個
¥229税込¥252
5日以内出荷
デンゲン2ローター式 真空ポンプ
R-1234yf対応!。オイル逆流防止電磁弁付スパークレスモーター搭載しております。2段式の高速回転式です。
用途バス・クーラー・エアコン・冷凍庫・冷蔵庫・その他冷媒機用仕様(真空ポンプ(L/min))50Hz:51、60Hz:57、使用オイル:VO-201(油量230mL)寸法(mm)高さ230×巾115×奥行280質量(kg)8.5口径(Φ)(吸入)R-134a:M10×1.5、R-12他:7/16-20UNFモーター1/2HP交流入力(50/60Hz)100V(50/60Hz)1Φ(プラグ付コード1.8m)到達真空度(Pa)2.0/15ミクロン(最大)
1台
¥67,980税込¥74,778
3日以内出荷
パーフェクトレード充電式LEDランタン
突然の雨でも安心のIP45防水・防塵性能を搭載、背面にマグネットと吊るしフック付きで多用途に使用可能です。36個のLED光源を搭載し1200lmの超高輝度照射。また4段階の光量調節が可能です。電池残量インジケーターを備えた5200mAHの大容量バッテリーを搭載し、非常時にはスマホ等の充電用バッテリーとしても使用でいただけます。
1個
¥3,198税込¥3,518
6日以内出荷
山田電器工業充電式ヘッドランプ
軽量コンパクト、シンプルな操作性に加え、Type-C充電式で使い勝手の良いヘッドランプ。コリメータレンズを採用。
付属品ベルト、USB充電ケーブル防塵防水性能IPX4充電時間(時間)約2(Type-C)
山田電器工業高輝度赤色LED特化型ヘッドランプ
夜釣りに最適な魚に警戒されにくい赤色LED特化型ヘッドランプ。660lmの高輝度赤色LEDで手元や足元を照らします。また白色LED、UV-LEDも搭載しているので、様々な用途でご利用いただけます。専用充電池(YA-LP4)または単4乾電池3本の2電源対応。本製品には充電池、乾電池は付属しておりません。
寸法(mm)60×31×39質量(g)約84電源単4乾電池×3(別売り)、専用充電池YA-LP4(別売り)光源白色チップLED×1、赤色チップLED×1、UV-LED×1電池寿命(時間)強20、中45、赤色7、UV15防塵防水性能IP54明るさ(Lm)強50、中10、赤点灯50
1台
¥2,998税込¥3,298
6日以内出荷
山田電器工業充電式高輝度ヘッドランプ
5段階照射モード、ブースト機能で最大2000lm!とにかく明るさが欲しい方におすすめの充電式高輝度ヘッドランプ。広範囲を照らす白色LEDと魚に警戒されにくく虫も寄りにくい赤色LEDを搭載。Type-C充電式で手軽に使えるのが魅力。
寸法(mm)64×35×43質量(g)約100電源Type-C充電式光源赤色LED×1電池寿命(時間)メイン強:5、弱:11、赤:45防塵防水性能IP54充電時間(時間)約3.5明るさ(Lm)メインLED強:700、弱200、ブースト:2000、赤:5
1台
¥5,498税込¥6,048
6日以内出荷
HMD WORKSセンサー式LEDヘッドライト
手をかざすだけでON/OFFできるセンサー式LEDヘッドライト。両手が使えるヘッド装着タイプ。明るさ120ルーメン。3段階の点灯モード搭載。ライト角度を45°調整可能。Type-C充電式。生活防水仕様。軽量コンパクト設計。連続点灯時間は約10時間
用途暗所作業、点検、設備メンテナンスに、キャンプ、登山、釣り、アウトドアでの照明に、夜間の散歩、防災、非常時の備えに寸法(mm)【ヘッド部】60×38×41質量(g)【ヘッド部】53スイッチ通常/センサー連続点灯時間約10時間(弱い光)点灯方式強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードモード【点灯】強い光→弱い光→OFF、長押しでSOS点滅モードバッテリー容量(mAh)1200明るさ(Lm)120連続点灯時間(時間)約10(弱い光)
1個
¥1,898税込¥2,088
4日以内出荷
HMD WORKSシンプルLEDランタン 電池式
コンパクト設計で持ち運び簡単な単3乾電池3本の電池式ランタンです。暖色系LEDでやさしく落ち着いた灯り。省エネLED採用で長時間点灯。テーブルライトやインテリア照明としても活躍。スイッチ操作だけで簡単点灯。軽量設計でお子様でも扱いやすい。屋内屋外どちらでも使用可能
用途アウトドア・防災・インテリア・エクステリアなど幅広いシーンで活躍材質ABS質量(g)120寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×95×120点灯方式強/中/弱モード【点灯】強/中/弱明るさ(Lm)100寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×95×120
配管まわりのすき間をしっかり埋められる、害虫侵入臭い対策用の固まらないパテです。洗面台、シンク下、洗濯機の排水ホースまわり、エアコン配管まわりなど、さまざまな場所に使用できます。配管まわりのすき間に詰めるだけで、虫や湿気、臭いの侵入を防ぎやすくなります。固まらないタイプのため、施工後も必要に応じて形を整えやすく、扱いやすい仕様です。
用途台所、洗面台の配管取付部と壁・床の隙間の充填。洗濯機等の配管取付部の隙間の充填。成分炭酸カルシウム、バインダー、顔料など色アイボリー内容100g×2入数100g×2
1セット(100g×2個)
¥989税込¥1,088
4日以内出荷
WUBEN(ウーベン)LEDペンライト【PL01】
ペンサイズとは思えない圧倒的な明るさ!明るさ最大650lm、最大照射距離110m、最大点灯時間125時間の圧倒的スペック。胸ポケットに挿して所持、キャップに挟んで使用できる双方向クリップを搭載。IP68防水性能落下耐性2mでタフな使用にも耐える1本です。
1本
¥3,398税込¥3,738
6日以内出荷
マスプロ電工センサーライト
小型でもしっかり照らすコンパクトモデル。 白色光で照射対象が見やすい。電球色LED・高輝度白色を搭載した明るいセンサーライト。LEDライトの照射時間と明るさセンサーが反応する周囲の明るさを調整できます。
用途玄関まわり・駐車場・勝手口などの防犯照明に付属品クランプ 1個、ねじ 4本、アンカー 4本、蝶ナット 1個、L字金具 1個、L字金具キャップ 1個質量(g)約490(クランプ部を除く)電源(V)AC100V 50/60Hz(ACコード約3.0m)消費電力(W)約8W(待機時0.5W)使用温度範囲-20~+45℃寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約104×86×110(クランプ部を除く)全光束(Lm)約1000センサー検知センサー:焦電型赤外線センサー機能【明るさセンサー調節機能】昼~夜:点灯し始める周囲の明るさを無段階で調整可能防塵防水性能IP65取付可能寸法(mm)【クランプ使用時】フェンス・角柱厚み:約38~110、マスト径:Φ38~90LED高輝度白色LED18個点灯保持時間常時点灯、約5秒~5分明るさ(Lm)1000検知エリア(m)センサー検知 最大検知距離:約12m (検知範囲 約90°)、最大検知範囲:約180°(検知距離 約3m)RoHS指令(10物質対応)対応灯数照明 LED×1灯
1台
¥6,898税込¥7,588
8日以内出荷
JAPPYスプラインコンセント
ライティングダクトに簡単設置。伸縮するコードで、使用時のみコンセントを引き下ろし、使用しないときは邪魔にならない高さに収納可能
全長(m)0.8~1.8定格容量15A/125V取付け方法ライティングダクト専用本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×156×50
EIGERTOOL(アイガーツール)アイガー電ドラバッテリー式パネルライト
電動ドライバーのバッテリーで点灯するパネルライトです。バッテリーによっては互換性がない場合もありますので、予めご確認ください。ダイヤル式スイッチで適度な明るさに調節できます。アダプター本体にもライトが内蔵してあります。
寸法(mm)100×115×475質量(g)375出力USB Type-A / USB Type-C電力(V/A)DC12/3、USB PV、USB QC3.0明るさ(Lm)【アダプターライト】140【最大】3000調光方式ダイヤル式点灯時間(時間)~6 (1500Lmの場合)
1台
¥12,980税込¥14,278
5日以内出荷
フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 15形
グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。
寸法(mm)全長436×外径28.1消費電力(W)4.9口金G13定格寿命(時間)42000保証期間5年ランプ全光束(Lm)750
フィリップスグロー式専用直管LEDランプ 10型
グロー式専用直管LEDランプ。光源寿命は42000時間、5年間の製品保証が付帯し安心してご使用いただけます。自然光に近い昼白色、青白くシャープな印象の昼光色の光色バリエーション。1本入りと2本入りがあります。
寸法(mm)全長330×外径28.1消費電力(W)4口金G13定格寿命(時間)42000保証期間5年ランプ全光束(Lm)600
やわらかなシリコン素材をシェードに使用した乾電池式のライトです。暖色光と7色に変化する光でシーンに合わせた光色が選べます。電源コードが無いので使用する場所を選ばず、やわらかなシリコン素材の為小さなお子様のいるご家庭にも安心してご使用いただけます。7段階調光ができる為、夜間の授乳やオムツ替えなどのシーンでも活躍します。
用途電池フタを開ける際にプラスドライバーが必要です。叩いて消灯したときは電源は完全に切れていません。1時間経過すると電源は自動的に切れますが、電池の消耗を防ぐため使用しない時は電源スイッチを押して電源を切ってくださいその他シリコンシェードは水洗い可能寸法(mm)幅130×奥行130×高さ115質量(g)165(電池除く)連続使用時間(時間)暖色固定:約65、色変化:約40光源チップタイプLED(暖色×2、RGB3原色×2)使用電池単4×3(別売り)明るさ(Lm)暖色固定約10
1個
¥1,798税込¥1,978
6日以内出荷