空調・照明・電設資材の新着商品

空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13,049件中 1,5211,560
キャンペーン情報RSS配信
伸ばしてランタン縮めてライト 2WAYランタン付きライト 東芝
ポケットに収まるコンパクトサイズのランタン機能を搭載したLEDライト。温かみのあるウォームホワイト(電球色)光源を使用し、やわらかな光が特徴です。普段使いから非常時まで対応できる3段階調光機能を搭載、吊り下げフックでテント等につるして非常時の照明としても便利にご利用いただけます。
1本
1,298税込1,428
6日以内出荷

テープライト 屋内取付専用 ODELIC(オーデリック)
ODELIC(オーデリック)テープライト 屋内取付専用
端部は50mm単位で現場でカット可能です
材質樹脂(透明)幅(mm)14取付壁面・天井面・床面取付兼用高さ(mm)6電圧(V)24色温度(K)3000光源色電球色LED寿命(時間)400000グリーン購入法適合別売品番【信号線】OA076088【調光器】LC 305・LC 306・LC 307・LC 308・LC 309・LC 307N・LC 308N・LC 309N調光率(%)連続調光100-5(PWM)LED交換不可入数(本)1演色性(Ra)94
1本
22,980税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

OA076032P1(専用キーのみ) ODELIC(オーデリック)
1セット(2個)
2,598税込2,858
翌々日出荷

ベースダウンライト M形 FHTクラス ODELIC(オーデリック)
店舗・施設のスタンダード。FHTクラスのベースダウンライトを刷新。バリエーションが豊富でリニューアルに最適。店舗・施設の基本照明に最適な拡散光のダウンライトが、コストパフォーマンスを向上させて新登場。
仕様【調光器】不可【断熱施工】不可材質アルミ幅(mm)Φ114カバー樹脂(乳白)質量(kg)0.5オフホワイト浅型定格電圧(V)AC100~242深さ(mm)88定格消費電力(W)16.1対応傾斜天井/55°LED寿命(時間)500000入数1台調光方式非調光グリーン購入法適合埋込穴(Φmm)100配光タイプ拡散89°、未対応器具相当FHT32WクラスLED交換不可取付必要高(mm)90取付可能天井厚(mm)5~25演色性(Ra)94
1台
10,980税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

メンテナンスユニット 110Wタイプ専用 ENDO(遠藤照明)
長さ(mm)2438幅(mm)76質量(kg)1.5シリーズLEDZ SD serise消費電力(W)52.6定格電圧(V)AC100~242品種一般タイプ色温度(K)5000光源色昼白色エネルギー消費効率(Lm/W)190.1LED寿命(時間)40000入数1台明るさ(Lm)10000調光方式無線調光(無線モジュール内蔵)定格光束(Lm)10000調光率(%)5~100器具相当FLR110W×2器具相当演色性(Ra)82
1台
37,980税込41,778
翌々日出荷

フロンガス検知器 REX(レックス)[自動車用品]
REX(レックス)[自動車用品]フロンガス検知器
3g/年以上の漏れを検知します。対応ガスはR12、R22、134aなど。LEDと音でガス漏れをお知らせします。
用途自動車エアコンや冷凍・空調機器の冷媒ガス漏れを検知する専用テスター使用電源単3アルカリ電池×2本(別売)適合温度(℃)0~50アーム長さ(cm)30取扱説明書(1.73MB)本体寸法(cm)17×6×3.8
1個
14,980税込16,478
欠品中

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート ホームテイスト
太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×1cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】。表面:塩化ビニル樹脂。中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂。裏面:ポリエステル。。【マグネットシート】。粘着剤:アクリル系
1セット
1,698税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 4個セット ホームテイスト
太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 4個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×4cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】。表面:塩化ビニル樹脂。中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂。裏面:ポリエステル。。【マグネットシート】。粘着剤:アクリル系
1セット
5,998税込6,598
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

簡単取り付けで省エネ効果! 室外機用シート 2個セット ホームテイスト
太陽光による室外機の天板の温度上昇を抑える室外機用シート 2個セット!。室外機に敷くだけで太陽光による天板の温度上昇を抑えます!約24度の遮熱効果!。防水・耐熱性に優れたおり、傷にも強いので長くご使用いただけます。カッターで自在にカット可能なので室外機の天板サイズに合わせご使用いただけます!。シンプルなデザインで室外機に馴染みます。マグネットでの取り付けなのでキズや後が残りにくいです。
用途テラスやベランダの室外機用のシートとして。サイズ梱包:(約)32.5×22×2cm寸法(cm)W86×D32素材【本体】。表面:塩化ビニル樹脂。中間層:特殊ガラス繊維/塩化ビニル樹脂。裏面:ポリエステル。。【マグネットシート】。粘着剤:アクリル系
1セット
2,998税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ペアコイル ICOOL
外径(Φmm)【保温】24 / 27基材厚さ(mm)0.8銅管径(Φmm)6.35 / 9.52保温厚8コイル長(mm)20m
1個(20mL)
23,980税込26,378
7日以内出荷

場内用ソーラーLED照明 HUCKSTER動画あり
・同価格帯のライトと比較してルーメン数1960lmで明るい。・角度調整機構付きで、照射方向を自由に調整可能。・各種支柱サイズに対応したU字ボルト4種を付属(100x100mm、Φ60.5mm、Φ89.1mm、Φ114.3mm)。・設置が簡単。・ソーラーパネル部分ガラス製の為、取扱注意です。・6ヶ月以内に1度の充電が必要です。
仕様照度:1960lm(ESモード:980lm)材質高強度耐火性、耐 UV PC質量(kg)2.4kgサイズL580xW184xH85保護等級IP65バッテリーLiFePO4ソーラーパネル種類15W関連資料チラシ(2.28MB)接地ポール:Φ60.5 / Φ89.1 / Φ114.3 / 100 角バッテリー容量(Wh)80
1台
38,000税込41,800
5日以内出荷

ヘッドライト COAST専用充電池 ZX850 COAST
ZX850は、COAST製品のXPH30R/XP9R/WPH30Rに使用可能なリチウムイオン充電池です。本体にUSB-Cポートを備えており電池に直接充電が可能です。本体の充電インジケーターは、充電中は赤く点灯し、充電完了時は緑色に点灯します。過充電および過放電保護回路を搭載しています。急速充電システムにより、約1.5時間で充電が完了します。
トラスコ品番730-2933適合機種XPH30R/XP9R/WPH30R電圧(V)3.7充電時間(時間)1.5バッテリー容量(mAh)3000
1個
2,998税込3,298
5日以内出荷

LEDヘッドランプ WPH30R COAST
IP68の防水性能と、重量167gで最大1500ルーメンの明るさが特徴です。白色と赤色のLEDと5つの照射モードにより、最大1500ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX850) or 別売りのCR123×2本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番707-7983幅(mm)49高さ(mm)27奥行(mm)97保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本(別売)明るさ(Lm)500(ワイドハイ)、780(スポット)、1500(コンビ)、72(ワイドロー)照射距離(m)ワイドハイ:52 / スポット:150 / コンビ:165 / ワイドロー:20最大点灯時間5.75時間(ワイドハイ)、3.5時間(スポット)、2時間(コンビ)、19時間(ワイドロー)
1個
13,980税込15,378
当日出荷

LEDヘッドランプ XPH30R COAST
重量153gの本体に、4つの照射モードを備え最大1500ルーメンの明るさが特徴です。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプルな操作性です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池、Micro-USBケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1816幅(mm)43高さ(mm)27奥行(mm)94保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX850またはCR123×2本明るさ(Lm)1500(ターボ)、530(ハイ)、175(ミディアム)、48(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:210 / ハイ:122 / ミディアム:70 / ロー:36 / ムーン:21最大点灯時間8.5時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、30時間(ロー)、88時間(ムーン)
1個
12,980税込14,278
当日出荷

LEDヘッドランプ SHL2R COAST
本体は軽量な59gでヘルメット用に設計された2WAYライトです。3種類(ヘルメット用粘着式/KASKヘルメット用/帽子用)のマウントが付属し、各マウントとライト本体は強力マグネットで固定されます。マウントから取り外せば単体のハンドライトとしても使用できます。3つの照射モード(ハイ・ミディアム・ロー)を備え、最大500ルーメンの明るさです。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。最大12時間点灯可能な専用充電池(ZX350)が2個付属します。別売の単4アルカリ電池3本でも動作可能なハイブリットモデルなので、長時間の業務にも対応ができます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池×2、USB-Cスプリットケーブル、粘着性マウント、ヘルメットマウントトラスコ品番710-1815幅(mm)24高さ(mm)40奥行(mm)80保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350(付属)または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)500(ハイ)、240(ミディアム)、95(ロー)照射距離(m)105(ハイ)、72(ミディアム)、45(ロー)最大点灯時間2.5時間(ハイ)、5.75時間(ミディアム)、12時間(ロー)
1個
8,998税込9,898
当日出荷

LEDヘッドランプ WPH34R COAST
IP68の防水性能と、重量223gで最大2000ルーメンの明るさが特徴です。白・赤・緑の3色LEDと6つの照射モードにより、最大2000ルーメンの明るさと、ワイド/スポットの使い分けが可能です。ライト本体はヘッドバンドのブラケット内で上下に照射角度を調整できます。ヘッドバンドからライト本体を取外せばハンドライトとして使用できます。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており簡単に充電ができます。ヘッドバンドは、滑り止めシリコンライニングとリフレクター付きのメッシュバンドで滑りにくく蒸れにくいのが特徴です。付属の専用充電池(ZX955) or 別売りの単4アルカリ電池×3本でも使用可能なハイブリッド式ヘッドライトです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池、単4電池用カートリッジ、USB-Cケーブルトラスコ品番710-1810幅(mm)43高さ(mm)31奥行(mm)103保護等級IP68使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本(別売)明るさ(Lm)530(ワイドハイ)、1000(スポット)、2000(コンビ)、54(ワイドロー)照射距離(m)57(ワイドハイ)、160(スポット)、180(コンビ)、18(ワイドロー)最大点灯時間7時間(ワイドハイ)、4.75時間(スポット)、2.75時間(コンビ)、36時間(ワイドロー)
1個
16,980税込18,678
当日出荷

LEDヘッドランプ FL1R COAST
僅か48gの軽量でシンプルな充電式ヘッドランプです。3モードは、ロー>ハイ>赤色灯で、コンパクトながら最大435ルーメンの明るさです。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、ローモードでは最大4.75時間の点灯が可能です。赤色LEDは、過度な明るさを必要としないシーンで活用できます。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。誤ってライトが点灯しないようにスイッチを5秒押し続ければ誤作動防止モードに切り替わります。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品USB-Cケーブル、クリップトラスコ品番710-1823幅(mm)35高さ(mm)33奥行(mm)40保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)435(ハイ)、160(ロー)照射距離(m)42(ハイ) / 25(ロー)最大点灯時間1.25時間(ハイ)、4.75時間(ロー)
1個
6,998税込7,698
当日出荷

LEDヘッドランプ XPH34R COAST
重量227gの本体に、4つの照射モードを備え最大2700ルーメンの明るさが特徴です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。3WAYで使用可能です。バンドからライトを外してハンドライト。本体マグネット部を金属面に固定しワークライトになります。本体に充電用USB-Cポートを内蔵しており、簡単に充電ができます。「ヘルメットクリップクリップ」と「シリコンヘッドバンド」が付属しています。
付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ヘルメットクリップ、シリコンヘッドバンドトラスコ品番710-1817幅(mm)49高さ(mm)32奥行(mm)101保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX955または単4電池×3本明るさ(Lm)2700(ターボ)、1025(ハイ)、500(ミディアム)、120(ロー)、30(ムーン)照射距離(m)ターボ:295 / ハイ:180 / ミディアム:125 / ロー:62 / ムーン:30最大点灯時間6.75時間(ハイ)、12時間(ミディアム)、25時間(ロー)、120時間(ムーン)
1個
15,980税込17,578
当日出荷

LEDヘッドランプ RL10 COAST
重量128gで最大560ルーメンの明るさが特徴です。広範囲を均一に照らす白色C.O.B. LEDを搭載し、過度な明るさを必要としないシーンで活用できる赤色LEDを備えています。本体のダイヤルを回すことで明るさを無段階に調整できます。リアには個別に点灯できる赤色テールライトを搭載し後方からの視認性も向上します。照射角度を調整できるため、前方から足元まで照らしたい場所を効果的に照射できます。単4アルカリ電池3本で最大14時間点灯します。別売の専用充電池(ZX350)でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品単4電池トラスコ品番710-1822幅(mm)30 (リア 25)高さ(mm)33 (リア42)奥行(mm)53 (リア 55)保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX350または単4電池×3本明るさ(Lm)ハイ:560 ロー:55照射距離(m)31(ハイ) / 9(ロー)最大点灯時間ハイ:2時間 / ロー:14時間
1個
4,998税込5,498
5日以内出荷

LEDフラッシュライト GX20 COAST
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約16cmで約172g(電池含む)の中型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大1200ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池4本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7986全長(mm)156保護等級IP67使用電池単4電池×4本(付属)外径(mm)39明るさ(Lm)1200(ターボ)、540(ハイ)、270(ミディアム)、80(ロー)照射距離(m)ターボ:260 / ハイ:172 / ミディアム:123 / ロー:68最大点灯時間1.75時間(ハイ)、4.75時間(ミディアム)、18時間(ロー)
1個
5,498税込6,048
当日出荷

LEDフラッシュライト GX10 COAST
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約13cmで約135g(電池含む)の小型で携帯性に優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大550ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池3本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1812全長(mm)127保護等級IP67使用電池単4電池×3本外径(mm)35明るさ(Lm)ターボ:550 ハイ:360 ミディアム:170 ロー:73照射距離(m)ターボ:177 / ハイ:145 / ミディアム:100 / ロー:62最大点灯時間ハイ:5時間 / ミディアム:10時間 / ロー:18時間
1個
4,598税込5,058
当日出荷

LEDフラッシュライト HP3R COAST
3つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー)で最大500ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。単4アルカリ電池2本でも使用可能なハイブリッド仕様です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池、電池1セット、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応) キャップ3個トラスコ品番707-8008全長(mm)146保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX320または単4電池×2本外径(mm)16明るさ(Lm)500(ハイ)、185(ミディアム)、26(ロー)照射距離(m)ハイ:89 / ミディアム:55 / ロー:20最大点灯時間ハイ:1.5時間 / ミディアム:3.75時間 / ロー:12時間
1個
11,980税込13,178
当日出荷

LEDフラッシュライト XP40R COAST
5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大8000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単4アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7985全長(mm)269保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX840外径(mm)55明るさ(Lm)8000(ターボ)、3800(ハイ)、1100(ミディアム)、265(ロー)、56(ムーン)照射距離(m)ターボ:230 / ハイ:145 / ミディアム:78 / ロー:38 / ムーン:17最大点灯時間3時間(ハイ)、7時間(ミディアム)、15時間(ロー)、36時間(ムーン)
1個
24,980税込27,478
当日出荷

LEDフラッシュライト XP80R COAST
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、ターボ使用時では最大15000ルーメンの明るさです。ハンドルに内蔵する液晶画面で使用中のモードと点灯可能時間を確認できるため、バッテリー残量に応じた照射モード選択と充電のタイミングを把握することができます。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。パワーバンクとして、USB-C出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。別売りのカートリッジを使用すれば、単3アルカリ電池9本でも使用可能なハイブリットモデルです。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池、USB-Cケーブルトラスコ品番707-7982全長(mm)310保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX880または単3電池×9本外径(mm)70明るさ(Lm)ターボ:15000 ハイ:7300 ミディアム:4000 ロー:900 ムーン:67照射距離(m)ターボ:300 / ハイ:218 / ミディアム:162 / ロー:75 / ムーン:20最大点灯時間ハイ:2時間 / ミディアム:4時間 / ロー:10時間 / ムーン:40時間
1個
32,980税込36,278
5日以内出荷

LEDフラッシュライト GX30 COAST
ANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、ポリマー樹脂による製品本体の堅牢性が特徴です。長さ約21cmで約395g(電池含む)の大型で光量が優れるフラッシュライトです。4つの照射モード(ミディアム・ハイ・ターボ・ロー)は最大2300ルーメンの明るさを発揮します。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。TWIST FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体は滑りにくいハンドルグリップと転がり防止のテールキャップが付いています。付属の単4アルカリ電池6本で使用可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品単4電池1セット、単4電池用カートリッジトラスコ品番707-7988全長(mm)209保護等級IP67使用電池単4電池×6本(付属)外径(mm)49明るさ(Lm)2300(ターボ)、1200(ハイ)、620(ミディアム)、220(ロー)照射距離(m)ターボ:268 / ハイ:199 / ミディアム:142 / ロー:84最大点灯時間6時間(ハイ)、13時間(ミディアム)、30時間(ロー)
1個
7,298税込8,028
当日出荷

LEDフラッシュライト SLAYER PRO COAST
IP67でANSI FL1に準拠する性能の信頼性と、高品質アルミニウムによる製品の堅牢性が特徴です。全長13.7cmで重量91gのスクエア型の本体にはポケットクリップが付属し携帯性に優れています。ワイドとスポットで2種類のLEDを備え、5つの照射モード(ワイドミディアム・ワイドハイ・スポット・ワイドロー・ターボ)を1つのボタンで操作できます。ターボモードでは最大1150ルーメンを発揮します。MEMORY MODEは、照射モードを記憶させることで、そのモードで最初から点灯させることができます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1811全長(mm)139保護等級IP67使用電池専用充電池Li-ion(内蔵)外径(mm)16明るさ(Lm)1150(ターボ)、540(ハイ)、380(ワイドハイ)、205(ワイドミディアム)、42(ワイドロー)照射距離(m)ターボ:130 / ハイ:106 / ワイドハイ:43 / ワイドミディアム:32 / ワイドロー:14最大点灯時間2.5時間(スポット)、2.5時間(ワイドハイ)、4.25時間(ワイドミディアム)、11時間(ワイドロー)
1個
12,980税込14,278
当日出荷

LEDフラッシュライト XP14R COAST
XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)を備え、最大4500ルーメンの明るさです。ボタン1つで「ON/OFF/モード切替」が可能なシンプル操作です。SLIDE FOCUSシステムによりスポット⇔ワイドの切替えがシームレスに可能です。本体に充電用USB-Cポートを内蔵し簡単に充電できます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。パワーバンクとして、USB-A出力ポートから外部デバイスへの充電にも使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品専用充電池、USB-Cスプリットケーブル(USB-C/USB-A電源出力対応)トラスコ品番710-1819全長(mm)230保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX710外径(mm)45明るさ(Lm)4500(ターボ)、1600(ハイ)、800(ミディアム)、160(ロー)、16(ムーン)照射距離(m)ターボ:420 / ハイ:250 / ミディアム:180 / ロー:78 / ムーン:24最大点灯時間4時間(ハイ)、7.25時間(ミディアム)、14時間(ロー)、100時間(ムーン)
1個
18,980税込20,878
当日出荷

LEDフラッシュライト XP11R COAST
XPシリーズはCOASTフラッシュライトにおけるExtreme Performance(最上位の性能)の位置づけです。XP11Rは全長約15CM、重さ約229gのターボモード搭載のフラッシュライトです。5つの照射モード(ミディアム・ハイ・ロー・ターボ・ムーン)で最大3000ルーメンの明るさを発揮します。SLIDE FOCUSシステムによりスポットとワイドの切替えをシームレスに行えます。使用中に電池残量が確認できるため充電するタイミングを把握できます。COASTの専用充電池(ZX1000)が付属しており、PRO-TEK CHARGINGシステムにより本体内蔵のUSB-Cポートを用いて簡単に充電が可能です。また汎用性が高い別売の単4電池3本でも使用可能なハイブリッド仕様です。IP54の防水・防塵基準を満たすために高品質な素材から構成され、COASTの生涯保証がついています。
付属品専用充電池、USB-Cケーブル、ストラップ、単4電池用カートリッジトラスコ品番710-1820全長(mm)153保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion)ZX1000または単4電池×3本(別売)外径(mm)38明るさ(Lm)3000(ターボ)、1100(ハイ)、380(ミディアム)、160(ロー)、12(ムーン)照射距離(m)280(ターボ) / 165(ハイ) / 100(ミディアム) / 60(ロー) / 16(ムーン)最大点灯時間4.25時間(ハイ)、7.5時間(ミディアム)、17時間(ロー)、200時間(ムーン)
1個
14,980税込16,478
当日出荷

LEDワークライト CL20R COAST
CL20Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。クランプはスタンドとしても使用できます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大11時間の使用が可能です。電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)。内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品USB-Cケーブルトラスコ品番707-7987幅(mm)172高さ(mm)172奥行(mm)83保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)1750(ハイ)、940(ミディアム)、200(ロー)照射距離(m)ハイ:60 / ミディアム:43 / ロー:20最大点灯時間3.75時間(ハイ)、6.25時間(ミディアム)、16時間(ロー)
1個
12,980税込14,278
当日出荷

LEDワークライト CL40R COAST
CL40Rは重量508gのクランプ式ワークライトです。3つの照射モード(ロー・ミディアム・ハイ)で、ワイドビームにより広範囲を均一に照射します。アルミニウム製の強力なクランプによりポールや脚立など様々な場所に本体をしっかりと固定することができます。クランプに対しライト本体は360度回転し115度まで傾けることができるため、自由度が高い照射範囲の調整が可能です。クランプはスタンドとしても使用できます。本体のUSB-Cポートから内蔵バッテリーへ直接充電ができ、低出力では最大16時間の使用が可能です。電源コード(USB-C)に繋いだ状態での連続点灯が可能です。(連続使用中は内蔵バッテリーに充電されません。)。内蔵バッテリーは外部デバイスへのパワーバンクとして使用できます。登録不要の生涯保証でユーザーをサポートします。
付属品USB-Cケーブルトラスコ品番710-1818幅(mm)248高さ(mm)299奥行(mm)121保護等級IP54使用電池専用充電池(Li-ion/内蔵)明るさ(Lm)3900(ハイ)、2140(ミディアム)、1190(ロー)照射距離(m)ハイ:87 / ミディアム:64 / ロー:48最大点灯時間4.75時間(ハイ)、8.75時間(ミディアム)、16時間(ロー)
1個
21,980税込24,178
当日出荷

ブラックライト ZART
UV LEDライトを搭載した携帯用ライトです。紫外線(波長390~395nm)となります。
用途非破壊検査、目に見えにくい汚れの発見、紫外線硬化樹脂やジェルネイルなどの硬化寸法(mm)57×57×145ブラック光源UV-LED×51個使用電池単3形アルカリ乾電池×3本(別売)
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

埋め込み式ソーラーLEDライト ZART
明暗センサー付きの埋込式ソーラーガーデンライトです。ソーラー充電式の為、配線が必要なく玄関先や庭に置くだけでライトアップします。
用途玄関、お庭、駐車場の照明に。付属品埋め込み用杭寸法(mm)115×115×135点灯方式自動(明暗センサー)電源タイプソーラー充電式設置場所屋外LED使用数(個)8
1個
599税込659
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

充電式ワークライト吊り下げフック 背面マグネット搭載 ZART
吊り下げ式+手持ち式+マグネット固定式の充電式ワークライトです。夜間のメンテナンス作業などに。
用途作業用のライトとして寸法(mm)50×290×30全光束(Lm)約500連続使用時間(時間)約3インターフェースUSB Type-CLED色昼白色点灯方式強点灯→弱点灯→点滅
1個
1,498税込1,648
4日以内出荷

LEPライト マリンテック
マリンテックLEPライト
ホワイトレーザー光源。直線的な超指向性ライト 驚きの照射距離1200m!。高価なLEPライトが手の届く価格へ。LEDと異なるLEPという最新のプラズマ光源を採用。容量5000mAhリチウムバッテリー付き(21700電池)。遠く一点を照らすための超特化ライト。5つの照明モード強/中/弱/フラッシュ/SOS。防水等級IPX5。吊り下げストラップ付き。1年保証
付属品USB充電ケーブル・ハンドストラップ寸法(mm)156×43×31質量(g)249バッテリーリチウムイオン電池(5000mAh)到達距離(m)最大:1200(21700電池)防水保護等級IPX5
1式
34,980税込38,478
6日以内出荷

LED回転灯用ベース マリンテック
マリンテックLED回転灯用ベース
マグネットがつかない場所に使える!。ネジ固定式で簡単取付!。様々なところに取付可能なSUS430取付ベース。メーカー製品ワークライト用。独自の防食技術で金属間に生ずる電蝕を防止。耐候性ウレタン塗装。SUS430ステンレス製。設置方法:ネジ固定式(取付穴4ヶ所)。ネジサイズM5。本製品を設置すると、マグネット設置の製品が使用可能に
付属品ステンレスタッピングネジ(M5)×4本適合機種CRL-YC / CRS-YC / CRS-BC / CRS-RC / CPS-YC / C-YC材質ステンレス430製(SUS430)厚さ(mm)2寸法(mm)100×170取付穴径(Φmm)5塗装耐候性ウレタン塗装
1式
5,298税込5,828
6日以内出荷

超小型充電式フラッシュライト【G5】適用収納ケース WUBEN(ウーベン)
WUBEN超小型充電式フラッシュライト【G5】や同規模のEDCツールにフィットする収納ケースです。精密成型された内部構造が無駄な動きや衝突による損傷を防ぎ、日常の持ち運びやアウトドアの使用時に機器を傷から守り保護します。頑丈なハードシェルで、耐水性・耐傷性に優れた硬質EVA素材。ケース内面は柔らかな内張で施され、ケーブル等を収納できるメッシュポケット付き。シンプルなデザインのストラップ付ケースは、多様なシーンにマッチし、G5ケースとしてだけでなくワイヤレスイヤホンやUSBなど大切なガジェットを安全に持ち運ぶことが可能です。
材質ナイロン寸法(mm)75×75×30質量(g)30ポケット数1
1個
1,298税込1,428
6日以内出荷

広配光LEDシリンダーライト2600lm GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)広配光LEDシリンダーライト2600lm
軽量化・高効率LEDチップを採用。IP66防水性能、耐サージ機能有。200Vプラグ付き
寸法(mm)直径26×長さ1200質量(g)340消費電力(W)18定格電圧100/200V角度(°)【発光】300全光束(Lm)2600定格寿命(時間)40000色温度(K)6400使用環境温度(℃)-10~+40防塵防水性能IP66ケーブルPSE VCT 3芯*0.75/1.5m耐雷サージ3kV
1本
6,998税込7,698
6日以内出荷

LEDスリムライト GLOBAL(日本グローバル照明)
GLOBAL(日本グローバル照明)LEDスリムライト
棚下や間接照明に使えるLEDスリムライト。ACコンセントから直接電源をとれます。
付属品本体、取付金具、電源コード定格電圧AC100V(50/60Hz)定格寿命(時間)40000ケーブル長(cm)150演色性(Ra)Ra80
1本
3,898税込4,288
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

業務用エアコンフィルター 新北九州工業
業務用エアコンのホコリ取り用フィルターとして、サイズを自由にカットし、 使用できます。難燃性のあるフィルターを使用しています。
用途エアコンフィルター 業務用材質難燃性不織布寸法(cm)約60×60
1個(10枚)
1,798税込1,978
6日以内出荷

高圧冷媒用銅合金継手 ティーズ 多久製作所
リン脱酸銅管よりも強度の高い銅合金管(高強度銅:JIS H3300 C1862T)を使用する事で継手肉厚を厚くし過ぎる事なく高圧仕様に対応出来ます。
用途JIS規格(JIS B8607)とほぼ変わらない肉厚で設計されている為、ろう付け施工などの条件は銅管継手とほとんど変わりがありません。
1個
2,198税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)