空調・照明・電設資材の新着商品

空調・照明・電設資材の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

13,049件中 1,4411,480
キャンペーン情報RSS配信
一体型LEDベースライト リニューアル用 下面開放型 天井埋込型 40形 一般タイプ 5200lm 幅328 非調光 Panasonic(パナソニック)
600ピッチ、800ピッチのボルトに対応します。水平天井埋込専用
仕様LED内蔵、電源ユニット内蔵、安定器出力型:定格出力型、安定期補足:出力固定型材質ライトバー(カバー):ポリカーボネート(乳白)長さ(mm)1274幅(mm)328質量(kg)3.9取付天井埋込型サイズ40形下面開放型タイプ一般(リニューアル用)電圧(V)100~242消費電力(W)31.9本体亜鉛鋼板時間光束維持:40000時間(光束維持率85%)明るさ(Lm)5200明るさHf蛍光灯32形定格出力型2灯器具相当/Hf蛍光灯63形定格出力型1灯器具相当グリーン購入法適合演色指数(Ra)83埋込穴幅(mm)300埋込穴長(mm)1257埋込高(mm)100調光の可否不可反射板鋼板(高反射白色粉体塗装)エコロジー商品省エネ
1台
特価
9,998税込10,998
当日出荷から32日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

ベースライト コイズミ照明
1個
特価
3,998税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

LEDブラケット60形温白色 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)LEDブラケット60形温白色
電圧(V)100色温度(K)3500LED寿命(時間)40000(光束維持率70%)
1個
特価
9,998税込10,998
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ(29種類の商品があります)

産業用換気扇用防鳥網(ステンレス製) 東芝キヤリア
材質(枠)SUS304、(金網)SUS304付属品付属ねじΦ5×12L(ステンレス製) 1本寸法H(mm)15寸法G(mm)15
1個
特価
5,498税込6,048
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

Iビームヨウハンガー 象印チェンブロック
象印チェンブロックIビームヨウハンガー
強化プラスチック製で耐久性に優れています。
タイプIビーム用ハンガー
1台
特価
3,698税込4,068
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

高性能LEDリーク検知ライト デンゲン
照射角を調整可能です。拡大⇔縮小で検出の幅が広がります。付属のゴーグルで明るい日中でも蛍光剤を確認できます。
1個
23,980税込26,378
3日以内出荷

電照用電球<みのり> Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)電照用電球<みのり>
電照栽培に適した電球。バルブ内面にアルミニウムを真空蒸着して反射鏡としさらにシリカ粒子の静電塗装によるホワイトのガラス仕上げで、広い範囲を明るさのムラなく照明できるように設計。60Wで一般照明用白熱電球100形に相当する電照効果が得られます。
寸法(mm)径60×長さ105質量(g)34消費電力(W)60口金E26全光束(Lm)740定格寿命(時間)1000中心光度(cd)92
1個
359税込395
6日以内出荷

防災用乾電池式LEDランタン 調光調色 500lm オーム電機
調光・調色に対応した乾電池式LEDランタンです。昼光色2モード、電球色2モードの合計4種類の点灯モードを選べます。最大500ルーメンの明るさで点灯します。電球色LOWモードは常夜灯として使用できます。電球色LOWモードで約900時間の長時間点灯が可能です。IPX4の防まつ性能に対応しています。
質量(g)336型番要確認保護等級IPX4光源白色系LED、暖色系LED使用電池単1形乾電池×3本連続点灯時間約20時間(昼光色HIGH)、約50時間(昼光色LOW)、約350時間(電球色HIGH)、約900時間(電球色LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)121×231(ハンドル使用時)、197(ハンドル収納時)動作モード昼光色HIGH/昼光色LOW/電球色HIGH/電球色LOW入数1明るさ(Lm)500光色昼光色、電球色取扱説明書(1.1MB)調光機能4モード
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷

防災用乾電池式LEDランタン 調光 150lm オーム電機
停電時や避難時の備えに便利な乾電池式LEDランタンです。最大150ルーメンの昼白色LEDで点灯します。HIGH、LOWの2種類の点灯モードを選べます。LOWモードで約74時間の連続点灯が可能です。収納可能なハンガーフック付きで、吊り下げて使用できます。
付属品ハンガーフック質量(g)141型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約7時間(HIGH)、約74時間(LOW)最大径×高さH(Φmm×mm)108×130入数1明るさ(Lm)150光色昼白色防水性なし取扱説明書(1.06MB)調光機能2モード HIGH/LOW
1個
989税込1,088
翌々日出荷

防災用乾電池式COBランタン 赤色灯付 1200lm オーム電機
赤色灯付きの高出力乾電池式COBランタンです。最大1200ルーメンの明るさで点灯します。白色4モード、赤色2モードの合計6種類の点灯モードを選べます。赤色点灯・赤色点滅に対応し、夜間や非常時の目印として使用できます。Ecoモードで約200時間の連続点灯が可能です。停電時や避難時など、防災の備えに便利です。
質量(g)690型番要確認光源白色系LED、赤色系LED使用電池単1形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(High)、約20時間(Mid)、約55時間(Low)、約200時間(Eco)、約86時間(赤色点灯)、約105時間(赤色点滅)最大径×高さH(Φmm×mm)144×253動作モードHigh/Mid/Low/Eco/赤色点灯/赤色点滅入数1明るさ(Lm)1200光色昼光色、赤色防水性なし取扱説明書(3.37MB)調光機能6モード
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷

防災用乾電池式COBランタン 無段階調光 200lm オーム電機
無段階調光で明るさを調整できる乾電池式COBランタンです。最大200ルーメンの白色LEDで点灯します。明るさ最小時で約110時間の連続点灯が可能です。軽量で持ち運びやすく、停電時や避難時の備えに便利です。単3形乾電池4本で使用できます。
質量(g)256型番要確認光源白色系LED使用電池単3形乾電池×4本連続点灯時間約10時間(明るさ最大時)、約110時間(明るさ最小時)最大径×高さH(Φmm×mm)96×186入数1明るさ(Lm)200光色白色防水性なし取扱説明書(3.23MB)調光機能無段階調光
1個
1,498税込1,648
翌々日出荷

遠射光LEDフラッシュライト スライドフォーカス 電池式 オーム電機
遠くを照らしやすい遠射光タイプの電池式LEDフラッシュライトです。スライドフォーカス機能付きで、照射範囲を調整できます。HIGH、MID、LOWの3種類の点灯モードを選べます。明るさは280ルーメン、470ルーメン、525ルーメンから選べます。IPX4の防まつ性能に対応しています。携帯に便利なストラップ付きです。
付属品ストラップ型番要確認保護等級IPX4光源白色系LED1個動作モードHIGH/MID/LOWフォーカススライドフォーカス
1本
1,198税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

直管蛍光ランプ 40形 三波長形 ラピッドスタート形 10本入り オーム電機
三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。ラピッドスタート形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
種別40形口金G13全光束(Lm)2860定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)32点灯方式ラピッドスタート形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80電球の種類蛍光灯入数(本)10
1セット(10本)
6,798税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

直管蛍光ランプ 40形 三波長形 グロースタータ形 10本入り オーム電機
三波長形の直管蛍光ランプ40形で、人や物の色を自然に見せます。グロースタータ形器具に対応し、インバータ(電子式安定器)器具にも使用可能です。定格寿命10,000時間の長寿命タイプです。家庭、事務所、店舗、施設、工場など、幅広い場所の一般照明に適しています。交換用やまとめ買いに便利な10本入りです。
適合【点灯管】FG-4P(FE-4P)種別40形口金G13全光束(Lm)3125定格寿命(時間)10000定格ランプ電力(W)36点灯方式グロースタータ形ランプの種類三波長形本体長さ(mm)1198外径(mm)26.5演色指数(Ra)80入数(本)10
1セット(10本)
6,798税込7,478
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

収納型シーリングファンライト ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーション収納型シーリングファンライト
使用時だけ羽根が展開するスマート設計で、お部屋のインテリアを邪魔せず快適な空気循環を実現。最大4900lmの高輝度LED、6段階風量調節、正逆回転機能、調光・調色機能を搭載し、1年を通して快適な室内環境をサポートします。10畳対応でリビングや寝室にもおすすめです。
セット内容本体、取付補助具、リモコン、アダプター、固定用ネジ(リモコン)×2、固定用ネジ(本体)×1、リモコンホルダー、スポンジ(タイプA)、スポンジ(タイプB)、リモコンホルダー取付用シール、取扱説明書寸法(mm)Φ330×1230質量(g)約2000消費電力(W)LED全灯時:36W、常夜灯:1.8W、ファン風量最大時:17W色温度(K)3000-6500光束(Lm)4900ファン正逆回転切替可適用畳数10演色性(Ra)Ra80
1台
9,798税込10,778
6日以内出荷

充電式真空ポンプ2CFM-BLC18 アサダ
冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
付属品真空ポンプオイル0.2L、キャリングケース質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218C排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
1台
42,980税込47,278
欠品中

充電式真空ポンプ2CFM-BL18 アサダ
冷却設計・・・エアブローによりポンプヘッドを常時冷却し、安定した長時間運転を実現。ポンプ・・・2ステージポンプ採用。到達真空度・・・3Pa。メンテナンス性・・・工具不要でフィルタ交換可能。サイトグラス・・・オイル量を目視確認可能。ガスバラストバルブ・・・水分混入を防ぎ、オイル劣化を抑制。電磁弁・・・電磁式オイル逆流防止弁によりオイル逆流を防止。電源・・・AC100V兼用(別売ACアダプタ使用時)。オイル交換・・・ノブ付ドレンねじ採用で容易に排油可能。連続運転時間(6Ahバッテリ)・・・約2時間。連続運転時間(9Ahバッテリ)・・・約4時間。連続運転時間(12Ahバッテリ)・・・約6時間。始動性能・・・0℃から始動可能。モーター・・・高トルクブラシレスDCモーター採用
付属品真空ポンプオイル0.2L質量(kg)3.5モーターDC18V(リチウム電池)コードVP218排気速度57L/分オイル量(mL)160~190ポート吸入:1/4”、5/16”真空度(Pa)3 abs.(23ミクロン)ポンプスピード(min-1)3,500(0~8分)/2,500(8~12分)/1,500(12分~)
1台
34,980税込38,478
欠品中

充電式真空ポンプ(40Vmax) マキタ動画あり
【40Vmax仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
その他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア付属品真空ポンプ用オイル200mL質量(kg)4.4電圧(V)~40排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×296×180ポンプ2段式ロータリー関連資料(3.6MB)到達真空度(Pa)3
1台
51,980税込57,178
4日以内出荷

充電式真空ポンプ(18V) マキタ動画あり
【18V仕様】7馬力クラスの事務所・店舗用空調機に対応。1充電連続作業時間2倍以上。を実現。BL4040装着時、メーカー18V従来機比。◆特長。・「7馬力クラス」の空調機に対応。到達真空度「3Pa」、排気速度「2CFM(57L/分)」で、家庭用エアコンから事務所・店舗用空調機まで幅広く対応可能。・長時間の真空引きを実現。1充電連続作業時間は2倍以上。BL4040装着時。メーカー18V従来機比。・2ステージ[2段圧縮機構]。直列に圧縮室を2つ設け、第1段で圧縮した空気を、第2段でさらに圧縮し、より高い真空度を実現。・ハイパワーブラシレスモータ搭載。バッテリ消費を抑制、運転時間に応じて回転数を制御することにより、長時間の真空引きが行えます。・軽量・コンパクトで持ち運びも楽々。質量3.4kg、全長241×幅125×高さ180mm(バッテリ非装着時)。・電磁逆止弁を採用。バッテリ切れで停止しても、オイルや空気の逆流を防ぎ、真空を維持します。・バッテリ切れを事前にお知らせ。・作業現場の汚れを低減。オイルミストの発生を抑制し、作業現場の汚れを低減します。
その他【吸気口】1/4”・5/16”オスフレア付属品真空ポンプ用オイル200ml質量(kg)4.1電圧(V)18排気速度(L/min)57本機寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)125×288×180ポンプ2段式ロータリー関連資料(3.6MB)到達真空度(Pa)3
1台
49,980税込54,978
4日以内出荷

充電式LEDミニライト 防犯ブザー付 85dB オーム電機
防犯ブザー付きの充電式LEDミニライトです。85dBの大音量ブザーで、緊急時に周囲へ知らせることができます。赤・青・白に光る小型ライトで、電池交換不要の充電式です。クリップ式で、カバンやポケットなどに取り付けできます。キーリング付きで持ち運びにも便利です。
付属品充電専用USBケーブル、キーリング質量(g)20電源(V)DC5 95mA型番要確認連続使用時間約2時間保護等級IPX1機能LEDライト、防犯ブザー外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)H78.0×W25.5×D19.0内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh充電方式USB充電光束(Lm)20光色赤、青、白音量(dB)85点灯時間約3.5時間(白LED常灯)、約5時間(LED点滅)取扱説明書(0.77MB)
1本
1,698税込1,868
翌々日出荷

充電式LEDフラッシュライト 2000lm Type-C充電 オーム電機
最大2000ルーメンの充電式LEDフラッシュライトです。USB Type-Cポート付きで、電池を入れたまま充電できます。HIGH/LOWの2モード調光に対応しています。照射範囲を調整できるツイストフォーカス機能付きです。IPX4の防まつ性能に対応しています。専用リチウムイオン充電池、USBケーブル、電池アタッチメントが付属しています。
付属品USBケーブル、電池アタッチメント、リチウムイオン電池1個質量(g)205電源(V)DC5・1A型番要確認直径×長さL(Φmm×mm)34×174連続使用時間約3時間(HIGH)、約6時間(LOW)保護等級IPX4光源白色系LED充電時間(時間)約5.5充電池タイプリチウムイオン電池 3.6V 2600mAhフォーカスツイストフォーカス充電方式USB Type-C明るさ(Lm)2000取扱説明書(1.09MB)調光機能2モード HIGH/LOW
1本
4,998税込5,498
翌々日出荷

レンズフィルター赤 日動工業
ニッケルライトPIL-3W-SM/PIL-3W-SM-3000K兼用の赤色フィルターです。交換したい、紛失してしまった、など買い替えに。
適合機種PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K
1個
189税込208
4日以内出荷

ミニハロゲン電球 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)ミニハロゲン電球
商用電圧で使用できる片口金形のハロゲン電球です。店舗や施設などのスポットライトやダウンライトなど幅広くご使用いただけます。
寸法(mm)径11×長さ67、光中心距離:49質量(g)10消費電力(W)85口金E11全光束(Lm)1600定格寿命(時間)2000色温度(K)2850
1個
2,798税込3,078
6日以内出荷

ミニクリップ型センサーライト ANTEL
太陽光で自動充電(ソーラー式)。明暗人感センサー搭載。クリップ式なので色々な場所に挟んで設置ができる。
1個
979税込1,077
3日以内出荷

ミニLEDシーリングライト 60形相当 810lm 屋内用 オーム電機
コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球60形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。
質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)6.6全光束(Lm)810定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:122.7使用場所屋内用明るさボール球60形相当演色指数(Ra)85
1個
1,998税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ミニLEDシーリングライト 100形相当 1520lm 屋内用 オーム電機
コンパクトサイズのミニLEDシーリングライトです。ボール球100形相当の明るさで、内玄関や洗面所などの小空間におすすめです。工具不要で簡単に取り付けできます。光色は電球色と昼光色から選べます。LED5年保証対象商品です。
質量(g)135周波数(Hz)50/60寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ150×45定格電圧(V)AC100定格消費電力(W)12.7全光束(Lm)1520定格寿命(時間)40000エネルギー消費効率(Lm/W)固有エネルギー:119.6使用場所屋内用明るさボール球100形相当演色指数(Ra)85
1個
2,498税込2,748
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

マルチホルダー ENGINEER(エンジニア)
ENGINEER(エンジニア)マルチホルダー
フラッシュライト用のマルチホルダー。直径13mmのLEDフラッシュライトをしっかり保持。クリップとマグネットで、さまざまな場所に取り付けできます。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。仕様ネオジム:N48材質本体/プラスチックサイズ50×17×35mm質量(g)14.5径(Φmm)13mm
1個
469税込516
6日以内出荷

プラグインライト用 ベルトポーチ 茶 日動工業
プラグインライトPIL-3W-LIS/PIL-3W-100V/PIL-3W-3000K兼用のベルトポーチです。PIL-3W-LISの付属品と同じものです。材質は人工皮革です。
適合機種PIL-3W-LIS、PIL-3W-LI、PIL-3W-100V、PIL-3W-3000K、PIL-3W-SM、PIL-3W-SM-3000K、PIL-3W-100V-Y、PIL-05W-LL、PIL-05W-SS、PIL-05W-SS-3000K材質人工皮革質量(g)35
1個
1,298税込1,428
4日以内出荷

プラグインライト用 シリコンプロテクター 日動工業
1個
459税込505
4日以内出荷

ブレードレスファンライト ヒロ・コーポレーション
ヒロ・コーポレーションブレードレスファンライト
ブレードが内蔵されているから、ホコリや汚れが目立ちにくく、見た目もスッキリ。圧迫感のないシーリングライトです。調光・調色機能を搭載しており用途にあった光が選べるため、多用途に使用するリビング等にオススメです。風量6段階調節可能。
1台
13,980税込15,378
6日以内出荷

フラッシャーランタン用 壁面取付ブラケット 日動工業
材質ユニクロメッキ(シルバー)質量(g)220ピッチ壁面穴ピッチ横78mm、縦38mm、壁面穴サイズΦ5mmサイズ(mm)W108×D130×H65
1個
1,598税込1,758
4日以内出荷

パナソニック クリア電球 Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)パナソニック クリア電球
透明なバルブでキラキラした輝きの強い光が得られる一般照明用電球。
寸法(mm)径75×全長155質量(g)56口金E26定格寿命(時間)1000
1個
429税込472
6日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ネットワークカメラ取付金具(一般形鋼用) ネグロス電工
天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)に併用しドームカメラなどを取り付けることができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
1個
1,098税込1,208
5日以内出荷

ネットワークカメラ取付金具(ライティングダクト用) ネグロス電工
ライティングダクトにワンタッチで簡単に取り付けができます。回り止めが付いているため、設置後に外れることなく取り付きます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
1個
1,298税込1,428
5日以内出荷

ネットワークカメラ取付金具(ダクター・レースウェイ用) ネグロス電工
天井吊り下げ用(NWCBK16、NWCBK3050)と併用して、ダクターチャンネル、レースウェイにネットワークカメラの取り付けができます。開口上向き、下向きどちらにも取り付けできます。
1個
759税込835
5日以内出荷

サンフラワーライト(300W型LED投光器) ハタヤリミテッド動画あり
全光束36,600Lmの強力な明るさで広範囲をしっかり照らします!。万一の落雷にも安心なサージプロテクタ付です。光源を守り、汚れても拭き取り可能な前面照明カバーと落下や遺物の飛散による破損を防ぐガードネット付です。上下左右360度で照明方向を調整できます。付属の単管クランプを使用すれば単管パイプ(Φ48.6)へ取り付けが可能です。ハタヤバイス(別売り)やハタヤ三脚スタンド(別売り)を使用すれば、様々な場所で用途に合わせて取り付けできます。
仕様定格:100/240(50/60Hz兼用)(V/W)質量(kg)6.3全光束(Lm)36600電線長さ(m)灯体ー調光ボックス:5/調光ボックスープラグ:1光源240W高輝度LED電線仕様灯体ー調光ボックス:VCT 0.75mm2×5C(接地付)/調光ボックスープラグ:VCT 1.25mm2×3C(接地付)
1台
179,800税込197,780
4日以内出荷

キャンドルカバー 【PINK&BLACK】 ENGINEER(エンジニア)
「PINK&BLACK」シリーズ。フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。シリコンゴム製で高耐久長寿命。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。材質本体/シリコンゴムサイズΦ18×27mm質量(g)2.4発光色ピンク発光時間(時間)約5(太陽光で10分蓄光)
1個
219税込241
6日以内出荷

キャンドルカバー ENGINEER(エンジニア)
ENGINEER(エンジニア)キャンドルカバー
フラッシュライトに取り付けてキャンドルとして使える蓄光カバー。ストロンチウム系蓄光剤使用で長時間発光。シリコンゴム製で高耐久長寿命。
用途工場やガレージなど暗所の整備、点検作業に。夜間の見回りやアウトドアに。材質本体/シリコンゴムサイズΦ18×27mm質量(g)2.4発光色グリーン発光時間(時間)約5(太陽光で10分蓄光)
1個
219税込241
6日以内出荷

キャリングケース2CFM-BL18 アサダ
1個
7,198税込7,918
欠品中

エアコン用被覆ペアコイル 2分4分 20m リビラック
エアコン据付工事用配管(被覆銅管)です。JIS規格認証品。銅管:JIS H3300 C1220T。保温材:PE難燃保温材 UL94HBF相当。新冷媒対応 JCDA0010準拠
1巻
39,980税込43,978
4日以内出荷