湯沸しタイプの新着商品
「湯沸しタイプの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】コンパクトサイズの電気ティーメーカー。茶葉と材料を入れたらパネルをタッチ!。煮出し&温度調節ができる、コンパクトサイズ電気ティーメーカー。温度と時間を設定するだけで、茶葉の風味をしっかりと引き出した本格的なドライフルーツティーが淹れられます。コンパクトサイズなので、キッチンだけでなく、リビングやデスクワーク、リラックスタイムのおともにおすすめ。お好みの茶葉とフレッシュフルーツやドライフルーツを組み合わせたオリジナルのお茶や、。黒豆茶や健康茶を煮出したり、スパイスの効いたチャイ風ミルクティーも作ることができます。ハンドル部分で時間と温度設定できる、手元で簡単操作設計。※煮出し/保温時間設定:3段階(5分/15分/60分)。温度設定:3段階(45℃/80℃/93℃)【材質】耐熱ガラス ポリプロピレン ABS樹脂 シリコーンゴム ステンレス【寸法(mm)】165×101×207【色】ホワイト【容量(mL)】600【質量(g)】800【タイプ】600mL【電源(V)】AC100【消費電力(W)】400【コード長さ(m)】1
湯沸しタイプ【特長】お湯を沸かすだけでなく、緑茶や紅茶を淹れることができる温度コントロール電気ケトル。付属の”茶こし”を使えばいつもの緑茶を、煮出し機能を使えばハーブティー、豆茶、薬膳茶など様々なお茶のレシピを楽しめます。【色】ブラック【質量(g)】約1580【容量(L)】1.5【電源(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.35【定格消費電力(W)】1250【機能】自動電源オフ、水量目盛付き窓、保温機能(5~60分)、煮出し機能(1~20分)、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能【温度設定】8段階(40・60・70・80・85・90・95・100℃)【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】173×233×266
湯沸しタイプ【特長】小さくて美しい電気ケトル【セット内容】本体、フタ、電源ベース、取扱説明書(保証書付)【材質】本体:ステンレス フタ、取っ手:ポリプロピレン【質量(kg)】本体:約0.6、電源ベース:約0.3【容量(L)】0.6【電源】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】電源:1.3【定格消費電力(W)】1200【保証期間】お買い上げ日から1年間【RoHS指令(10物質対応)】対応【安全機能】空だき防止機能、自動電源OFF機能【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】本体のみ:269×128×170、電源ベース込み:269×142×194【沸騰時間目安】200ml約1分半/600ml(満水時)約3分(※水温25度の場合の目安。使用環境により前後します。)
湯沸しタイプ【特長】温度が本体に直接表示される革新的な温度コントロールケトル。温度を変えて、いつもの飲み物をもっとおいしく。倒れてもこぼれにくい「お湯もれロック機能」付き。【色】ブラック【質量(g)】約1340【容量(L)】0.8【電圧(V)】AC100(50/60Hz)【コード長さ(m)】1.3【定格消費電力(W)】1250【機能】自動電源オフ、保温機能(60分)、熱くなりにくい 2重構造ボディ、空焚き防止機能、転倒お湯もれロック機能、温度コントロール機能【温度設定】5段階(60・80・90・95・100℃)【寸法(幅×奥行×高さ)(mm)】162×209×225
湯沸しタイプ【特長】熱効率の良い焚火の上に置いて使うやかん。【材質】ステンレス【寸法(cm)】Φ13.3×39.1
湯沸しタイプ【特長】容量4.2Lのステンレス製パーコレーター。【材質】ステンレス【寸法(cm)】23.5×26×18.5
湯沸しタイプ【特長】ペトロマックスパーコレーター用ステンレス製中栓(バスケット)。【寸法(cm)】17.4×Φ9.3
湯沸しタイプ【特長】軽量なアルミでできたファイヤーケトルは熱の伝わりがよく短時間でお湯を沸かすことが可能です。3本足のついたファイヤーボウル(火皿)は安定が良く、地面と接触しないため燃え痕を残さない環境にやさしいデザインになっています。注ぎ口は沸騰してくると家庭用の笛付きケトルと同様な音を出し離れた場所からの確認ができます。枯れ枝など燃料を選ばずに使用可能なファイヤーケトルはキャンプはもちろん災害時には湯沸しだけでなく採暖具としても活躍します。【寸法(cm)】45.5×Φ16
湯沸しタイプ戻る ページ: 1 次へ