空調・電設資材/電気材料の新着商品

空調・電設資材/電気材料の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

2,080件中 801840
キャンペーン情報RSS配信
サンフレキ切断工具 替刃 三桂製作所
1個
3,698税込4,068
10日以内出荷


ケーブル挿入工具 三桂製作所
樹脂製でケーブル挿入部が開閉する構造のケーブル挿入工具。使用方法は、挿入工具を開いてケーブルをセットしコルゲートチューブに差し込み、その状態で工具を引けばケーブルを入れることができます。
材質ABS
1個
649税込714
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

端子ボックス 三桂製作所
三桂製作所端子ボックス
端子台を収納する樹脂製の端子ボックスです。バックパネルやDIN レールを取付けるためのタッピンねじを付属しています。蓋はライトグレー色と透明色があります。バックパネル、DIN レールは別途ご用意下さい。
材質PA66規格CE難燃性UL94HB環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応色調【本体】ライトグレー【蓋】ライトグレー/透明特性耐油IP等級IP66
1個
4,898税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

SUSダクト45゜ベンド上蓋 三桂製作所
適合【サントラ】LD1525材質SUS304B252.4H152.4E139板厚(mm)1.2質量(kg/個)2環境RoHS10物質対応特性非防水表面仕上げBA
1個
37,980税込41,778
10日以内出荷

SUSダクト45゜ベンド内蓋 三桂製作所
1個
29,980税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

SUSダクト45゜ベンド外蓋 三桂製作所
1個
29,980税込32,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

SUSケーブル用万能サドル 三桂製作所
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
1個(20個)
1,098税込1,208
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所
1箱(25個)
699税込769
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(16種類の商品があります)

SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所
プリカチューブPZを固定するための万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2A)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。25個単位での販売となります。
温度範囲(℃)-50~200環境RoHS10物質対応主材質SUS304
1個(25個)
789税込868
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

ケイフレックス用2本止サドル 三桂製作所
取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A70B18ΦD17.8温度範囲(℃)-50~200P56質量(g/個)15環境RoHS10物質対応
1個
179税込197
10日以内出荷

ケイフレックス用両サドル 三桂製作所
取付可能対象【ケイフレックス】取付けできるケイフレックス材質T1.2寸法(mm)【Φd×L】6.2×7A73B25温度範囲(℃)-50~200P59質量(g/個)26環境RoHS10物質対応
1個
219税込241
10日以内出荷

被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所
管類及びケーブルの固定用で、予め両耳を折り曲げた形状のサドルです。種類は、LS2A(管類用)、LS2AV(防水プリカ、ケイフレックス用)、LS3AV(ケーブル用)の3 種類です。取付け穴Φd のピッチは参考値ですので正確には実際にサドルを取付けて決定して下さい。ケーブル等を1 本止めする場合は下の選定表で品番を選定して下さい。2 本、3 本止めする場合は下表のL の計算式よりL を計算し、下の選定表よりL の近似値の品番を選定して下さい。
温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
1箱(25個)
899税込989
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(15種類の商品があります)

被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所
防水プリカ(型式PV,PE,PEC)を造営材に固定するためのステンレス製のビニルカバー付き万能サドルです。予め耳部を折り曲げたもの(型式LS2AV)で、チューブに沿って丸形に折り曲げてご使用下さい。
Φd6.5C30温度範囲(℃)-20~60環境RoHS10物質対応主材質SUS304
1個(25個)
4,998税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

被覆SUSパイプ用万能サドル 三桂製作所
温度範囲(℃)-20~90寸法C(mm)【サドル】30寸法d(Φmm)【サドル】6.5難燃性UL94HB環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調グレー(カバー)
1箱(25個)
4,998税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

サンパイプデスタンスサドル高 三桂製作所
取付可能対象【サンパイプ】取付けできるサンパイプ材質SUS304h28製法ロストワックス寸法K(Φmm)5.5環境RoHS10物質対応
1個
4,698税込5,168
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)



被覆SUSケーブル万能サドル 三桂製作所
LSA 型( 標準品) とLSAV 型( 管類をサドル自身で傷つけないようLSA型のL 寸法部分に特殊ビニルを被覆したもの) の2種類があります。強度を必要とするときは、サドルを2 枚重ねてご使用下さい。品番欄の呼びは、管を一本止めする場合の管の外径を表わしています。例えば、サンパイプLT 25 を一本止めする場合は、その外径が25 mmなのでLSA 25 となります。一本止め以外の場合は、下表のL の計算式によりL を求め、下表のサドル長さL と同一又は近似値を求めその左欄より呼びを求めて下さい。取付穴寸法、形状等仕様を変更したサドルも製作致します。ご照会下さい。
温度範囲(℃)-20~90環境RoHS10物質対応主材質SUS304色調ライトグレー
1個(10個)
729税込802
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(18種類の商品があります)

SUS水切り防水プルボックス 三桂製作所
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
1個
7,498税込8,248
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

SUS平防水プルボックス 三桂製作所
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
1個
4,998税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

プルボックス 三桂製作所
三桂製作所プルボックス
防水構造によりカブセ防水形、水切り防水形、平防水形の三種類があります。ステンレス鋼板の厚さは、1.5 mmです。造営材に取付けるための足付きのものと足無し(標準品)のものがあります。アース用端子の有るものと、無いもの(標準品)の二種類があります。アース端子は、台形のもの(国土交通省仕様)とボルト形(M6)があります。寸法は、下表の横A× 縦B× 深C で50 mm単位が標準です。「国土交通省仕様」のラベルが必要な場合は、ラベルをボックスに貼り付けます。国土交通省仕様は、台形アース端子を取付けていることが条件です。「国土交通省仕様アースなし」のラベルは、アース端子なしで、その他の仕様は、すべて国土交通省の仕様に準拠して製作していることがラベル付の条件です。蓋を本体より取り外したとき、蓋の小ねじが落下しない仕様にしております。
規格国交省仕様製法板金環境RoHS10物質対応主材質SUS304特性IP65表面仕上げ2B
1個
4,898税込5,388
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

露出丸ボックス直通2方出 三桂製作所
1個
9,198税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

露出丸ボックス 3方出 三桂製作所
1個
9,598税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

露出丸ボックス直角2方出 三桂製作所
1個
9,198税込10,118
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ無露出丸BOX直角2方出 三桂製作所
材質SUS304H36.5ΦD67製法ロストワックスL423ΦA27.2質量(g/個)380環境RoHS10物質対応特性IP65接続対象【サンパイプ】LN20/LE20
1個
9,598税込10,558
10日以内出荷

ねじ無露出丸ボックス 3方出 三桂製作所
1個
9,998税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ無露出丸BOX直通2方出 三桂製作所
1個
9,598税込10,558
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

露出丸ボックス 1方出 三桂製作所
1個
7,998税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

露出丸ボックス 4方出 三桂製作所
1個
9,998税込10,998
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ無露出丸ボックス 1方出 三桂製作所
1個
7,998税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

ねじ無露出丸ボックス 4方出 三桂製作所
1個
11,980税込13,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

厚鋼電線管用ねじなしキャップ 三桂製作所
電線管用のZDC製小ねじ止め式キャップです。このキャップは、ケーブル用電線管配管にご使用下さい。
取付可能対象【厚鋼電線管】G16L23H21ΦD27.4温度範囲(℃)-50~150表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)50環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性非防水
1個
229税込252
10日以内出荷

ケイフレックス用フェラル 三桂製作所
ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KI を表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。
材質温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応
1個ほか
689税込758
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ケイフレ用ネット付き袋ナット 三桂製作所
ケイフレックスと附属品の引張り強度をより強くするため、及びケイフレックスの自立を助けるためのネット付き袋ナットです。ネットの材料は、ステンレス(SUS304)製ワイヤーです。ネット付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。
L136L275温度範囲(℃)-20~90ΦA27.2表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)51環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)接続対象【付属品の呼び】#10
1個
4,198税込4,618
10日以内出荷

装飾用プラグ 三桂製作所
三桂製作所装飾用プラグ
Φ16,Φ22のノックアウトを塞ぐための装飾用プラグです。ZDC製の表面処理はサーチライトNi/Crめっきです。樹脂製の色調はライトグレー色です。ロックナットは黒色です。
材質ZDC2(ロックナットはPA)L14.6L112ΦD17.9t5温度範囲(℃)-20~90ΦA18質量(g/個)8環境RoHS10物質対応主材質PA、亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)色調黒色、ライトグレー取付径(Φmm)【ノックアウト】Φ16IP等級IP65
1個
329税込362
10日以内出荷

六角形プラグ(ZDC製) 三桂製作所
L18L26ΦD24.2温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)取付ねじ【ΦS1】15.9、【呼び】M16×1.5質量(g/個)20環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
1個
199税込219
10日以内出荷

ケイフレ用ブーツ付き袋ナット 三桂製作所
ケイフレックスの自立を助けるためのブーツ付き袋ナットです。ブーツの材料は、ゴムと同等の熱可塑性エラストマーです。ブーツ付き袋ナットは、KM 型(標準型)のすべての附属品に取付けできます。ブーツの長さは40mm が標準です。
L240温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)
1個
1,998税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

LIGB用鋼製フェラル 三桂製作所
ケイフレックスの端末を保護するためのブッシングとしてご使用できます。
材質L20.5L19.5Φd19.3ΦD32.6t0.5温度範囲(℃)-50~200表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)質量(g/個)8環境RoHS10物質対応接続対象【ケイフレックス】KPFB22/LIGB22
1個
439税込483
10日以内出荷

六角穴付き丸形プラグZDC製 三桂製作所
温度範囲(℃)-20~90呼び【適合六角レンチ】10表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)IP等級IP67
1個
339税込373
翌々日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)