変圧・変換の新着商品
「変圧・変換の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】80PLUS SILVERに対応したシングルレーン750W (+12V 62A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】【最大出力】850W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×9【PCI-E端子】6+2pin×6
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】【定格出力】1000W 【80PLUS認証】GOLD (変換効率 90%) 【コンデンサ】日本メーカー製105℃対応品 【+12V仕様】シングルレーン、出力合計:83A 【ケーブル形状】フルプラグイン、フラット 【ケーブル構成】ATX 24/20ピン(55cm)、ATX/EPS 12V 2x4+4ピン(85cm)、PCI-Express(補助電源)6 x 6+2ピン(70cm)、SATA 2 x 4コネクタ (55+15+15cm)、HDD-HDD (55+15cm) 【本体サイズ】幅150 x 高さ86 x 奥行160 mm (ATX規格) 【パッケージ寸法】350x230x105mm、パッケージ重量:3kg 【保護機能】過温度保護OTP、過負荷保護OPP、過電流保護OCP、過電圧保護OVP、低電圧保護UVP、短絡保護SCP、無負荷運転保護NLO 【保証期間】3年
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】NETGEAR製マネージスイッチ用電源増設モジュール。XSM4324S-100AJSに増設して電源供給を冗長化できる。また、XSM4316S-100AJS、XSM4324S-100AJSの電源故障時の交換用に用いる。5年保証。
変圧・変換 > スイッチング電源関連商品【特長】NETGEAR製マネージスイッチ用電源増設モジュール。GSM4328S-100AJS、GSM4352S-100AJSに増設して電源供給を冗長化できる。5年保証。
変圧・変換 > スイッチング電源関連商品【特長】80PLUS SILVERに対応したシングルレーン650W (+12V 54A)電源(RSシリーズ後継)。1次側 2次側105℃コンデンサーを採用し耐久性を実現。各種保護回路を搭載。とり回しのよい3種類の向きのSATA電源コネクタを搭載。ErP Lot6に準拠「Haswell」以降の省電力モードに対応。
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】【最大出力】1200W 。 【ファン】12cm FDB 。 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 。 【HDD電源コネクタ】4pin×8 。 【SATA-HDDコネクタ】SATA×12 。 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1) 。 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】【最大出力】1000W 。 【ファン】12cm FDB 。 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 。 【HDD電源コネクタ】4pin×4 。 【SATA-HDDコネクタ】SATA×12 。 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×8(12VHPWRx1) 。 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行180mm
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】【最大出力】1000W 。 【ファン】13.5cm ボールベアリング。 【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2 。 【HDD電源コネクタ】4pin×3 。 【SATA-HDDコネクタ】SATA×14 。 【PCI-E(6pin)端子】6+2pin×6(12VHPWRx1) 。 【サイズ】幅150mmx高さ80mmx奥行160mm
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】【最大出力】750W【ファン】12cm ボールベアリング【メインコネクタ】24pin/20pin両対応/ATX 12V 4+4pin×2【HDD電源コネクタ】4pin×3【SATA-HDDコネクタ】SATA×6【PCI-E端子】6+2pin×4
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 750Wモデル 配線がキレイに仕上がるフラットケーブル&ブラックコネクタ105℃日本メーカー製(1次)固体コン(2次の一部)電圧SENSEで安定動作!
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】80PLUS GOLD認証 フルプラグインATX電源 550Wモデル 配線がキレイに仕上がるフラットケーブル&ブラックコネクタ 105℃日本メーカー製(1次)固体コン(2次の一部)電圧SENSEで安定動作!
変圧・変換 > スイッチング電源