変圧・変換の新着商品
「変圧・変換の新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【RoHS指令(10物質対応)】対応
変圧・変換 > スイッチング電源【RoHS指令(10物質対応)】対応
変圧・変換 > スイッチング電源【RoHS指令(10物質対応)】対応
変圧・変換 > スイッチング電源【質量(kg)】26【寸法H(mm)】600【寸法A(mm)】470【寸法D(mm)】400【寸法B(mm)】250【容量(kVA)】単相7~15、三相5~20【寸法W(mm)】500【取付穴径(Φmm)】13【孔径(Φmm)】40
変圧・変換 > トランス【特長】小型、軽量 高調波規制対応(IEC61000-3-2適合) 待機電力低減機能内蔵(10/15W) 力率改善(50/75/100/150/240/300W) ワイド入力(AC85~264V) LGAシリーズと取付コンパチ(50/75/100/150/240W) 突入電流防止回路、過電流・過電圧保護回路付【形状】基板単体【シリーズ】LF【入力形式】フルレンジ入力【出力形式】シングル出力
変圧・変換 > スイッチング電源【定格出力電力(W)】240【シリーズ】LFP【入力電圧(V)】AC85~264 1Φ【入力形式】フルレンジ入力【出力形式】シングル出力
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源【入力電圧(V)】AC:85 ~ 264 1Φ【RoHS指令(10物質対応)】対応
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】スイッチング電源LEA,LDA,LFAシリーズの後継品。小型・低背・低ノイズの基板単体シングル出力AC-DC電源。標準でボリューム付き【入力電圧(V)】AC:85 ~ 264 1Φ【定格出力電力(W)】300【RoHS指令(10物質対応)】対応
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)【仕様】●定格入力電圧(DC):24Vdc●入力電圧範囲(DC):9~36Vdc●効率:77%●定格出力電圧(DC):3.3Vdc●出力電圧範囲(DC):3.135~3.63Vdc●最大出力電流:0.8A●最大出力電力:2.64W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g【アズワン品番】67-0434-22
変圧・変換 > スイッチング電源【特長】DU500は、調節計からの電流出力信号をオンオフサーボ導通信号に変換します。【仕様】●出力:リレー出力(重負荷 負荷電流0.2A以上)●入力点数:1点●入力信号:4~20mA DC●入力抵抗:約35Ω●出力信号:オンオフサーボ導通信号(入出力アイソレーション)●出力表示:0~100%、10セグメントバーグラフ表示【アズワン品番】65-9239-85
変圧・変換 > 産業用ACアダプタ【特長】超小型で広い入力電圧範囲の絶縁型DC-DCコンバータ。超小型で実装面積の省スペース化が可能。広い動作温度範囲:-40℃~+100℃。端子形状:SMD タイプ(リフローはんだ付けに対応)。耐電圧(入力-出力間、1分):DC1500V、AC1000V。機能:リモートON/OFF コントロール(標準仕様)、外部出力可変(標準仕様※単出力のみ)【仕様】●定格入力電圧(DC):12Vdc●入力電圧範囲(DC):4.5~18Vdc●効率:83%●定格出力電圧(DC):12Vdc●出力電圧範囲(DC):11.4~13.2Vdc●最大出力電流:0.25A●最大出力電力:3W●形状/取付:基板搭載●寸法(W×H×D):15.7×11.5×10.4mm●質量:3g【アズワン品番】67-0434-19
変圧・変換 > スイッチング電源【仕様】●出力電力:300W●入力電圧範囲:AC85 ~ 265●出力電圧:15VDC●出力電流:20A●効率(typ):85% / 88%(100VAC / 200VAC)●使用温度範囲:-10 ~ +71●外形寸法:40×120×250(mm)●備考:カバー付(端子台上向き)●ワイド入力、超薄型(1U、2Uのラックサイズ)●高調波電流規制EN61000-3-2準拠●安全規格認定品(UL、C-UL、TV)、電気用品安全法準拠、CEマーク適合●EMS規格EN61000-4-2、3、4、5、6、8、11準拠●放射、伝導ノイズFCC-B、VCCI-B準拠●リモートON/OFF機能内蔵(内部スイッチ切り替え)●電解コンデンサ寿命60000H以上【アズワン品番】67-0437-97
変圧・変換 > 産業用ACアダプタ【特長】USB Type-C充電器【仕様】●対応機種:PJ-800シリーズ/RJ-3200シリーズ/MWシリーズ(※最新の対応機種はブラザーHPまたはカタログをご参照下さい)【アズワン品番】65-9210-91
変圧・変換 > 産業用ACアダプタ【寸法(mm)】30.5×18×17.8【質量(g)】約7【RoHS指令(10物質対応)】対応
変圧・変換 > 産業用ACアダプタ【特長】ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)【質量(kg)】max1【定格入力電圧(V)】AC85~264/1Φ【外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)】41×127×186【定格出力電力(W)】600【最大出力電力(W)】600【定格出力電圧(V)】DC48【RoHS指令(10物質対応)】対応
変圧・変換 > スイッチング電源【1次電圧(V)】R400(380)/440(415)【仕様】複巻、静電シールドあり【形状】TP-S【周波数(Hz)】50/60【絶縁抵抗(MΩ)】100以上【相数】単相【使用周囲温度(℃)】-10~+40【耐電圧(kV)】2
変圧・変換 > トランス【特長】UL506/C22.2 No.66規格取得(認定マーク表示) IEC61558規格適合(CEマーキング)。UL94V-0認定材料使用。単相・複巻・50/60Hz・Class155/F種絶縁。鉄心アース、静電シールドをグランド(G)・コア端子として標準装備。【絶縁種別】F種
変圧・変換 > トランス【特長】高調波対応、高効率、小型、多機能、バリエーションなどすべてに優れた汎用ユニット電源でのフラッグシップモデル。【入力電圧(V)】AC85~264 1Φ/DC110~370【シリーズ】PB【冷却方式】自然空冷【入力形式】フルレンジ入力【出力形式】±出力
変圧・変換 > スイッチング電源