変圧・変換の新着商品
「変圧・変換の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
相原電機複巻トランス
絶縁性・電気特性に優れ、小型・軽量化された製品です。
1次電圧(V)0-380-400-4402次電圧(V)0-200-220装備静電シールド/接地端子形状TB仕様複巻周波数(Hz)50/60回路方式単相・複巻シールド一次・二次間シールド付き(E)接地端子有
WURTH ELEKTRONIKTransformer LAN THT 1000BT PoE 1x1 up ET
Wurth Elektronik の RJ45 LAN トランススルーホールリフローは、黄銅製シールドと黒色の熱可塑樹脂素材でできています。動作温度-40 → +85℃ RoHS対応(2022年10月現在)
仕様●出力ポート数:1●挿入損失:-1dB●実装タイプ:スルーホール●寸法:33.02 x 17 x 13.87mm●奥行き:33.02mmアズワン品番65-7212-76
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 2.5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1394764RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,498税込¥9,348
3日以内出荷
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 3.125 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234301RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,998税込¥9,898
3日以内出荷
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 STEP POWER
スイッチング電源 STEP POWER、 レバー操作型Push-in接続式、 DINレール取付けまたは直付け、 入力: 1相、 出力: 30 V DC / 640 mA。STEP POWERシリーズのKNXバス電源は、最新のビルディングオートメーションにに合わせて理想的に作られています。初のバス電源として、アクティブKNXフィルタ回路を搭載しています。これにより、接続されたKNX機器の負荷に動的に適応し、バスシステムの効率が向上します。多機能カラーディスプレイには、現在のバス負荷や履歴値など、関連するすべてのKNXステータス情報がメニューの診断ツールとして一覧表示されます。KNXバス電源は、85 V AC~264 V ACおよび90 V DC~275 V DCの広い入力電圧範囲に対応しているため、世界中で使用可能です。組込みのPush-inレバー接続により、バス電源STEP POWERの取り扱いが完了します。カラーディスプレイ内蔵で解析が容易に - 関連するKNXステータス情報をすべて一覧。メニューの診断値で履歴を呼び出し可能。最大電力まで信頼性の高いバス通信を実現するアクティブKNXチョーク。コンパクト設計で省スペース。AC・DCの幅広い入力で世界中で使用可能
番号1477019RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥79,980税込¥87,978
3日以内出荷
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 5 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234302RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥11,980税込¥13,178
3日以内出荷
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 10 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234304RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980税込¥20,878
3日以内出荷
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 STEP POWER
スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-A、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
番号1335699RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,398税込¥10,338
3日以内出荷
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ
スイッチング電源 ESSENTIAL POWERシリーズ、 ネジ接続、 DINレール取付け、 入力: 1相、 出力: 24 V DC / 20 A、 調整可能な範囲は次の値以上 24 V DC ... 28 V DC
番号1234308RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥32,980税込¥36,278
3日以内出荷
フエニックス・コンタクトスイッチング電源 STEP POWER
スイッチング電源 STEP POWER、 プッシュイン式、 DINレール取付けまたは直付け、 ストレインリリーフ付きの組込みケーブル溝、 入力: 1相、 出力: 5 V DC / 3 A、 USB-C、最大15 W。分電ボード用電源STEP POWER Push-in式接続テクノロジ搭載の電源STEP POWERは、インテリジェントなビルディングオートメーションのためのプロフェッショナルなソリューションです。このコンパクトな機器は、経済的で、省スペース、そしてアプリケーションに柔軟性があります。無負荷および部分負荷動作時の最高レベルの効率で、省エネ(効率レベルVI)。薄型設計とパフォーマンス向上(最大100%)で制御盤内は省スペース。家庭用の認証(EN 60335)により、家庭用アプリケーションに使用可能。工具不要のPush-in式接続テクノロジにより、45°の角度で2つの接続ポイントを備えたすばやく簡単な起動。柔軟な取付け:DINレールにスナップ接続または水平面でねじ接続
番号1335698RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,898税込¥9,788
3日以内出荷
CTL-116/CTL-128専用の温度拡張版ACアダプタです。旧社名:キャセイ・トライテック株式会社。
質量(g)111寸法(cm)9×16×4
1本
¥4,198税込¥4,618
7日以内出荷
ユニファイブACアダプタ
ACピンはAタイプで、通信機器やAV機器、小型ノートPC等々、様々な機器へ使用が可能です。
入力電圧(V)AC100~240ケース寸法(mm)1500 ±100安全規格PSE極性センタープラスRoHS指令(10物質対応)対応
鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Rタイプ
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P3W100-0-100
鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Sタイプ
屋外トランスケース入り製品となります 塗装色:5Y7/1半ツヤ
取付穴13Φ×20周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_2002次電圧(V)1P_100×2回路
鎌田信号機三相 複巻 変圧器 3WT-Gタイプ
屋内トランスケース入り製品となります 塗装色:シルバーハンマートン
周波数50/60Hz1次電圧(V)3P_380/400/4402次電圧(V)3P_200/220
ハーティングHan 70Aアクシャルスクリューモジュール
定格電圧(V)1000定格電流(A)70サイズ1 Module結線方式アキシャルスクリュー(専用圧着工具不要)
STシリーズは主として信号伝送用として使用され、高性能、高信頼性、高品質で広く各分野で高く評価されています。
omron(オムロン)IP67パワーサプライ
IP67対応で過酷な環境でも安定した電力供給を実現
質量(g)1800以下保護構造IP67、UL 規格Type1端子形状M12コネクタ表示【不足電圧検出表示】有、設定範囲:18.0~28.0V(0.1V 単位)、【積算稼働時間表示】表示範囲:0~256kh(表示機能)、設定範囲:0~132kh(1kh 単位)(交換時期お知らせ機能)保存温度(℃)-40~85周波数範囲(Hz)(許容範囲)47 ~ 63絶縁抵抗(MΩ)100以上 DC500V (PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)と(入力端子の1、3ピン一括)間使用周囲温度(℃)-25~70 (ただし、氷結、結露しないこと)寿命(期待)10年力率0.9以上耐衝撃(m/s2)150、6方向、各3 回入力変動静的:0.5%以下(入力AC85 ~ 264V、100%負荷にて)負荷変動静的:4.0%以下(定格入力、0 ~ 100%負荷にて)耐振動10~55Hz、片振幅0.375mm、3方向、各2h、最大4.5G定格出力電圧(V)DC24保存湿度(%)5~95起動時間(ms)2000以下運転並列:不可、直列:不可温度変動0.05%/ ℃以下出力表示灯有(色:緑)ファン(冷却)無定格出力電圧(DC V)24耐電圧(kV)AC2.0 1min (入力端子の1、3ピン一括)と(PE、分岐出力端子、IO-Link通信端子一括)間 カットオフ電流 20mA可変範囲[電圧]24~28V(HMIまたはIO-Link通信にて)MTBF(時間)3.6 万以上