LANケーブルの新着商品
「LANケーブルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトグレー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】10【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトグレー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】5【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】オレンジ【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】7【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ホワイト【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】1【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトグレー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】7【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ブラック【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】10【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトイエロー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】1【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ブラック【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】3【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】レッド【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】2【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ホワイト【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】5【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線【色】グリーン【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】100【構造】単線【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.5【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線【色】ブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】300【構造】単線【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.5【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線【色】ライトグレー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】300【構造】単線【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.5【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線【色】グリーン【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】300【構造】単線【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.5【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線【色】ライトブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】300【構造】単線【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.5【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線【色】ライトブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】100【構造】単線【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.5【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】Cat5e対応LANケーブル長尺タイプ。単線【色】パープル【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】300【構造】単線【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インタネット)、デジタルテレビ、レコーダ(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン、次世代ゲーム機【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】5.5【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】ツメ折れ防止カバー付き【用途】コネクタ形状:両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き)。ケーブル結線:ストレート全結線。線体:単線(26AWG)。最大通信速度:40Gbps。伝送帯域:2000MHz。対応規格:40GBASE-T、10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T。対応PoE規格:IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)。ケーブルタイプ:ScTPケーブル。コネクタサイズ:W約14.7 x H約16.5 x D約48.3 mm。ケーブル直径:約6mm【色】ブラック【規格】カテゴリー8【構造】単線(26AWG)【コネクタ形状】両端RJ-45コネクタ(ツメ折れ防止用プラグカバー付き)【コネクタ】あり【ケーブル外径(Φmm)】約6【結線方式】ストレート全結線【導体サイズ(AWG[mm2])】26【給電方式】PoE対応【爪折れ防止】○
LANケーブル【特長】UTP5eX-50R(RoHS対応※2022年5月現在)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5クロス 両端RJ45コネクター付 50m(カラー:レッド)です【仕様】カテゴリ:エンハンスド・カテゴリー5ケーブル 結線:クロス 長さ:50m カラー:レッド【アズワン品番】65-3399-83
LANケーブル【特長】UTP5e-100WS(RoHS対応※2022年5月現在)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)シールド付エンハンスド・カテゴリー5ストレート 両端RJ45コネクター付 100m(カラー:ホワイト)です【仕様】カテゴリ:シールド付エンハンスド・カテゴリー5ケーブル 結線:ストレート 長さ:100m カラー:ホワイト【アズワン品番】65-3398-73
LANケーブル【特長】PFC-GI50-OM3-SC-90(RoHS対応※2022年5月現在)は、コネクタ付の光コードです【仕様】コードの種類:マルチモード(OM3) 心数:2心 タイプ:メガネ コネクタ:両端SCコネクター 長さ:90m【アズワン品番】65-3398-06
LANケーブル【特長】PFC-GI50-OM3-MPO-20(RoHS対応※2022年5月現在)は、コネクタ付の光パッチケーブル(40G/100G対応)です【仕様】コードの種類:マルチモード(OM3) 心数:12心 タイプ:丸型 コネクタ:両端MPOコネクター 長さ:20m【アズワン品番】65-3400-70
LANケーブル【特長】環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。【仕様】カテゴリ:エコ・エンハンスド・カテゴリー5ケーブル 結線:ストレート 長さ:10m カラー:レッド【アズワン品番】65-3400-08
LANケーブル【特長】情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。
LANケーブル