LANケーブルの新着商品
「LANケーブルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
【特長】EA864CD-202Aのデジタル自動録画装置につなげて使用できるモニターです。【仕様】●メーカー:NSK●型番:NS-FHD8M●電源:DC12V ±10%●解像度:1280×720●サイズ:203×107×164(H)mm●重量:742g●付属品:HDMIケーブル、ACアダプター、モニタースタンド、モニタースタンド固定金具●アスペクト比:16/9●HDMI:1080p、1080i、720p、576p、576p、480p、786i●輝度:350~450cd/m2●コントラスト:1000/1●視野角:水平/178°、垂直/178°●スピーカー:10W×2●使用条件:-20℃~60℃/-30℃~70℃(収納時)●フルハイビジョン対応8.0インチモニター(16/9)●スピーカー内蔵、VGA入力●HDMI入力●小型8インチ、TFT液晶パネル採用●軽量で持ち運びもラクラク!【アズワン品番】65-5658-51
LANケーブル【特長】耐荷重:350g※アーム部、ホルダー部の角度により変わります。プレートの角度は自由に変えられます。クリップは最大70mm上に伸ばすことができます。用紙はA4サイズで20枚まで挟めます。スケールは左右どちらからでも取り付けられます。【仕様】●型番:DH-314N2●ボードサイズ:240×335mm(A4)●クランプ取付厚:60mm●ペーパークリップ枚数:20枚●材質:プレート/ABS樹脂、クランプ/鉄●重量:828g●テーブル取り付け可能奥行き:50mm●付属品:スケール、取り付けアタッチメント、クランプ、ネジ(4本)、スパナ【アズワン品番】65-5660-20
LANケーブル【特長】安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】5【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】レッド【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】10【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】レッド【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】5【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトイエロー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】3【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】校舎や畑など直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。BUFFALO屋外用無線LANアクセスポイント推奨LANケーブル。好みの長さで使えるコネクターの無い200メーターのドラムタイプ。BUFFALO屋外無線と耐環境評価を一緒に実施したツメの折れないLANコネクターと一緒にご使用下さい。【質量(kg)】6.8【色】ブラック【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】200【構造】単線【動作環境】(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%【使用場所】屋外【RoHS指令(10物質対応)】対応【ケーブル太さ(mm)】5.3【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。【色】ブラック【質量(g)】325【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】10【構造】単線【動作環境】(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%【使用場所】屋外【RoHS指令(10物質対応)】対応【ケーブル太さ(mm)】5.3【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません【色】ブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】20【構造】ヨリ線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】厚さ 2.1×幅 8.0【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】レッド【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】3【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】オレンジ【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】10【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトイエロー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】5【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】オレンジ【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】3【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトイエロー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】10【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ホワイト【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】30【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】3【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】直射日光が当たる環境下でも使用できる耐候性能。冷凍庫・寒冷地、温度変化の大きい牛舎等でも使用できる動作環境温度-30°~60°に対応。温泉地や海沿いの倉庫・商業施設でも使用できる耐腐食性能。すぐに使えるコネクター付きタイプ。【色】ブラック【質量(g)】635【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】20【構造】単線【動作環境】(保証)温度 -30℃~60℃、湿度 0%~90%【使用場所】屋外【RoHS指令(10物質対応)】対応【ケーブル太さ(mm)】5.3【ケーブルタイプ】4対UTPケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません【色】ブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】30【構造】ヨリ線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】厚さ 2.1×幅 8.0【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないCat5e対応のLANケーブル。しなやかで薄いフラットタイプ(厚さ約2.1mm)のため、床と絨毯の間にはわせても厚さが気になりません【色】ブルー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】50【構造】ヨリ線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、光回線(FTTH超高速光インターネット)、デジタルテレビ、ハードディスクレコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【通信速度】1Gbps【RoHS指令(10物質対応)】対応【伝送帯域(MHz)】100【ケーブル太さ(mm)】厚さ 2.1×幅 8.0【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】オレンジ【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】2【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】グリーン【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】10【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ホワイト【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】50【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【グリーン購入法】適合【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ホワイト【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】2【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトグレー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】3【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ホワイト【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】20【構造】単線【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】ライトグレー【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】1【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル【特長】ツメの折れないLANケーブル。安定したデータ転送が可能なカテゴリー5e対応のスタンダードタイプ【色】オレンジ【規格】カテゴリー5e(1000BASE-T)/カテゴリー5(100BASE-TX)/カテゴリー3(10BASE-T)【ケーブル長(m)】5【構造】撚線ツイストペアケーブル【コネクタ形状】RJ-45コネクター【対応機種】ADSLモデム、CATVモデム、FTTH(超高速光インターネット)、デジタルテレビ、レコーダー(RJ-45コネクター搭載機種)、パソコン【動作環境】(保証)温度0℃~40℃、湿度10%~85%【コネクタ】あり【結線方式】ストレート【RoHS指令(10物質対応)】対応【爪折れ防止】○【ケーブルタイプ】4対UTPストレートケーブル
LANケーブル