LANケーブルの新着商品
「LANケーブルの新着商品」です。MonotaROの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。
LANケーブル
LANケーブル
LANケーブル
LANケーブル
LANケーブル
LANケーブル
【特長】電動タイプで簡単にディスクを修復・クリーニングできます。研磨タイプです。修復ヘッド、洗浄ヘッドの使用目安は50回です。各ヘッドの使用目安(50回)を超えた場合、または液がなくなった場合は、専用交換キット(EA762EF-42A)をお買い求めください。<使用上のご注意> ※本製品はキズによる読み込みエラーを修復する機器で、ディスクのキズを【仕様】●型番:CD-RE3AT●仕様:本体●サイズ:160×160×78mm●重量:468g●付属品:本体、研磨ヘッド(赤)×2、修復ヘッド(黄)×2、クリーニングヘッド(青)×2、クリーニング液(20cc)×1、修復液(10cc)×1、ブラシ×1、ACアダプタ×1、取扱説明書●使用可能ディスク:12cm(音楽CD、DVD、ゲームソフト、カーナビディスク)※ブルーレイディスク、PlayStation5・4・3のソフトは使用できません。【アズワン品番】65-3890-64
LANケーブル【特長】USBポートを持つパソコンとUSB(ミニUSB Bコネクタ5pin)のインターフェースを持つ周辺機器(デジカメ、PSP、USBハブ、ハードディスク、カードリーダ、MP3プレーヤー、デジタルハンディカムなど)とを接続するケーブルです。USB2.0の「Hi-SPEED」モード(転送速度480Mbps)に対応した高品質ケーブルです。USB1.1規格(転送速度12Mbps・1.5Mbps)の機器に【仕様】●型番:KU-AMB550K●コネクタ形状:USBシリーズAコネクタオス-ミニUSBシリーズBコネクタオス(5pin)●長さ:5m●対応機種:<パソコン>USBAコネクタを持つ各社パソコン<周辺機器>ミニUSBBコネクタ(5pin)を持つ周辺機器デジカメ、USBハブ、ハードディスク、カードリーダー、MP3プレーヤー、PictBridge対応のプリンター、など※ソニー製PSP対応。<デジタルカメラ>ミニUSBBコネクタ(5pin)を持つ機種<デジタルハンディカム>ミニUSBBコネクタ(5pin)を持つ機種●ケーブル直径:約4.2mm●重量:138g●規格:USB2.0/USB1.1【アズワン品番】65-3891-65
LANケーブル【特長】情報は発表当初のものです。対応情報等の詳細は、メーカーホームページの「商品ページ」または、「対応検索システムPIO」(http://www.iodata.jp/pio/)にてご確認ください。
LANケーブル【特長】もっとも一般的なフィルターで、キズや埃、雨や埃からレンズを守ります。高透過率のマルチコートを施した、常時装着したままでOKのフルタイム透明フィルターです。※カメラのレンズ先端部にフィルター用ネジの有無とフィルター口径を事前にご確認ください。【仕様】●型番:CF-LG52●フィルター径:52mm●ガラス反射率:低反射率1.5%●装着可能カメラ:デジタルカメラ、フィルムカメラ、ムービーカメラ●ガラスコート:マルチコート●フィルター機能:レンズ保護●フィルター枠:ノーマル●レンズキャップ装着可能【アズワン品番】65-5655-97
LANケーブル【特長】UTP5eX-60B(RoHS対応※2022年5月現在)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5クロス 両端RJ45コネクター付 60m(カラー:ブルー)です。【仕様】●ツイストペアクロスケーブル●長さ:60m●色:ブルー【アズワン品番】65-3396-03
LANケーブル【特長】UTP5eX-50Y(RoHS対応※2022年5月現在)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T用)エンハンスド・カテゴリー5クロス 両端RJ45コネクター付 50m(カラー:イエロー)です。【仕様】●カテゴリ:エンハンスド・カテゴリー5ケーブル●結線:クロス●長さ:50m●カラー:イエロー【アズワン品番】65-3399-84
LANケーブル【特長】ScTP6A-S-3B(RoHS対応※2022年5月現在)は、ツイストペアケーブル(10/100/1000BASE-T、10GBASE-T用)シールド付カテゴリー6Aストレート 両端RJ45コネクター付 3m(カラー:ブルー)です。【仕様】●シールド付カテゴリー6Aケーブル●長さ:単線 3m●色:ブルー【アズワン品番】65-3397-45
LANケーブル【特長】PFC-SM9.5-OS1-SC-40(RoHS対応※2022年5月現在)は、コネクタ付の光コードです。【仕様】●コードの種類:シングルモード(OS1)●心数:2心●タイプ:メガネ●コネクタ:両端SCコネクター●長さ:40m【アズワン品番】65-3397-70
LANケーブル【特長】PFC-GI50-OM3-MPO-15(RoHS対応※2022年5月現在)は、コネクタ付の光パッチケーブル(40G/100G対応)です。【仕様】●コードの種類:マルチモード(OM3)●心数:12心●タイプ:丸型●コネクタ:両端MPOコネクター●長さ:15m【アズワン品番】65-3400-69
LANケーブル【特長】環境負担に配慮した地球に優しい難燃性UTPケーブルです。【仕様】●エコ・ツイストペアケーブル●長さ:10m●色:ブルー【アズワン品番】65-3395-17
LANケーブル