圧力・流量測定の新着商品

「圧力・流量測定の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

371件中 321~360件
キャンペーン情報RSS配信
マスフローコントローラ FCS-T1000L H2(水素) フジキン
1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類H2(水素)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
1個
¥109,800~税込¥120,780~
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

マスフローコントローラ FCS-T1000L AR(アルゴン) フジキン
1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類AR(アルゴン)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
1個
¥109,800~税込¥120,780~
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

マスフローコントローラ FCS-T1000L AIR(空気) フジキン
1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類AIR(空気)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦2使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±2RoHS指令(10物質対応)対応動作差圧(kPa)200~300継手1/4F900流量(SLM):50供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
1個
¥158,800税込¥174,680
62日以内出荷

マスフローコントローラ FCS-T1000L AIR(空気) フジキン
1sec以下の高速応答。流量制御・モニタリングソフト。多種通信ほ方法に対応
用途マスフローコントローラは質量流量(Mass Flow)制御機器です。従来より、流体の流量計測・制御では「体積流量計」が用いられてきました。しかし、体積流量は温度・圧力の影響を受けるため、より精度良く流量計測・制御を行なう必要がある場合には、温度・圧力の影響を受けにくい「質量流量計(Mass Flow)」が用いられています。仕様最大動作圧力(KPaG):400ガスの種類AIR(空気)通信方式(VDC)アナログ:0~5応答時間(秒)≦1使用推奨温度範囲(℃)5~50材質(Oリング)FKM流量精度(%・F.S)±1RoHS指令(10物質対応)対応継手1/4F900供給電圧(V)(DC)±15適合バルブタイプNC
1個
¥109,800~税込¥120,780~
62日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計フランジ取付部:JIS10K-25AFF材質(ケース)樹脂大きさΦ75ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金圧力レンジ(MPa)0.4/-0.1材質(ダイアフラム)PTFE
1個
¥54,980~税込¥60,478~
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
1個
¥42,980~税込¥47,278~
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(193種類の商品があります)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
1個
¥42,980~税込¥47,278~
14日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(123種類の商品があります)

微差圧ゲージ:PYYシリーズ azbil(旧:山武)
空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。
用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g関連資料(1.07MB)
1個
¥54,980~税込¥60,478~
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

微差圧ゲージ:PYYシリーズ azbil(旧:山武)
空調用エアフィルタの圧力損失など、極めて低い差圧測定に適した高精度微差圧ゲージです。 。 感圧部にヒステリシスの小さいシリコンゴム製ダイヤフラムを採用しています。 。 ケース耐圧200kPaの高耐圧構造です。 。 外部からゼロ点調整が可能です。 。 壁掛形・埋込形を選択できます。 。 設置針(赤・緑の2針)付モデルを用意し、管理値や警報値設定が容易です。 。 壁掛形は高圧側・低圧側の接続方向を変更できます。
用途測定対象:空気または腐食性のない気体 。 感圧方式:ダイヤフラム変位方式(シリコンゴム) 。 計測レンジ:±0.05kPa、0~0.1kPa、0~0.2kPa、0~0.3kPa、0~0.5kPa、0~1.0kPa 。 精度:±1.5~±2.5%FS(レンジによる) 。 使用温度範囲:-20~60℃ 。 使用湿度範囲:0~95%RH(結露なきこと) 。 ケース耐圧:200kPa以下 。 圧力導入口:内径Φ6ビニールチューブ用継手 。 取付姿勢:垂直または水平取付 。 ケース材質:プラスチック 。 外形サイズ:Φ85指示計 。 質量:約480g関連資料(1.07MB)
1個
¥54,980~税込¥60,478~
22日以内出荷
バリエーション一覧へ(19種類の商品があります)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) フランジ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
1個
¥53,980~税込¥59,378~
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(33種類の商品があります)

隔膜式圧力計(樹脂用タイプ) ねじ式(ダイヤフラムPTFE 封入液 シリコン) 第一計器
受圧部およびブルドン管に測定流体が直接、接触しないように隔膜(ダイアフラム)で仕切り、これに加わった圧を圧力計にスムーズに伝達させるために適した液を封入しています。ダイアフラムはシンプルな板状で、測定流体にマッチした種々の材料が選択できます。石油・製紙・薬品等、強腐食性流体、高粘度液体、固形物を含む流体の計測に広く用いられます。
その他封入液:シリコン型式指示部:MPP品名指示部:密閉型圧力計材質(ケース)樹脂ガスケットPTFE塗装ケース:黒色材質(フランジ)上:S25Cクロムメッキ締付ボルトSUS304材質(接液部)フランジ:PVC材質(接続部)銅合金材質(ダイアフラム)PTFE
1個
¥53,980~税込¥59,378~
14日以内出荷
バリエーション一覧へ(45種類の商品があります)

圧力計 立形 Gネジ Φ50 モノタロウ
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズG1/4
1個
¥899~税込¥989~
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

圧力計 立形 Rネジ Φ50 モノタロウ
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。形状A枠(立型つば無し)外径(Φmm)50精度±2.5%F.S.材質(ケース)スチール測定流体気体、液体材質(株)黄銅(真鍮)ねじサイズR1/4
1個
¥899~税込¥989~
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

圧力計 立形 Rネジ Φ60 モノタロウ
スチールタイプの汎用圧力計です。
用途空圧、油圧、その他の一般圧力測定に使用。販売区分業務用
1個
¥999~税込¥1,099~
当日出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)

電離真空計測定子 WIT-G1 ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)電離真空計測定子 WIT-G1
電離真空計の測定子です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980税込¥31,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

電離真空計測定子 M-45 ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)電離真空計測定子 M-45
マルチイオンゲージの測定子です。
トラスコ品番684-5897フランジ取合い:NW25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980税込¥52,778
21日以内出荷

電離真空計測定子 M-44 ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)電離真空計測定子 M-44
マルチイオンゲージの測定子です。
トラスコ品番684-5891フランジ取合い:NW16RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980税込¥52,778
21日以内出荷

電離真空計測定子 M-15 ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)電離真空計測定子 M-15
電離真空計の測定子です。(NW25)
トラスコ品番684-5900フランジ取合い:NW25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980税込¥52,778
21日以内出荷

電離真空計測定子 M-13 ULVAC(アルバック)
ULVAC(アルバック)電離真空計測定子 M-13
電離真空計の測定子です。(ICF034)
フランジ取合い:ICF34RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥47,980税込¥52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

固定車化アダプターFA55-FIX LAMP(スガツネ工業)
LAMP(スガツネ工業)固定車化アダプターFA55-FIX
自在車を固定車にするアダプターです。
トラスコ品番132-2031材質ガラス繊維入り強化ポリアミドキャスターFAU55P型・FPU55P型・FA55P型・FP55P型RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥419税込¥461
4日以内出荷

一般蒸気用真空計 B枠立型・Φ100 高島計器
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
トラスコ品番708-2024材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1/6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称ST BM R3/8 100X-0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
¥5,598税込¥6,158
25日以内出荷

一般蒸気用圧力計 B枠立型 高島計器
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。蒸気に使用できます。
材質外枠素材:SPC 黒塗装ケース形状B型外径(Φmm)100精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316
1個
¥5,398~税込¥5,938~
25日以内出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

マルチイオンゲージ測定子 ULVAC(アルバック)
接続ポットサイズはNW25です。
トラスコ品番684-5896フランジ取合い:KF25RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥58,980税込¥64,878
21日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~6MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3966材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)6
1個
¥5,598税込¥6,158
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~4MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3963材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.1圧力レンジ(MPa)4
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~25MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3964材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)25
1個
¥7,498税込¥8,248
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~2.5MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3965材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X2.5MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)2.5
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3970材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.02圧力レンジ(MPa)1
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~16MPa R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3968材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.5圧力レンジ(MPa)16
1個
¥5,598税込¥6,158
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~10MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3974材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X10MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.2圧力レンジ(MPa)10
1個
¥5,598税込¥6,158
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~1.6MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3971材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X1.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.05圧力レンジ(MPa)1.6
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.6MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3967材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.6MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.6
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.4MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3976材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.4MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.01圧力レンジ(MPa)0.4
1個
¥4,298税込¥4,728
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.25MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3975材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.25MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.25
1個
¥4,598税込¥5,058
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.1MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。密閉形ほど気密性を必要としない水周りなど錆の発生しやすい場所に最適です。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3972材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.サイズ(inch)接続部:R3/8呼称PC AM R3/8 75X0.1MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.002圧力レンジ(MPa)0.1
1個
¥4,598税込¥5,058
25日以内出荷

プラスチック蒸気用圧力計 A枠立型・Φ75 0.0~0.16MPa S1 R3/8 高島計器
ケースにABS樹脂を採用しローコスト化をはかりました。
用途蒸気に使用できます。トラスコ品番709-3973材質外枠材質:ABS樹脂・黒色ケース形状A型接続部のサイズR3/8外径(Φmm)75精度±1.6%F.S.呼称PC AM R3/8 75X0.16MPa S1測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)/ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)0.005圧力レンジ(MPa)0.16
1個
¥4,598税込¥5,058
25日以内出荷

ハンディマノメータ PISCO(ピスコ)
トラスコ品番574-4811
1個
¥52,980税込¥58,278
10日以内出荷

ステンレス圧力計(A枠立型・Φ60) G1/4 高島計器
主要部分は全てステンレス(目盛板など機能的に必要のない部分は一部除く)として、堅牢で耐久性に優れています。
用途密閉構造で使用場所を選ばないオールラウンド圧力計です。 (IP54相当)トラスコ品番473-0604材質外枠材質SUS形状A型外径(Φmm)60精度±1.6%F.S接続ねじG1/4呼称WS A G1/4 60×-0.1MPa測定流体気体、液体材質(接液部)株:SUS316L、ブルドン管:SUS316最小目盛(MPa)-0.002圧力レンジ(MPa)0.0~-0.1
1個
¥7,998税込¥8,798
当日出荷

【禁油・禁水仕様】HNT汎用圧力計 第一計器
接液部に油脂類及び水分がないように処理(禁油・禁水処理)の汎用圧力計です。
仕様【処理オプション】禁油禁水(接液部に油脂類及び水分がないように処理)材質(接続部)C3604BD(禁油禁水処理)
1個
¥4,198~税込¥4,618~
6日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ(2906種類の商品があります)

一般蒸気用圧力計 B枠立型・Φ100 高島計器
JIS B 7505ブルドン管圧力計規格に基づいて製作される基本圧力計です。
用途蒸気に使用できます。材質外枠素材:SPC・黒塗装ケース形状B型接続部のサイズG3/8精度±1.6%F.S.測定流体蒸気材質(接液部)株:黄銅(C3604)・ブルドン管:SUS316外径(mm)100
1個
¥5,498~税込¥6,048~
23日以内出荷
バリエーション一覧へ(13種類の商品があります)