力量測定(トルク等)の新着商品

「力量測定(トルク等)の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

70件中 41~70件
キャンペーン情報RSS配信
万能チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング万能チャック
ねじ締めタイプの小型掴み治具。蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。
容量200N質量(g)78方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)15×10取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
1個
¥15,980税込¥17,578
11日以内出荷

ワイヤーハーネス抜去力スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングワイヤーハーネス抜去力スタンド
標準付属のチャックにてワイヤーハーネス抜去力の測定が行えます。操作性が良く、ワークの交換も簡単。
セット内容試験機本体、MODEL-2254専用チャックストローク(mm)70寸法(mm)525×150×200スタンド約15kg荷重容量500N(50kgf)テストスピード手動
1個
¥159,800税込¥175,780
34日以内出荷

フリーテーブル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフリーテーブル
このテーブルを試料側またはロードセル側につけることで、回転テスト時にワークまたはロードセルが自動的に調芯動作を行います。引張圧縮タイプもございます。(MODEL-340-L-5)
1個
¥129,800~税込¥142,780~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィルムチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフィルムチャック
ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。
容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
1個
¥17,980税込¥19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フィルムチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフィルムチャック
ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
1個
¥13,980税込¥15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ピンバイス アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングピンバイス
ピンバイス形状の治具。引張りにも圧縮にも使え、微小荷重の測定に適している。
容量10N質量(g)12方式丸棒用/コレット交換式取付部M6×P1オネジ開き幅(mm)【刃】0~Φ3.2
1個
¥7,998税込¥8,798
11日以内出荷

ビーム型ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングビーム型ロードセル
計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている
定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.05%R.O.
1個
¥239,800~税込¥263,780~
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

パンタグラフチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングパンタグラフチャック
引張荷重がかかると締め付け力が強まるパンタグラフ構造のチャック。ワークの取付がワンタッチで可能。
方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ、M10×P1.5オネジ開き幅(mm)【刃】2
1個
¥44,980税込¥49,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ハンディ型表示計 アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングハンディ型表示計
使用可能時間は、満充電後約30時間。ハンディタイプの為、持ち運びが便利です。様々なロードセルと組み合わせてご使用頂けます。
容量組み合わせるロードセルによる質量(g)約375(表示計本体のみ)出力USB出力、アナログ電圧 ±2V/F.S.、プリンタ出力、電動スタンド制御、外部接点ホールド電源ニッケル水素電池、ACアダプタ MODEL-780 (AC100-240V)最小表示組み合わせるロードセルによる精度組み合わせるロードセルによる連続使用時間満充電後30時間サンプリング周期1ms, 5ms, 16ms, 50ms, 125ms, 250ms 切替え表示更新周期1回/秒, 2回/秒, 5回/秒, 10回/秒, 20回/秒 切替え
1個
¥78,980税込¥86,878
34日以内出荷

デジタル表示計 アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングデジタル表示計
小型、軽量、低価格の簡易型デジタル表示計。DATA HOLD 機能あり。PEAK HOLD 機能あり。外部RESET 機能あり。ONE TOUCH AUTO ZERO 機能あり。HIGH、LOW値の任意設定可能。ANALOG出力
その他【レスポンス】10、100、1kHz寸法(mm)96×48×138.5質量(kg)2電源AC100V、110V、200V、220Vのいずれか発注時指定アナログ出力電圧:DC0~±10V、電流:0(4)~20mA表示範囲99999、-19999主な用途荷重計測印加電圧(V)DC5V変換速度【A/D】15回/秒信号入力DC0.5~3.5mV/V
1個
¥57,980税込¥63,778
11日以内出荷

スモールチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングスモールチャック
小さく細い形状の試料をはさむのに適しています。
容量100N質量(g)30方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)3×8取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
1個
¥15,980税込¥17,578
11日以内出荷

シェア治具 アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングシェア治具
鉛フリーはんだ強度試験やデバイス本体の強度試験に使用します。部品の大きさに合わせて部品にあたる部分の幅が2、4、6、8mmの4種類があります。
取付部M6×P1メネジ
1個
¥33,980税込¥37,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

クリップチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングクリップチャック
クリップタイプの微小荷重用引張治具。ワークの固定が簡単。
容量0.5N質量(g)56方式クリップ式刃のサイズ(mm)25×25取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
1個
¥12,980税込¥14,278
11日以内出荷

クサビ型チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングクサビ型チャック
引張力がかかると締め付け力が高まるクサビ型チャック。取付作業に力がいらず、量産品検査に適しています。
方式クサビ型
1個
¥74,980~税込¥82,478~
18日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RZ用ソフトウェア アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングRZ用ソフトウェア
荷重値の変化を連続して取得時間軸でグラフ描画。圧縮、引張の連続したデータが記録できる。RZE(RZ)で記憶した最大値一覧をEXCELに貼り付け可 。電動スタンドと組み合わせれば簡易的な荷重特性試験が可能。USBケーブルはRZE(RZ)本体に標準付属されております。
規格DOS/V準拠 IBM/PC互換対応OSMicrosoft Windows 7,8,10,11 日本語,英語,もしくは簡体字中国語OSメモリー2048MB以上(4096MB以上を推奨)HDDご使用環境により 20~300MB 程度ディスプレイXGA(1024×768) 65536 色以上表示可能なグラフィックコントローラおよび、同上表示可能な外部ディスプレイ(モニター、LCD 等)主な用途RZE(RZ)シリーズ用データソフトウェア使用CPUIntel Corei3プロセッサM 2.0GHz以上RoHS指令(10物質対応)対応通信ポートUSBポート×1(デジタルフォースゲージとの通信に必要)光学ドライブCD-ROMドライブ×1本 ソフトウェアインストール時
1個
¥19,980税込¥21,978
11日以内出荷

RZ/RZE/SX/RX共通オプション 引張用フック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングRZ/RZE/SX/RX共通オプション 引張用フック
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798税込¥1,978
11日以内出荷

RZ/RZE/SX/RX共通オプション 圧縮板 Φ15 アイコーエンジニアリング
1個
¥999税込¥1,099
11日以内出荷

電動スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング電動スタンド
RZシリーズ専用の荷重一変位測定用の小型スタンドです。変位分解能は0.1mmで、ロングストロークの引張/圧縮試験などでご使用ください。専用ソフトウェアにて荷重一変位のFSカープをPCに描画できますのでデータ管理に有効です。
ストローク(mm)400寸法(mm)【テーブル】295×175質量(kg)35電源AC100V~120V/AC200V~240V本体寸法(mm)300×340×850最大荷重(N)1000スピード調節LO 10mm/min、MD 100mm/min、Hl 200mm/min 任無の設定可、VR 10~300mm/minテストスピード10~300mm/min速度記号/荷重表示デジタルフォースゲージRZによる変位(mm)【表示】(分解能)0.1 / (最大)±400
1個
¥589,800税込¥648,780
34日以内出荷

引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング引張圧縮用ロードセル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥99,980税込¥109,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

圧子Φ20 アイコーエンジニアリング
1個
¥4,998税込¥5,498
11日以内出荷

丸棒用チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング丸棒用チャック
丸棒掴み用のスクロールチャック治具です。丸棒チャック引張試験において優れた保持力を発揮します。
方式スクロール式RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥69,980~税込¥76,978~
34日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ロードセル取付金具 アイコーエンジニアリング
1個
¥11,980税込¥13,178
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

ロードセルケーブル アイコーエンジニアリング
1個
¥9,998税込¥10,998
11日以内出荷

ハンドル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングハンドル
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥36,980税込¥40,678
11日以内出荷

スイッチフィーリング用UZ治具 アイコーエンジニアリング
1個
¥7,198税込¥7,918
34日以内出荷

スイッチフィーリング用UP治具 アイコーエンジニアリング
1個
¥4,998税込¥5,498
34日以内出荷

スイッチフィーリング用3005治具 アイコーエンジニアリング
1個
¥5,498税込¥6,048
34日以内出荷

スイッチフィーリング用3002治具 アイコーエンジニアリング
1個
¥5,498税込¥6,048
34日以内出荷

90°剥離試験治具 アイコーエンジニアリング
1個
¥299,800税込¥329,780
34日以内出荷

DTXS/DTXA シリーズ用アタッチメント 標準テーブル イマダ
トルクゲージDTXS/DTXAシリーズ用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。固定ピンの選択が可能で、ペットボトルや缶、プラスチック容器、電子基板、カメラレンズ、酒瓶など様々なサンプルに対応します。
用途DT-TBシリーズは最大荷重10N-m(1000N-cm)まで対応のDTXS/DTXAシリーズ専用標準テーブルです。直径20~160mmのサンプルを固定できます。サンプルに合わせる固定ピンの選択ができ、幅広いトルク測定に対応します。材質鉄・アルミ質量(kg)約 1.3最大トルク(N・m)10クランプ寸法(mm)Φ20~160
1台
¥29,980税込¥32,978
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)