力量測定その他関連用品の新着商品

「力量測定その他関連用品の新着商品」です。モノタロウの取扱商品の中から新着商品を探すことができます。

60件中 1~40件
キャンペーン情報RSS配信
ユニバーサルジョイント アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングユニバーサルジョイント
自在に動作する継手ジョイント。様々なネジサイズを用意
1個
¥9,498~税込¥10,448~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

RZ/RZE/SX/RX共通オプション 溝形アタッチメント アイコーエンジニアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
8日以内出荷

RZ/RZE/SX/RX共通オプション 延長シャフト アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングRZ/RZE/SX/RX共通オプション 延長シャフト
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
8日以内出荷

RZ/RZE/SX/RX共通オプション 円錐形アタッチメント アイコーエンジニアリング
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999税込¥1,099
8日以内出荷

RZ-100/RZE-100/RX-100用治具4Φ アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングRZ-100/RZE-100/RX-100用治具4Φ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398税込¥2,638
8日以内出荷

三栄電機製ラインサーマルプリンタケーブル アイコーエンジニアリング
1個
¥10,980税込¥12,078
8日以内出荷

三栄電機プリンタ用ケーブル アイコーエンジニアリング
1個
¥7,498税込¥8,248
8日以内出荷

ロードセルケーブル延長費1m当 アイコーエンジニアリング
1個
¥599税込¥659
8日以内出荷

ミツトヨDP-1VRプリンタケーブル アイコーエンジニアリング
1個
¥7,498税込¥8,248
8日以内出荷

SX用内蔵バッテリ アイコーエンジニアリング
1個
¥3,498税込¥3,848
8日以内出荷

SX用オプションケーブル アイコーエンジニアリング
1個
¥4,998~税込¥5,498~
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

RZ用USBケーブル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングRZ用USBケーブル
1個
¥1,298税込¥1,428
8日以内出荷

RZ/RZE/SX/RX共通オプション アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングRZ/RZE/SX/RX共通オプション
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998税込¥5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

1309RZE接続ケーブル アイコーエンジニアリング
1個
¥14,980税込¥16,478
8日以内出荷

高性能圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング高性能圧縮用ロードセル
20kNまではステンレス製の為、耐腐食性に優れている。制約がある場所でも容易に取付けが可能な小型ロードセル
定格出力2mV/V±0.5%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
1個
¥179,800~税込¥197,780~
49日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

片ローラーチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング片ローラーチャック
フィルム、布、紙など締めこむことによって口切れを起こしやすい材質を傷めずに保持が可能。試験片の交換も簡単。
方式ばね開閉開き幅(mm)【刃】-
1個
¥26,980~税込¥29,678~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

横型電動スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング横型電動スタンド
横置き専用の電動スタンド。固定スピードの設定があり、データの再現性に強みがある。
その他【試験中心とコラム間】39~79mmストローク(mm)150寸法(mm)【テーブル】90×90電源単相AC100V~AC240V 0.5A本体寸法(mm)518×228×345モーターDCブラシレスモータ最大荷重(N)500スタンド約23kgスピード調節5段ステップまたは無段テストスピード10~80mm/minコントローラ内蔵
1個
¥539,800税込¥593,780
34日以内出荷

手動スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング手動スタンド
軽荷重の圧縮試験用手動スタンド。側面のノブを回転させることによりプッシュプルゲージが上下する。軽量で持ち運びがしやすい。移動量の少ないスイッチ 微小ワーク向き。
ストローク(mm)20寸法(mm)【テーブル】150×200容量~50N(5kgf)本体寸法(mm)150×260×200スタンド約5kgテストスピード手動
1個
¥129,800税込¥142,780
34日以内出荷

手動スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング手動スタンド
レバーを動作することによりフォースゲージが上下します。試料テーブルは取り外しできて、追加工も可能。フォースゲージの自重では下方に動きません。スピーディな測定が可能です。
ストローク(mm)43/140°寸法(mm)【テーブル】180×100本体寸法(mm)200×435×235最大荷重(N)500スタンド約9kgテストスピード手動
1個
¥129,800税込¥142,780
11日以内出荷

手動スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング手動スタンド
ハンドルを回転させることによりフォースゲージが上下します。試料テーブルは取り外しができ、追加工も可能。
ストローク(mm)43 (ハンドル一回転:1.75)寸法(mm)【テーブル】180×100本体寸法(mm)200×435×235最大荷重(N)500スタンド約9kgテストスピード手動
1個
¥129,800税込¥142,780
11日以内出荷

引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング引張圧縮用ロードセル
高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
定格出力20N: 1mV/V±1%、50N~5kN: 2mV/V±1%、10kN~20kN: 1.8mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
1個
¥149,800~税込¥164,780~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(10種類の商品があります)

引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング引張圧縮用ロードセル
大容量、高精度の引張、圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適
定格出力2mV/V±0.25%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.005%R.O./℃、【出力の影響】±0.005%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
1個
¥209,800~税込¥230,780~
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

引張圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング引張圧縮用ロードセル
MODEL-3000シリーズの小型タイプ。高精度で幅広く使用されている引張圧縮型のロードセル。引張、圧縮の出力差がなく、安定した性能である。メーカーの荷重試験機に使用されているロードセル
コード長さ(m)3定格出力2mV/V±1%(20N : 1mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗1000~ヒステリシス幅0.1%R.O.
1個
¥169,800税込¥186,780
34日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

平型チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング平型チャック
容量2kNの万能タイプ両締め治具。
容量2kN質量(g)442方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)25×20取付部M10×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】14
1個
¥31,980税込¥35,178
11日以内出荷

平型チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング平型チャック
コンパクトで荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。
容量2kN質量(g)356方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)25×25取付部M10×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】12
1個
¥32,980税込¥36,278
34日以内出荷

小型高性能引張圧縮ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング小型高性能引張圧縮ロードセル
オールステンレス製のため耐腐食性に優れている。小型、軽量、高出力の引張、圧縮両用のロードセル
定格出力2mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.15%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
1個
¥239,800税込¥263,780
49日以内出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

小型平型チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング小型平型チャック
小荷重の引張試験に適している。用途の広い万能タイプの小型両締め治具。
容量50N質量(g)125方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)20×15取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】8
1個
¥15,980税込¥17,578
11日以内出荷

小型圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング小型圧縮用ロードセル
低価格で超小型の圧縮専用のロードセル。限られた場所での計測に最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利
定格出力約1mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.3%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅1%R.O.
1個
¥81,980~税込¥90,178~
49日以内出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

大型平型チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング大型平型チャック
荷重容量の大きい両締めタイプの掴み治具。
容量5kN質量(g)2800方式平行平板個別ネジ締刃のサイズ(mm)30×60取付部M20×P1.5メネジ開き幅(mm)【刃】20
1個
¥99,980税込¥109,978
18日以内出荷

圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング圧縮用ロードセル
大容量、高精度の圧縮試験用のロードセル。特に曲げモーメントに強い為、疲労試験やワークの繰返し荷重試験などに最適
定格出力2mV/V±0.25%(10kN : 1.5mV/V)温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.05%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~(DC50V)許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.1%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.1%R.O.
1個
¥199,800~税込¥219,780~
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

圧縮用ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング圧縮用ロードセル
圧入やカシメなどの荷重管理用として最適。複数個を使用して荷重分布などの測定に便利
定格出力1mV/V±1%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.絶縁抵抗(MΩ)2000~許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.5%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗700Ω±2%(5kN : 350Ω±2%)ヒステリシス幅0.5%R.O.
1個
¥169,800~税込¥186,780~
49日以内出荷
バリエーション一覧へ(9種類の商品があります)

圧縮板 アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング圧縮板
圧縮試験用の圧縮盤です。取付ネジ穴形状、押し面積等、標準以外でも製作可能です。
容量100N方式上用圧縮板取付部M6×P1メネジ
1個
¥10,980税込¥12,078
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

低用量引張圧縮ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング低用量引張圧縮ロードセル
低容量の荷重測定に最適。引張、圧縮の測定が可能。フィーリングテスターの荷重センサとして使用
コード長さ(m)2定格出力1.0~1.5mV/V温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.1%R.O.印加電圧(V)【許容】10 / 【推奨】6許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.2%R.O.許容過負荷150%R.C.(5N用はストッパー付)入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.2%R.O.
1個
¥99,980税込¥109,978
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング万能チャック
試料の掴み強度に優れており、掴みシロの少ない試料に対しても、しっかりグリップして試験を行う事ができます。20mmと30mmと掴み部の幅を2種類ご用意しております。
容量500N方式パンタグラフ式取付部M6×P1メネジ主な用途万能タイプ開き幅(mm)【刃】4
1個
¥77,980税込¥85,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

万能チャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリング万能チャック
ねじ締めタイプの小型掴み治具。蝶ネジつきで締め込み力が強く、汎用性が高い。
容量200N質量(g)78方式バネ圧で開、ねじ締め刃のサイズ(mm)15×10取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】3
1個
¥15,980税込¥17,578
11日以内出荷

ワイヤーハーネス抜去力スタンド アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングワイヤーハーネス抜去力スタンド
標準付属のチャックにてワイヤーハーネス抜去力の測定が行えます。操作性が良く、ワークの交換も簡単。
セット内容試験機本体、MODEL-2254専用チャックストローク(mm)70寸法(mm)525×150×200スタンド約15kg荷重容量500N(50kgf)テストスピード手動
1個
¥159,800税込¥175,780
34日以内出荷

フリーテーブル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフリーテーブル
このテーブルを試料側またはロードセル側につけることで、回転テスト時にワークまたはロードセルが自動的に調芯動作を行います。引張圧縮タイプもございます。(MODEL-340-L-5)
1個
¥129,800~税込¥142,780~
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

フィルムチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフィルムチャック
ワーク掴み面にヤスリ状の滑り止めを貼り付けたフィルム掴み治具。表面が平らではないフィルムなどの引張試験に適している。
容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
1個
¥17,980税込¥19,778
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

フィルムチャック アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングフィルムチャック
ワーク掴み面にゴム板を貼り付けたフィルム掴み治具。薄板、ワイヤーなどの保持も可能。
容量20N方式ネジ締め取付部M6×P1メネジ開き幅(mm)【刃】1
1個
¥13,980税込¥15,378
11日以内出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

ビーム型ロードセル アイコーエンジニアリング
アイコーエンジニアリングビーム型ロードセル
計量用として一般的に使用されているロードセル。ホッパースケール、台はかり等に多く利用されている
定格出力2mV/V±10%温度補償(℃)-10~+70℃繰返し性0.03%R.O.絶縁抵抗(MΩ)1000~温度の影響【零点の影響】±0.01%R.O./℃、【出力の影響】±0.01%R.O./℃許容温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応非直線性0.05%R.O.許容過負荷150%R.C.入出力抵抗350Ω±2%ヒステリシス幅0.05%R.O.
1個
¥239,800~税込¥263,780~
64日以内出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)