工具の通販モノタロウ › パイプ › パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類

パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類

鋼管など、パイプの外径は、その呼んでいる寸法が配管の内径または外径をそのまま表していないので、少し複雑になっています。これは、日本の配管寸法体系がアメリカの影響を受けていることにも由来します。配管の外径寸法は、『呼び径』が使用されています。また、JIS配管とANSI配管では、同じ呼び径(呼称口径)でも、外径サイズの異なるものもあります。

呼び径(A呼称、B呼称)

配管の外径サイズを表現する呼び径(呼称口径)には、二通りあります。

  読み方 寸法体系 例
A呼称 えーこしょう ミリメートル系 100A、150A、200A
B呼称 びーこしょう インチ系 4B、6B、8B
呼び径 外径
A呼称(A) B呼称(B) 読み方 JIS ANSI
mm mm インチ
6 1/8 1分(イチブ) 10.5 10.3 0.405
8 1/4 2分(ニブ) 13.8 13.7 0.54
10 3/8 3分(サンブ) 17.3 17.1 0.675
15 1/2 4分(ヨンブ) 21.7 21.3 0.84
20 3/4 6分(ロクブ) 27.2 26.7 1.05
25 1 インチ 34 33.4 1.315
32 1・1/4 インチ2分 42.7 42.2 1.33
40 1・1/2 インチ半 48.6 48.3 1.9
50 2 2インチ 60.5 60.3 2.375
65 2・1/2 2インチ半 76.3 73 2.875
80 3 3インチ 89.1 88.9 3.5
90 3・1/2 3インチ半 101.6 101.6 4.000※
100 4 4インチ 114.3 114.3 4.500※
125 5 5インチ 139.8 141.3 5.563
150 6 6インチ 165.2 168.2 6.425
200 8 8インチ 216.3 219.1 8.625
250 10 10インチ 267.4 273.1 10.75
300 12 12インチ 318.5 323.9 12.75
350 14 14インチ 355.6 355.6 14.00※
400 16 16インチ 406.4 406.4 16.00※
450 18 18インチ 457.2 457.2 18.00※
500 20 20インチ 508.0 508.0 20.00※

※の呼び径は、JIS配管でもANSI配管でも外径が同じになる呼び径です。

管用ねじの種類と規格

ねじの種類 ISO規格 旧JIS規格 規格番号
管用テーパねじ
(水密、気密を必要とする部分)
テーパおねじ R PT JIS B0203
テーパめねじ Rc PT
平行めねじ Rp PS
管用平行ねじ
(機械的接合を主目的とする部分)
管用平行おねじ G(A)(B) PF JIS B 0202
管用平行めねじ G PF

※管用平行おねじ(G)は、有効径の許容差によって、 A級、B級の等級があります。(例:G1/4B)

※平行めねじ(Rp)は、テーパーおねじに平行めねじを組む場合

『継手・パイプ』に関連するカテゴリ

『パイプ』に関連するカテゴリ