FV フートバルブ Aron(アロン化成) 00026836 FV フートバルブ Aron(アロン化成) 00026836

フートバルブ

(56件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 00026836 品番 FV
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥5,168
販売価格(税別)
4,698
寸法A(mm)70×72.4 8角 寸法D(mm)38±0.2 寸法H(mm)178 寸法H1(mm)118 寸法d(mm)31 呼び径(A)30 材質硬質塩化ビニル製

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 56
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00026827
2026-03-13
用途:
浅井戸ポンプ用逆止弁に使用
農・林・水産業

浅井戸ポンプ用逆止弁に使用しました。水の逆流もなく起動後すぐに水が出ます。面倒なエアー抜きから解放されて助かってます。

対象商品:
00026818
2025-09-01
用途:
散水用汲み上げポンプ(工進)のサクションホースの先端に装着
有限会社 ストラトゲイト 様

バネ式弁の動作も良好。当初サクションホースへの呼び水充填に難儀していたが、フート弁装着後は作業が劇的に改善した。ポンプへの負担は極少(燃費がやや悪化した)。

対象商品:
00026827
2024-07-31
用途:
浅井戸ポンプを使って、用水路からの水揚げ。
農・林・水産業

素人考えで、使わなくなった浅井戸ポンプをつかって、試行錯誤していましたが最後の手立てでこれを購入。
難なく上手く再上げができる様になりました。

様々な方がDIY をされる様になって、キーワード等で必要な部材が検索出来ると良いかもです。

1人が参考にしています
対象商品:
00026836
2024-06-28
用途:
井戸ポンプの修理
農・林・水産業

井戸の水位が低下し水が出なく困っていました。このフートバルブを付ける事で、少しくらいエアを吸っても水が揚がります。非常に助かりました。

2人が参考にしています
対象商品:
00026818
2024-07-09
用途:
浅井戸用
建設業・工事業

今付いている弁の調子が悪いので、取り替えました。問題なく使えています。

対象商品:
00026836
2022-12-13
用途:
井戸ポンプに利用
その他業種

パイプに水が残ったままなので無駄な電力が必要ありません

1人が参考にしています
対象商品:
00026818
2021-11-04
用途:
井戸ポンプの吸水口

安定して動作しています。他サイトで見るとここの3倍以上の価格の場合もあるのでそこそこの価格で入手出来て良かったです。
VPパイプに継ぐので最初からVP20に継手を使わなくてもよい仕様にしてくれてもとも思いますが、接手は安いものなのでできればというところ。
あとは耐久性があるかが気になるところですがこればっかりは使い続けないとわからないですね。できれば10年以上を期待したいところです。

2人が参考にしています
対象商品:
00026818
2021-09-25
用途:
池の水を吸う
その他業種

フートバルブを初めて使ったが、こんなにいいものだったとは知らなかった。ただし、家の池は汚れがひどいので、数ヶ月で、初期の機能を果たさなくなった。洗うと、復活したので、まあいいかな。呼び水タンクを作るより、安上がり。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする