パール金属
パール金属の 料理道具
パール金属の 鍋・釜・やかん
パール金属の ミルクパン・プチパン
デイズキッチン ステンレス製ミルクパン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
00095594
品番
H-5171
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥2,100
確かな品質の日本製。ちょっとした温めに便利。丈夫でサビに強いステンレス製。オール熱源対応。
材質
本体/ステンレス鋼(クロム16%)、取手/フェノール樹脂、つまみ/フェノール樹脂
容量(L)
1
呼び寸法(cm)
13
質量(kg)
0.38
底面の厚さ(mm)
0.8
全長×奥行×深さ(mm)
280×145×105
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
00095594
H-5171
51487740
HC-40
デイズキッチン 食洗機対応ステンレス製ミルクパン
パール金属
1個
¥
1,198
税込
¥
1,318
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)