H-2041 エルマース ステンレス製広口ケトル パール金属 00095777

エルマース ステンレス製広口ケトル

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(L)2.5
内容量1個注文コード00095777品番H-2041
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

広口で洗いやすく、お手入れ簡単!オール熱源対応。

材質(本体)ステンレス鋼(クロム14%)材質(フタ)ステンレス鋼(クロム14%)材質(取手)フェノール樹脂材質(つまみ)フェノール樹脂質量(g)594容量(L)2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×170×240適合容量(L)1.7底面の厚さ(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-18
用途: 事務所
株式会社鳳友産業不動産業

安心のブランド(パール金属)なので購入しました。問題なく使用を続けております。

対象商品 : 00095777
2022-03-29
用途: 仕事場の給湯

広口なので、水やお湯を入れる時、入れ易いです。
手入れはし易く、清潔に保つ事が出来ます。

対象商品 : 00095786
2021-06-19
用途: 休憩所で使用しています。

以前使用していた物が漏れてくるようになったので代替品を探していました。
容量も大きめで衛生的なステンレスということでこちらのケトルにしました。使用後はよく濯ぎ、乾燥させています。

1が参考にしています
対象商品 : 00095768
2017-07-20
用途: お湯を沸かしたり、ゆで卵を作ったり
その他業種

寿司屋などで使われているサイズの湯飲みにお茶を入れるためにお湯を沸かしたり、少量のゆで卵を作るときに卵を入れて卵がつかるくらい水を入れてゆで卵を作っています。鍋より小さいので少量の水で出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 00095768
2015-12-10
用途: 麦茶をつくるとき
金融・保険業

麦茶の煮だしに使ってます。広口ふたを開けて冷ましやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 00095777
2015-06-02
用途: 麦茶など冷たいお茶を作るのに使います。

口が広くて、ポットのお湯をあける時に使いやすいし、シンプルな造りで洗いやすいです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鍋・釜・やかん」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする